- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- マルチプレクサのおすすめ人気ランキング
マルチプレクサのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新190件の「マルチプレクサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「東芝 補修部品」、「プルプル」、「マチ」などの商品も取り扱っております。
仕様
構成 = シングル 8 x 1。パッケージタイプ = SOP。実装タイプ = 表面実装。標準シングル供給電圧 = ±5 V。スイッチタイプ = アナログマルチプレクサ。ピン数 = 16。電源タイプ = シングル。入力信号タイプ = 差動。出力信号タイプ = シングルエンド。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +85 ℃。1チップ当たりのチャンネル数 = 8。1エレメント当たりの入力数 = 8。。TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥509
税込¥560
翌々日出荷
RM3545-02専用。4線式10か所・2線式21か所のスキャン測定。本体に最大2ユニット装着可能。
用途ネットワーク抵抗、ステアリングスイッチ、三相モータ巻線などの多点測定。
付属品
取扱説明書、D-SUB 50ピンコネクタ
測定周波数
外部接続機器 DC, 10Hz~1kHz
測定電流
Z3003を搭載する機器 DC 1A以下/外部接続機器 DC 1A以下、AC 100 mA以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥93,980
税込¥103,378
6日以内出荷
最大4台の測定器を接続できRS232Cに変換しパソコンやシーケンサにデータを転送(パソコンからのデータ要求コマンドに対応)
付属品
ACアダプタ(No.526688)、取扱説明書
質量(g)
220
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
ACアダプタ(9V・500mA)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91.4×92.5×50.4
保存温度範囲(℃)
-10~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
264-002DC
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
仕様
構成 = デュアル4:1。パッケージタイプ = PDIP。実装タイプ = スルーホール。標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 V。スイッチタイプ = アナログマルチプレクサ。ピン数 = 16。電源タイプ = デュアル, シングル。入力信号タイプ = 差動。出力信号タイプ = 差動。標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +85 ℃。1チップ当たりのチャンネル数 = 2。寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm。。CMOSアナログスイッチ / マルチプレクサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥619
税込¥681
翌々日出荷
仕様
構成 = トリプル2:1。パッケージタイプ = PDIP。実装タイプ = スルーホール。標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 V。スイッチタイプ = アナログマルチプレクサ。ピン数 = 16。電源タイプ = デュアル, シングル。入力信号タイプ = シングエンド。出力信号タイプ = シングルエンド。標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +85 ℃。1チップ当たりのチャンネル数 = 3。マルチプレクサアーキテクチャ = 2:1。。CMOSアナログスイッチ / マルチプレクサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥659
税込¥725
翌々日出荷
アズワン品番
67-0420-13
1個
¥2,998
税込¥3,298
33日以内出荷
構成
トリプル
入力信号
CMOS
出力信号
CMOS
電源タイプ
シングル
動作温度(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電圧(V)
(標準シングル)-0.5→7
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのチャンネル数
1
CD74HC4067(アナログマルチプレクサ)を活用するためのボード。CD74HC4067は、アナログマルチプレクサであり、デジタル式に制御されたアナログスイッチで、シリコンゲートCMOS技術を利用しています。これは、標準CMOS集積回路の低消費電力を備え、LSTTLと同様の動作速度を実現しています。これらの アナログマルチプレクサは、電源電圧範囲にわたって変わる可能性があるアナログ電圧を制御します。また、双方向スイッチであるため、すべてのアナログ入力を出力として、利用でき、またすべ
アズワン品番
67-0392-80
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
電池の多チャネル測定に最適な、モジュール式のスイッチシステム。
最大264ch (2線)~72ch (4端子対)
インピーダンス計測に配慮した回路設計で測定誤差を低減。
電圧計とバッテリテスタを切り替えて測定が可能。
チャネルごと保護用ヒューズ内臓、万が一の経路短絡時に測定対象の電池を保護。
用途電池セルのOCV測定、内部抵抗測定、外装電位測定に
付属品
電源コード×1, 取扱説明書×1, 使用上の注意×1, USBドライバCD×1
質量(kg)
6
電源
AC 100 V~AC 240 V / 30 VA (50/60 Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
430×132×420
機能
チャネル切り替え, 結線方式, スキャン機能, 通信コマンド転送, チャネルディレイ, シールド切り替え
最大入力電圧
DC 60 V (DC 60 Vを超える電池パックは接続不可), AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak, 対地間最大定格電圧: DC 60 V
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大接続台数
2台(2線式 1台 + 4線式 1台,または2線式 1台 + 4端子対 1台)
適合モジュール
マルチプレクサモジュールSW9001 (2線式/4線式), マルチプレクサモジュールSW9002 (4端子対)
スロット数(個)
12
通信インターフェース
LAN, USB, RS-232C (ホスト用,測定器用)
4端子対(6線式)の結線で6チャネル、2線式結線で6チャネル対応
用途SW1001、SW1002用
仕様
最大許容電圧:DC 60 V, AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak/最大許容電流:DC 1 A, AC 1 Arms (センス), DC 2 A, AC 2 Arms (ソース, リターン)/最大許容電力:30 W (抵抗負荷)/対地間最大定格電圧:DC 60 V
付属品
取扱説明書×1
質量(g)
196
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25.5×110×257
接点方式
アーマチュアリレー
結線方式
4端子対 (6線式)または2線式
RoHS指令(10物質対応)
対応
チャネル数
6チャネル (4端子対)/ 6チャネル (2線式)
切替時間
11ms(測定時間含まず)
校正証明書
付き
1台
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
仕様
構成 = デュアル4:1。パッケージタイプ = SOP。実装タイプ = 表面実装。標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 V。スイッチタイプ = アナログマルチプレクサ。ピン数 = 16。電源タイプ = デュアル, シングル。入力信号タイプ = 差動。出力信号タイプ = 差動。標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +85 ℃。1チップ当たりのチャンネル数 = 2。幅 = 5.3mm。。CMOSアナログスイッチ / マルチプレクサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
仕様
74HCファミリデコーダ/マルチプレクサ、Nexperia.NXPの74HCファミリCMOSロジックICのデコーダ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ、及びアナログスイッチ製品です。74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS
幅(mm)
2.6
ピン数(ピン)
16
動作温度範囲(℃)
-40~125
パッケージ
DHVQFN
実装タイプ
表面実装
RM3545-02専用。4線式10か所・2線式21か所のスキャン測定。本体に最大2ユニット装着可能。
用途ネットワーク抵抗、ステアリングスイッチ、三相モータ巻線などの多点測定。
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
付き
1台
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
仕様
構成 = トリプル2:1。パッケージタイプ = SOP。実装タイプ = 表面実装。標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 V。スイッチタイプ = アナログマルチプレクサ。ピン数 = 16。電源タイプ = デュアル, シングル。入力信号タイプ = シングエンド。出力信号タイプ = シングルエンド。標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +85 ℃。1チップ当たりのチャンネル数 = 3。幅 = 5.3mm。。TC4000ファミリ、東芝
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥479
税込¥527
翌々日出荷
仕様
構成 = デュアル2:1。パッケージタイプ = SSOP。実装タイプ = 表面実装。標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V。スイッチタイプ = アナログマルチプレクサ。ピン数 = 8。電源タイプ = デュアル, シングル。入力信号タイプ = シングエンド。出力信号タイプ = シングルエンド。標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +85 ℃。1チップ当たりのチャンネル数 = 2。寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm。。TC7Wシリーズ. プロセス: CMOS
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥369
税込¥406
翌々日出荷
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:ロジック●項目4:マルチプレクサ●項目5:CD74HC4067
アズワン品番
67-0452-27
1個
¥1,598
税込¥1,758
33日以内出荷
電池の多チャネル測定に最適な、モジュール式のスイッチシステム。
最大66ch (2線)~18ch (4端子対)
インピーダンス計測に配慮した回路設計で測定誤差を低減。
電圧計とバッテリテスタを切り替えて測定が可能。
チャネルごと保護用ヒューズ内臓、万が一の経路短絡時に測定対象の電池を保護。
用途電池セルのOCV測定、内部抵抗測定、外装電位測定に
付属品
電源コード ×1, 取扱説明書 ×1, 使用上の注意 ×1, USBドライバCD ×1
質量(kg)
3.7
電源
AC 100 V~AC 240 V / 30 VA (50/60 Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
215×132×420
機能
チャネル切り替え, 結線方式, スキャン機能, 通信コマンド転送, チャネルディレイ, シールド切り替え
最大入力電圧
DC 60 V (DC 60 Vを超える電池パックは接続不可), AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak, 対地間最大定格電圧: DC 60 V
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大接続台数
2台(2線式 1台 + 4線式 1台,または2線式 1台 + 4端子対 1台)
適合モジュール
マルチプレクサモジュールSW9001 (2線式/4線式), マルチプレクサモジュールSW9002 (4端子対)
スロット数(個)
3
通信インターフェース
LAN, USB, RS-232C (ホスト用,測定器用)
構成
デュアル
実装タイプ
表面実装
供給電圧(V)
(標準シングル)-0.5→7
ピン数(ピン)
16
電源タイプ
シングル
入力信号
CMOS
出力信号
CMOS