- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- リハビリ・生活補助
- マルチホームトレーナーのおすすめ人気ランキング
マルチホームトレーナーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新93件の「マルチホームトレーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ぶら下がり健康器」、「平行棒 リハビリ」、「懸垂マシーン」などの商品も取り扱っております。
仕様
組み立て式(要工具)
材質
スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム
質量(kg)
19
種類
ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×910×2100
アズワン品番
7-1175-01
1個
¥55,900
税込¥61,490
6日以内出荷
肩関節の運動角度を考慮した上肢交互運動器です。
R-128-CHは身長に合わせて椅子の高さ調節が可能。滑車取り付け位置幅の調節もできます。
R-128-AKはコンクリート壁に取り付けるだけの簡易型です。
脊椎を正しく矯正するためのもので、鞭打ち症・頚部障害に、また一般的な肩凝り・四十肩・五十肩の牽引装具として使用できます。
材質
牛革、内側/フェルト張り
全身のストレッチ、リフレッシュにオススメのぶら下がり健康器。ぶら下がって背筋を伸ばすだけでリラックス。
用途ぶら下がり健康機、ぶらさがり健康器、健康ぶら下がり器として。
材質
スチール(粉体塗装・クロムメッキ)
質量(kg)
8
耐荷重(kg)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×650×1800~2200
高さ調節
180・190・200・210・220cm
ピッチ(cm)
10(5段階)
電動アシストで心肺機能への負担が少なく、車いすでも使用できるやさしい運動機器です。
上肢・下肢同時にトレーニングが可能。
15段階スピード調節機能、5~30分(5分間隔)タイマー付。
質量(kg)
16
消費電力(W)
50
電源
AC100V、50/60Hz
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
580×700×810~1010
アズワン品番
8-6496-01
松吉医科器械コード
24-2852-00
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク。背もたれ、大型座面シート採用。静音設計。8段階負荷調整。折りたたむとコンパクト。タブレットトレー付き。パルスセンサーグリップ搭載
用途お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン
材質
本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP
質量(kg)
16.5
耐荷重(kg)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×108.5×115.5
高さ調節
サドル:7段階(74.5-83.5cm)
省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる両足の訓練台。
負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。
松吉医科器械コード
24-2853-00
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1140×1070
質量(kg)
36
材質
(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム<30mm厚>、(張地)ビニールレザー
こぎやすく関節への負担を軽減したクランクを使用しています。ウォークスルータイプですので乗り降りしやすいです。下肢の筋トレ・リハビリとしても最適です。
仕様
脈拍:ハンドグリップセンサー式、負荷レベル:1~12段階、シート調節:前後14段階調整可
質量(kg)
70
背もたれ
95~120°(無段階調節)
表示
時間、距離、脈拍、消費カロリー、回転数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×1440×1280
適応身長(cm)
145以上
アズワン品番
7-6062-01
シート高(cm)
約57~61
1台
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
1台3役のマルチベンチ(シットアップ、フラット、インクライン)。
折りたたみ式で省スペース。7段階の傾斜調整可能。
用途エクササイズ、トレーニング、ダイエット、フィットネスに。運動不足解消、テレワーク、家事の合間のリフレッシュに。ヘッドレスト付き マルチベンチ トレーニングベンチ。腹筋マシン メタボ 発汗 デトックス。
材質
スチール、PP、PU、EVA、NBR
質量(kg)
約12.5
色
ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×1450×410(フラットベンチ)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×880×250
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
自分にあった負荷で無理せず運動。1台で10種類以上のトレーニングができる。安全に使える油圧調整式(※アームの調節のみ)。左右別々に負荷調節可能(※アームの調節のみ)。キャスター付きで移動もらくらく。
用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。
材質
スチール、PVC、PP、PE、EPDM、TPR、NBR、ナイロン、木板
質量(kg)
約32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(バタフライ)132×93×151、(ベンチプレス)77×145×141
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
手軽な運動から本格的なトレーニングまで多様に使用できる。組み合わせを変えることにより、重さの変更が可能。ラバー付きなので、床を傷つけにくい。
用途ウェイトトレーニング、筋トレ用に。
材質
プレート:鉄(黒塗装)、シャフト・ノブ:鉄(クロムメッキ)、ラバーカバー:ゴム
体力に自信がなくても。イスに座ったり、横になってペダルこぎ運動。ほとんど自重がかからず、体力のない方やひざ、腰に不安のある人向け。
質量(kg)
2.1
材質
スチール、(メーター)ABS
電源
単4形電池1個(サンプル付属)
連続使用時間(分)
15
ペダル部分のみのシンプルな電動サイクル。自宅のイスを使って手軽にサイクル運動が出来る。ペダルが自動で回転するアシスト機能を搭載。テーブルの上に本体を置いて手でペダルを回せば腕のシェイプアップも可能。コンパクトで置き場所を選ばなず、持ち運びもラクラク。リモコンで簡単操作が可能(スタート/ストップボタン、スピード、タイマー、プログラム、正転/反転切替、緊急停止)。
用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。
材質
スチール、ABS、PP、PVC
質量(kg)
4.5
消費電力(W)
12
電源
AC100V(50/60Hz)
連続使用時間(分)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×40×29
スピード調節
12段階
制限体重(kg)
90
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷