マルチメディアポートのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
115件の「マルチメディアポート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マルチメディアポート パナソニック」、「テンパール分電盤カバー」、「配電盤 カバー」などの商品も取り扱っております。


宅内LANの配線を、スリム・コンパクトに「まとめて」構築できます。
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。 施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。
色(マンセル値) ホワイト色(N9.5) 縦(mm) 325 深さ(mm) 124 形状 露出・半埋込共用型 材質(本体) ポリスチレン樹脂 板厚(mm) (ボックス)2.5~3.5 難燃性 V-1 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 取付基板 木製基板9mm
1個
8,188 税込9,007
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンパクト21 半埋込化粧枠
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る) 材質 スチール製 ホワイト 縦(mm) 325 マンセル記号 10Y9/0.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト色(N9.5) 材質 スチロール系樹脂 保護等級 IP2X(裏面配線穴は除く) 板厚(mm) (ボックス)ボデー:3、カバー:2.5~3 設置場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合電線 Φ0.5~Φ0.65 Cu(銅)単線専用 1対または2対電子ボタン電話用ケーブル
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。 カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)
仕様 樹脂製基台付 付属品 3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 施工説明書:1枚、取り付け用木ねじ:4本 質量(kg) 4.4 極数 2極 定格入力電圧(V) AC100 使用周囲温度(℃) 0~40 入力周波数(Hz) 50/60 適合電線 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 2心 1本 結線方式 ねじなし端子(電線差込式) 差込口 4コ口(電源コンセント) 端子数 1 保持力(N) 10~60 使用湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと)
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

テンパール工業機器取付ボックス
仕様 扉付 種別 機器取付ボックス 形状 露出・半埋込形 機能 木板ベース 縦(mm) 320
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

極数 2極 付属品 施工説明書×2枚、取付用木ねじ×4本、TELコード(50cm)×1本(スター配線端子台に接続済み) セット内容 ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801) 質量(kg) 約5.2 タイプ 1外線 モジュール 15モジュール(空き11モジュール) 使用温度範囲(℃) 0~40 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 最大3.9 定格入力電圧(V) AC100 使用湿度範囲 10~90%RH(結露なきこと) プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器専用設置スペース) 適合電線 【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )、Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E 以上) 結線方式 【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式) 差込口 4コ口 適合プラグ 【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

Abaniact(アバニアクト)情報分電盤
インターネット機器を収容するスペースとTV、TEL、LANを分配する分配装置、TV信号を増幅するマルチブースタとが一体となった基地局BOX。
用途基地局情報分電盤 種類 ホーム分電盤 深さ(mm) 150 縦(mm) 710 横(mm) 370
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Abaniact(アバニアクト)情報分電盤
HEMSなどの追加機器を想定した大容量のインターネット機器収容スペースとTV、TEL、LANを分配する分配装置、TV信号を増幅するマルチブースタとが一体となった基地局BOX。
用途基地局情報分電盤 種類 ホーム分電盤 深さ(mm) 230 縦(mm) 710 横(mm) 370
1台
75,980 税込83,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Abaniact(アバニアクト)情報コンセント
電源2口、ブランクチップ、TV直列ユニット、電話端子、LAN端子(Cat5e)が一体になった3連一体型コンセント
用途コンセント
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

セット内容 ベースユニット(WTJ5066)、8分配器(WCS5388) 質量(kg) 約3.6 タイプ 光コンセント 使用温度範囲(℃) 0~40 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100 使用湿度範囲 10~90%RH(結露なきこと) 周波数帯域(MHz) 10~3224 定格消費電力 各内器に準じる 適合電線 【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】2対カッド形PVC屋内線、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、Φ0.5 mm~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)、【光ファイバ配線】単心インドアケーブル、単心ドロップケーブル、最小曲げ半径15 mm 以下 結線方式 【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式 適合プラグ 【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)、【光ファイバ配線】JIS C 5973 F04単心光ファイバコネクタに準拠の単心プラグ 分配損失(dB) (10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下 端子間結合損失(dB) (10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上 電流通過 DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

仕様 露出・半埋込共用型 材質 ポリスチレン樹脂 難燃性 ホワイトN9.5 タイプ プラスチック製・ドア付 深さ(mm) 124 縦(mm) 325(309)(半埋込寸法) 取付基板 木製基板(9mm) ボックス板厚(mm) 2.5~3.5
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。 光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。 カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト色(N9.5) 材質 ポリスチレン樹脂 保護等級 IP2X 規格 CA(CA200、CA-G04) 難燃性 V-1 設置場所 屋内用 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付基板 木製基板(9mm) ボックス板厚(mm) ボデー:3、カバー:2.5~3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)