マルチモニターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
956件の「マルチモニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニター」、「ディスプレイスタンド」、「モニタースタンド」などの商品も取り扱っております。
Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのDisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大3台のHDMIディスプレイに接続できるマルチディスプレイアダプター。macOSには非対応。ディスプレイ解像度:3台のモニターで1080p 60Hz、または2台のモニターでデュアル4K30Hzに対応。または、最大3台の2560x1080のウルトラワイドディスプレイに対応する3画面対応 DP - HDMI MST マルチモニターアダプター。対応機種: 3ポート対応DisplayPort MSTビデオスプリッター。HP、デル&レノボなど、DP 1.2/HBR2/MSTに対応するAMD、NVidiaおよびIntelビデオカードを搭載したパソコン。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。
用途1つの画面にウェブサイトなどのデータを表示し、別の画面を編集に使用。DisplayPort 1.2 デバイスに高解像度ディスプレイを3台追加し、ワークステーションとして使用。DisplayPort コンピュータを使用し、HDMIデジタルビデオ サイネージでパノラマビデオウォールを構成。解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる3つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集。横方向スクロールをしなくとも全体が見えるように3台のディスプレイを繋げてスプレッドシートやワークシートを表示。2台のディスプレイでゲームのパノラマビューを楽しみ、同時に3台目のディスプレイでゲームの説明画面などを表示 仕様 【センターチップのポラリティ】ポジティブ セット内容 DisplayPort-HDMIx3MSTハブ、クイックインストールガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア) 材質 【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm) 114 幅(mm) 66 ブラック 高さ(mm) 14 質量(g) 131 消費電力(W) 15 電源 ACアダプタ同梱 対応OS Windows 8/8.1/10 湿度(%RH) 50~90 入力電圧(V) 【AC】110~240 出力電流(A) 3 保存温度(℃) -20~70 最大解像度 【デジタル】3840×2160/30Hz 入力電流(A) 0.5 動作温度(℃) 0~45 定格出力電圧(DC V) 5 プラグタイプ N
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大2台の4K30Hzまたは2台の1080p 60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアルHDMI変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
仕様 【ワイド画面サポート】あり セット内容 MSTハブ、クイックスタートガイド 材質 【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm) 62 幅(mm) 58 高さ(mm) 13 質量(g) 44 ポート数 2 出力 【AV】HDMI 対応OS Windows 8/8.1/10 湿度(%RH) 50~90 保存温度(℃) -20~60 最大解像度 【デジタル】3840×2160/30hz 動作温度(℃) 5~35 チップセット MegaChips-STDP4320、Parade-PS8402A、VIA/VLI-VL100 オーディオ機能 あり USBタイプ USB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

多機器に対応したモバイルモニター。フルHDのHDR搭載モバイルディスプレイ。 ゲームモード搭載 (PS4 / XBOX/Switch/PC/タブレット対応)。 どこから見てもクリアで鮮やか。広い視野角と鮮やかな色彩表現に定評があるIPSパネルを採用したことにより、圧倒的な美しさを再現。 ハイライトからシャドー部まで高い階調表現が可能なHDRモード搭載で、より鮮やかな映像体験を。 HDMIケーブルとType-Cケーブルが各1本ずつ付属しているので、ゲームやPCを購入後すぐに楽しめる。
用途モニター、ディスプレイとして。PS4/XBOX/Switch/PC/タブレットに対応。高画質 デュアルディスプレイ 液晶 フルHD 薄型 IPSパネル サブモニター サブディスプレイ 在宅 テレワーク リモートワーク 車載 ドライブ 表面処理 ノングレア 視野角 170°(上下/左右) 色(本体) ブラック パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにデュアルHDMIモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現する2画面対応USB - HDMI変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的。4K対応:最大解像度4K30Hz(3840 x 2160)に対応し、色彩豊かで迫力のある画質を実現するUSB - HDMI変換アダプター。性能:USB 5Gbps - 1x 4K30Hz(UHD)および1x 1080p 60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)、HDCP 1.4対応。25cm一体型ケーブル内蔵 デュアルHDMIハブコンバーター(1x USB-Aオス - 2x HDMIメスコネクタ)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ワークステーションにディスプレイ2台を追加。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。4Kモニタやテレビにメイン画面をミラーリング 仕様 【ワイド画面サポート】あり セット内容 USBビデオアダプタ、クイックスタートガイド 材質 【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm) 315 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 56 ポート数 2 対応OS Windows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット) 湿度(%RH) 85以下 コネクタ形状 HDMI[19ピン]×2メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃) -20~75 メモリー 64MBDDRIISDRAM 最大解像度 【デジタル】4K×2K@30Hz 製品幅(mm) 66 動作温度(℃) 0~40 チップセット TriggerT6-688SL、SiliconImage-Sil9136-3 オーディオ機能 2チャンネルステレオ ケーブル長(cm) 25 伝送速度(Gbps) 5(USB 3.0) 対応解像度 (出力1)3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。(出力2)2048×1152、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。全解像度において、16ビットと32ビットカラーをサポートしています USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-A[9ピン] メス形状 HDMI[19ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

【スタンドカバー付き】 仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。 難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。 15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。 映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。 スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
表面処理 非光沢 コントラスト比 800:1 解像度 1920×1080 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 リフレッシュレート(Hz) 60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2ポートHDMIスプリッター:2台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大デュアルHD/ 4K30Hz & 7.1chオーディオに分岐。7.1サラウンドサウンドオーディオ対応。優れた互換性:従来のHDMIバージョンと下位互換を持つ4K映像分配器。パソコン、ブルーレイ(Blu-ray)プレーヤーなどHDMIビデオ解像度1080p/720pデバイスに対応。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 1.4対応分配器(1入力2画面同時出力)。付属のUSBケーブル、または電源アダプターいずれかで給電。ソース接続用ケーブルの調達不要:映像ソース接続用HDMIケーブル内蔵で、HDMIソースに直接接続可能な、2ポートHDMIビデオ分配器。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMI信号を2台のHDMIディスプレイに表示。同じビデオソースを複数のディスプレイに出力し、4K対応ディスプレイの展示に利用。ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示。金融機関で株式銘柄やプロモーション情報を表示。医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示 幅(mm) 50 ブラック 質量(g) 78 消費電力(W) 10 長さ(cm) 62 出力電流(A) 2 高さ(cm) 1.8 入力電流(A) 0.5 コネクタA HDMI(19ピン) コネクタB HDMI(19ピン)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器を使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。 USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。 搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×3ポート パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。 USB3.1Gen1に対応したUSBポートを3ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。 置き場所を選ばないコンパクトサイズです。
セット内容 パッケージ内容(本体) 、HDCP 1.4対応 質量(g) 約41.2(ケーブル含む) 外形寸法(mm) 約88×14×42(ケーブル含まず) 電源 バスパワー 対応OS Windows10、macOS Catalina(10.15)、iPadOS 14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 動作環境 5~40℃/10~90%RH 保証期間 1年間 コネクタ (アップストリーム)USB3.1 Type-C<Gen1(5Gbps)>、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) アズワン品番 64-8856-02 USBポート (ダウンストリーム)USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A> 映像出力 (ダウンストリーム)HDMI(最大4K@30Hz)×1
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品 HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル 質量(kg) 約2.7 サイズ 23.8 使用温度範囲(℃) 0~50 規格 2K/FHD(Full-HD) 電源 ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A 表面処理 ノングレア 機能 ブルーライト軽減モード:○ 使用湿度範囲 10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付) コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB86% 解像度 1920×1080 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度 5ms(OD) スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 画面サイズ 23.8インチ RoHS指令(10物質対応) 対応 音声 イヤホン出力:○ アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS系 ブルーライトカット 対応 フリッカーフリー 輝度(cd/m2) 350 入力ポート HDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 180 コネクタ形状 入力または出力:HDMITypeA(メス)×3、HDMITypeA(オス)×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×82×15 最大解像度 1920×1080 アズワン品番 64-0898-03 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター 。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応 。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 防塵防水性能 なし 使用場所 屋内 表示部 10.1インチ 解像度 1024×600ピクセル(LCD) 入力 HDMI/VGA/BNC/RCA 入力電源 DC12V/1A 寸法(mm) 約250×165×35 質量(g) 約500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

13.3型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。 本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。 IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。 また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。 ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。
規格 2K/FHD(Full-HD) 表面処理 光沢(抗指紋ガラス) コントラスト比 800:1 解像度 2560×1080 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 13.3型 パネル駆動方式 IPS
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのDisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大3台のDisplayPortディスプレイに接続できるマルチディスプレイアダプター。macOSには非対応。ディスプレイ解像度:3台のモニターで最大2x 4K30Hz + 1x 1080p 60Hzの解像度。または、最大2560x1080 60Hzのウルトラワイドディスプレイを3台に対応するトリプルモニター対応DP - DP MSTハブ。対応機種: 3ポート対応DisplayPort MSTビデオスプリッター。HP、デル&レノボなど、DP 1.2/HBR2/MSTに対応するAMD、NVidiaおよびIntelビデオカードを搭載したパソコン。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。
用途1つの画面にウェブサイトなどのデータを表示し、別の画面を編集に使用。DisplayPort 1.2 デバイスに高解像度ディスプレイを3台追加し、ワークステーションとして使用。DisplayPort デジタルサイネージでパノラマビデオウォールを構成。解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる3つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集。3台のディスプレイを繋げて大きなスプレッドシートを表示し、横方向スクロールをせずに全体が見える画面を構成。2台のディスプレイでゲームのパノラマビューを表示し、3台目のディスプレイにはゲームの使い方ガイドなどヘルプ情報を表示 仕様 【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【ワイド画面サポート】あり セット内容 3ポートマルチモニタDisplayPortMSTハブ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリアで使用可能)、取扱説明書 材質 【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm) 200 幅(mm) 78 ブラック 高さ(mm) 20 質量(g) 99 消費電力(W) 15 電源 ACアダプタ同梱 対応OS Windows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット) 出力電圧(V) 【DC】5 入力電圧(V) 【AC】110~240 出力電流(A) 3 保存温度(℃) -20~70 最大解像度 【デジタル】最大4K 入力電流(A) 0.5 動作温度(℃) 0~45 プラグタイプ N
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

本製品はIPSパネルを搭載したPC装着型モバイルモニターです。サイズは14インチ(解像度1920x1080)でノートPCの背面に取り付け(ステッカー使用)が可能で、ご自身のサブモニターとしても使用できる他、対面のお客様に資料を見せる際などには装着したままで画面を反転する事が出来、その際に画面の上下は自動的に反転表示されます。*取付可能なノートPCの幅を事前にご確認ください。またモバイルモニターよりも軽量なノートPCでは画面角度によってバランスが保てず安定して使用が出来ません。ノートPCからは取り外すことも出来ますので、持ち運び時に画面を外したり、またモニター部分を外した際には取付金具部分をスタンドにして横画面、縦画面で自立して使用可能です。*縦画面使用時に自動回転はしませんのでPC側で設定してください。また取付金具部分でテーブルなどを傷付けない様にご注意ください。インターフェイスはUSB Type-C (ハイブリッド) x1、とminiHDMI x1を装備します。*miniHDMI接続時にはUSB-C端子への電源供給が必要になります。
仕様 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V2A、HDR297:非対応、イヤホン出力:非対応、ブルーライト軽減モード:なし 付属品 マニュアル、保証書、miniHDMI to HDMMIケーブル 、USB Type-Cケーブル、USB Type-A to Type-Cケーブル、設置用台紙、。プレート取付マニュアル、ヘラ 、マグネットプレートx2、取付用プレート(モニター本体に装着されています) 質量(kg) 0.64 サイズ 14 使用温度範囲(℃) -10~40 表面処理 非光沢 対応 プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (スタンド無し) 201×331×23 コントラスト比 700:1 表示色 26.2万色 sRGB 66% 解像度 1920×1080 応答速度 25ms(GtoG) 入力端子 miniHDMI/Type-C 視野角(左右:上下) H:170°/V:170° 使用環境湿度(%) 10~80 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(AHVA)パネル フリッカーフリー 輝度(cd/m2) 250
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター 11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示 USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能 スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm) 約285×180×38 質量(g) 約555 出力 スピーカー(ステレオ) 入力 HDMI/VGA/BNC/RCA 表示部 11.6インチ TFT LCD 解像度 【LCD】1920×1080ピクセル 操作方法 操作パネル/リモコン 入力電源 DC12V/1A 使用場所 屋内 動作温度範囲(℃) 0~50
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

テレワークに最適な15.6型、10点マルチタッチ対応のモバイルディスプレイです。 最薄部で約6mm、重さ880gの手軽さでテレワークの機動力をサポート、使用後は専用キャリングケースに入れて安心快適。 静電容量方式のタッチパネルなので、軽快なタッチ操作。 ノートパソコンに接続すると、作業領域が広がり、業務効率UPです。
質量(g) 約880 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 最大時10.0、通常使用時(オンモード)6.9、年間消費電力23.4kWh、待機時0.4 表面処理 非光沢+ガラス 対応機種 Windowsパソコン、Mac コントラスト比 800:1、(CREXレベル2設定時)21010:1 最大解像度 1920×1080 視野角 上下170°/左右170° 色(本体) ブラック 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド45度時:355×166×161(ゴム足含む)、スタンド折り畳み時:355×224×13 タッチパネル方式 入力方式:静電容量方式、通信方式:USB2.0(FullSpeed)、備考:マルチタッチ(10点対応) 動作確認済機器 (ゲーム機)Sony PlayStation(R)3、Sony PlayStation(R)4、Sony PlayStation(R)4 Pro、Sony PlayStation(R)5、Nintendo SwitchTM、Microsoft Xbox One、Microsoft Xbox One S、Microsoft Xbox One X ※アイ・オー・データ独自調べ。各メーカーへのお問合せはご遠慮ください。 アスペクト比 16:9 表示寸法(mm) 344.16(H)×193.59(V) 映像入力 HDMI(ミニ)、USB type-C(Displayport Alt Mode) モニターサイズ TFT15.6型ワイド/ADS パネル駆動方式 ADS
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

テレワークに最適な16.5型モバイルディスプレイです。 最薄部約7mm、重さ約730gに加え、一体型スタンド(傾斜無段階調節)と専用収納ケース付属で手軽に持ち運びができます。 USBtype-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USBtype-Cなら映像と給電がケーブル1本で行うことができます。 ノートパソコンに接続すると作業領域が広がり、ウインドウを複数立ち上げられるので、業務効率もアップです。 SONYプレステや任天堂Switchなど各種ゲーム機との動作確認済み(詳細はアイ・オー・データホームページよりご確認ください)なので、平日はビジネスに、休日はゲーム機に繋いでエンターテイメントにとモバイルサイズならではの使い方をお楽しみください。
用途持ち運び楽々テレワークに最適 付属品 HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-CUSB3.2Gen1)、ACアダプター(PSE適合品)、キャリングケース、取扱説明書 質量(g) 約730 規格 2K/FHD(Full-HD) 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(ACアダプタより電源供給)、DC5(USB type-Cより電源供給) 対応OS (日本語版のみ)OSに依存しない。ただし、解像度及び周波数が対応範囲内であること。 表面処理 非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook、各種ゲーム機 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) スタンド45度355×167×161/スタンド折り畳み時355×224×14 コントラスト比 800:1、(CREXレベル2設定時)33600:1 最大解像度 1920×1080 視野角 上下左右170° スピーカー 0.5W+0.5W(ステレオ) 色(本体) ブラック アズワン品番 64-8867-29 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャックΦ3.5 アスペクト比 16:9 映像入力 HDMI(ミニ):15.7~67.5、USB-C:59.9~60.3 モニターサイズ TFT15.6型ワイド パネル駆動方式 ADS
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

HDMI/Type-C/VGA入力搭載、そして最新のType-C給電に対応した高解像度(3840×1100)IPS液晶を搭載のマルチモニターです。 省スペースにちょい足しできるモニターとしてイラストレーターのパレットや各種管理画面の表示に使用できます。 今までに無いサイズの縦表示が可能で、リアルタイムで閲覧する為のSNS表示に最適です。 14.0型のバータイプ形状で広視野角左右上下160度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 超高解像度(3840×1100)仕様となっており、画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行えます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。 専用ドライバーも不要で購入後すぐにお使いいただけます。 PIP機能「ピクチャー・イン・ピクチャー」とPBP機能「ピクチャー・バイ・ピクチャー」に対応しておりますので、メインのデスクトップPCの画面にサブのノートPCで視聴する動画を表示させるなど環境に合わせて2台のパソコン画面を同時に表示することができます。 付属のスタンドを縦置き用と横置き用に設置する為にそれぞれの専用のレーンが付与されています。 平置き設置に対応する為に専用の小型スタンドが付属しています。 薄型ベゼル採用で各ポートを1箇所に配列し、ベゼル厚さはわずか7mm(最大箇所20mm)に抑え、重量370gの軽量を実現しました。 VESA規格(75mm×75mm M4ネジ)に対応しておりますので一般的なVESA規格の液晶モニター用アームにセットすることも可能です。 小型ながら2W x 2のステレオスピーカーが搭載されており、別途にスピーカーを用意する必要なく、映像と共に奏でられる音源を聴くことができます。
付属品 デスクトップ用スタンド、クイックスタンド、USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル、VGAケーブル、マニュアル 質量(g) 約370(本体のみ) 表面処理 グレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 358×125×20(突起部含まず) 入力信号 USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA コントラスト比 900:1 解像度 3840×1100 視野角 160度 動作温湿度範囲 20~80% ※結露なきこと 入力端子 USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力) スピーカー 内蔵:2W×2(ステレオ) 液晶モニター 14.0型 色(本体) ブラック 出力端子 3.5mmイヤホンジャック 発色 1677万色 バックライト LED 動作温度範囲(℃) 5~35 アスペクト比 35:10 パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 60(固定) 輝度(cd/m2) 255
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

3系統入力搭載&Type-C給電対応の液晶マルチモニター 卓上でも車載でも省スペースに設置 高解像度・広視野角160度のIPS方式液晶パネル採用 ホワイトLEDバックライト採用 HDMI/VGA/AVの3系統入力を標準装備 USBバスパワー&コンセント&シガーソケット給電に対応 あらゆる用途・環境で使用できるオールインワン 全ポート背面に搭載した小型・軽量設計 2W×2ステレオスピーカー内蔵 リモコン&本体ボタンで操作できる日本語OSDメニュー
規格 HDTV 表面処理 ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 184×101×24(突起部含まず) 入力信号 HDMI/VGA/AV コントラスト比 800:1 解像度 1280×720 視野角 160° スピーカー 内蔵:2W×2(ステレオ) 発色 1677万色 バックライト LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 7型 パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2) 300 入力ポート USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

サンワサプライUSBハブ
HDMIの出力に対応したUSB3.2 Gen1のハブです。 マルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)に対応しています。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。
仕様 デュアルディスプレイ対応 セット内容 CDドライバー、取扱説明書 BK 質量(g) 約52 ポート数 3ポート 電源 バスパワー コネクタ形状 【映像出力】HDMIタイプA(19pin)メス×1※HDCPには対応していません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×45.2×14 ケーブル長(cm) 約30 通信速度 5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) 対応解像度 最大2048×1152(60Hz) 最大供給電流(mA) 600(全ポート合計) インターフェイス-アップストリーム USB Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリーム USB Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリーム USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ オス×1 コネクタ形状-ダウンストリーム USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ オス×1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1つの映像信号を4つに分配 4K60Hz、HDCP2.2、HDR映像ソースも分配 ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオに対応 Dolby Atmos、DTS:Xに対応 DVIディスプレイも使用可能 最新のゲーム機にも対応
ディスプレイサイズ(目安) HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR対応、3D対応、HDCP機器対応、CEC非対応)。 ※本製品でHDMI-DVI変換コネクタを使用する場合はシングルリンクになります。 適合機器 HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン インターフェイス HDMI (※HEC、ARCには対応していません。) Deep Color、 xvYcc、RGB 音声 入出力:Dolby Atmos、DTS:X、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DSD、Dolby Digital、DTS、PCM 2ch コネクタ 【接続】入力 HDMIタイプA ×1、出力 HDMIタイプA ×4 対応 HDCP2.2/1.4準拠 帯域幅(Gbps) ビデオアンプ:18 ピクセル クロック:600MHz 最大解像度 出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit) 電源電圧 DC +5V 2A(添付のACアダプターから供給) 動作環境 温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約155×69×23 質量(g) 約230 材質 メタル セット内容 製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル/保証書
1個
9,398 税込10,338
当日出荷