- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- マルチレコードプレーヤーのおすすめ人気ランキング
マルチレコードプレーヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新82件の「マルチレコードプレーヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マルチオーディオレコーダー」、「レコードcdプレーヤー」、「ミニコンポ」などの商品も取り扱っております。
木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。
付属品
リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書
質量(kg)
6.8
備考
カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能
電源(V)
AC100 (50/60Hz) 0.2A
消費電力(W)
21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×335×235
電源コード(m)
1.5
保証期間
お買い上げ日より1年
スピーカー
最大2.5W×2
対応フォーマット
再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応)
受信周波数
FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHz
アンテナ
2m
リモコン
単4形乾電池×2本使用(別売り)
入出力端子
AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
レコードやカセットテープ、ラジオ、外部入力の音をCDに簡単録音
わかりやすい日本語表示
音楽鑑賞に最適な3.5W+3.5Wアンプ、バスレフ方式ステレオスピーカー
オートリターン機能付き3スピード対応アナログターンテーブル
ハイポジションにも対応したカセットテープ・プレーヤー部
便利なアナログ入出力端子
PLLシンセサイザー方式AM/FMチューナーを搭載
ワイドFM(FM補完放送)対応FMチューナー搭載
レコードにあわせた交換針をご用意 (別売)
仕様
【アンプ部】出力:3.5W + 3.5W、周波数特性:50Hz~20kHz、入力感度(AUX):500mV/20kΩ、【CDレコーダー部】再生可能ディスク:CD-DA、CD-R、CD-RW、録音可能ディスク:音楽用CD-R、音楽用CD-RW、録音サンプリング周波数:44.1kHz、周波数特性:20Hz~20kHz(+/-3dB)、S/N比:再生/85dB以上、録音/75dB以上、【カセットプレーヤー部】トラック形式:4トラック2チャンネル・ステレオ、ヘッド構成:再生ヘッド×1、使用テープ:C-90以下のカセットテープ、テープ速度:4.8cm/s、ワウ・フラッター:0.3%、周波数特性:125Hz~10kHz、S/N比:45dB、【レコードプレーヤー部】モータ:DCサーボモーター、ドライブ方式:ベルトドライブ、ターンテーブル速度:33 1/3、45、78rpm、ワウフラッター:0.3%以下、S/N比:50dB以上、カートリッジ:セラミックステレオタイプ、※専用カートリッジの為、他のカートリッジを使うことはできません。レコード針:STL-103(サファイヤ)、EP/LP盤用、交換針(別売):STL-103(サファイヤ)、EP/LP盤用、SPL-102(ダイヤモンド)、SP盤用
付属品
LP・EP盤用レコード針(本体トーンアームに装着済み)、EP盤用アダプター、RCAオーディオケーブル、ダストカバー、ヒンジ×2、AMアンテナ、FMアンテナ、 リモコン(RC-1259)、単3形電池×2、簡単録音ガイド、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)
約11
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
25
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
470×230×390(突起物を含む)
入力端子
アナログ(RCA)×1
スピーカー
エンクロージャー形式:バスレフ(リア)
スピーカーユニット
76mm×2
受信周波数
FM:76MHz~108MHz(ワイドFM対応)、AM:522kHz~1,629kHz
動作温度(℃)
5~35
出力端子
アナログ(RCA)×1
ヘッドフォン端子
3.5mmステレオミニジャック×1
スピーカー部インピーダンス(Ω)
4
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
重厚感のある木製キャビネット。洋室にも和室にもマッチするレトロモダンなデザイン。3スピード対応レコードプレーヤー、フロントローディング式CDプレーヤー(再生専用)、ワイドFM対応のラジオチューナー、再生専用カセットデッキ、5Wのハイパワー内蔵スピーカー搭載。FMラジオ/レコード/カセット/外部入力からMP3エンコード録音可能なUSB/microSDカード機能搭載(対応容量32GB)。
用途レコードプレーヤー、ラジオ、カセットデッキ、CDプレーヤーとして。ラジカセ マルチプレーヤー FM ラジオ おしゃれ レトロ モダン 簡単 再生
仕様
●カセット:ステレオ 再生専用(挿入自動再生/早送り/取出し)●ラジオ:アナログFMチューナー(76~108MHz)●レコード:33/45/78回転対応●外部入力端子:3.5mmステレオミニジャック●電源:AC100V(50/60Hz)
付属品
リモコン、EP盤アダプター(本体セット)、取扱説明書
材質
MDF、PVC
質量(kg)
6.2
消費電力(W)
約30
外部出力端子
6mmRCA端子(赤白)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43×33.8×25.6
スピーカー
5W×2
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
アナログもデジタルもこれ1台
レコードプレーヤー/CDラジカセ/デジタル・プレーヤーが1台に。
高級感あふれる本体色 ウッドブラック&シャンパンゴールド。
再生はレコード、CD、カセットテープ、AM/FMラジオ、外部機器、さらにSDカード/USBメモリと多彩。
音声をSDカード/USBメモリにデジタル録音、さらにカセットテープにも録音可能なので、メディアを選ばずにご自慢の音楽ライブラリーを増やせます。
温かい音色を奏でる木製キャビネットの筐体は設置場所に困らないスピーカー内蔵のコンパクト設計。
セット内容
本体、ACアダプタ、リモコン、45回転用アダプタ、AMラジオ用ループアンテナ、交換用レコード針、取扱説明書
消費電力(W)
16
電源
AC100-240V 50/60Hz
本体質量(kg)
約3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×295×205
入力端子
音声:TS3.5mmステレオミニ、ループアンテナ:TS3.5mm
スピーカー
(最大出力)3W+3W
出力端子
音声:RCAピン(右/左)、イヤホン:TRS3.5mmステレオミニ
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
本格ステレオサウンドをワイヤレススピーカーで実現。デジタル機能搭載マルチコンポーネントオーディオ。レコードプレイヤー(33/45回転)。録音再生ダブルカセットデッキ。CD、CD-R/RW再生。Bluetoothレシーバー機能。USBメモリ(MP3)録音再生機能。PLL方式ワイドFMチューナー。3.5mm入力端子。3.5mmステレオイヤフォンジャック。6.3mmRCA外部出力(AUX)
用途レコード・カセットプレーヤー、マルチプレーヤーとして。AIWA AUDIO aiwa アイワ マルチコンポ CDコンポ レコードプレーヤー CDプレーヤー ラジカセ カセットプレーヤー カセットレコーダー 録音再生 オーディオセット FMラジオ ラジオ デジタルコンポ Bluetooth ダブルカセット
仕様
スピーカー:5W+ツイーター×2、Bluetooth接続
セット内容
本体、スピーカー×2、ACアダプター(コード長2×2、リモコン、取扱説明書/保証書
質量(kg)
4.35g(本体のみ)
消費電力(W)
15
電源
本体 AC100V 50/60Hz、スピーカー 5V2.5A
対応
使用可能カセットテープ:60分まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:31.8×28.5×29.3、スピーカー:16×14×24.5
周波数(MHz)
FM受信:76~108
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
ステレオ・スピーカー搭載、オールインワン・レコードプレーヤー。
USB端子を経由してレコードの音声をデジタルファイルに変換可能。
リチウムイオンバッテリ搭載、フル充電で約4時間動作。
付属のEZ Vinyl/Tape Converterは、1曲毎ファイルを分割しながらデジタル変換可能。
※iOS11以上は非対応です。
お手持ちのコンポなどに接続可能な標準的なRCA音声出力端子装備。
ヘッドホン端子装備。
ステレオミニジャックの外部入力端子を装備、カセットデッキなどの外部ソースもデジタル化可能。
33-1/3、45、78回転対応。
EZ Vinyl/Tape Converterソフトウエア付属。
別途Apple iPad Camera Connection Kitを使用することで、iOSデバイスに録音可能。
(iOS用のアプリはApp Storeから無料ダウンロード)
古いスーツケースを模したレトロなデザイン。
質量(kg)
約2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約343×114×254
1個
¥13,980
税込¥15,378
17日以内出荷
思い出の名盤が蘇る
多機能レーコードプレイヤー
レトロな外観でも、機能は充実
気軽に聴けるので、レコードデビューにピッタリ
レーコードプレイヤーに迷ったらこれで決まり!
レトロなトランクケース型
まさかなレーコードプレイヤーとは思わない!?
部屋の隅においても、オシャレな雰囲気に。
使わないときはフタを閉めておけば、埃も入りません。
トランクを開けるだけでレーコードが聴けちゃいます。
持ち運び簡単 部屋の移動も楽々
雰囲気のあるレトロデザイン
カフェなどでインテリアとしても
スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。
プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。
専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。
メーカー製VM型ステレオカートリッジを付属。フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
アズワン品番
64-9347-76
1個
¥18,000
税込¥19,800
4日以内出荷
これ1台でレコード(LP/EP)、CD、カセットテープ、USBメモリ、ラジオに対応。高級オーディオ製品に採用されているドーナツ状のコアに均等にコイルを巻いた磁束密度が高く、磁束漏れが少ない小型のトロイダルトランスを採用することで、ノイズを抑えた高音質と小型で高出力を両立。高出力でもリップルを抑える大容量の電解コンデンサを採用。20Wの大出力、9cmフルレンジコーン型スピーカー 2基を搭載し、低域~高域をカバー。また大容量スピーカーボックスを採用し、独立したボックス内で程よく音が反響することに加え、背面ダクトから音を抜いて小森間の少ない臨場感のある豊かな音質を実現。オーディオテクニカ社製のカートリッジ&針を採用、レコードの信号を正確に読み取りレコード本来の魅力的なアナログの音を表現。
仕様
●CD部:機能:再生のみ、再生可能ディスク:音楽CD,CD-R,CD-RW●USB部:機能:再生・録音、再生可能データ形式:MP3,WMA(データ作成方法により再生されない場合があります)※SDXC未対応●ams-500_manual.pdf:1●カセット部:機能:再生・録音●ラジオ受信周波数:ワイドFM対応 FM76.0~108MHz/AM522~1620kHz●レコードプレーヤー部:2スピードプレーヤー 33 1/3rpm、45rpm、カートリッジ オーディオテクニカ社製 AT-3600LA、使用針 オーディオテクニカ社製 ATN-3600L、駆動方式 ベルトドライブ駆動方式、ターンテーブル 27cm
付属品
ドーナツ盤アダプター、電源コード、リモコン(電池別売り・単4乾電池×2)、FM室内アンテナ、取扱説明書
質量(kg)
8.6
消費電力(W)
30(待機時2.8)
定格
AC100V50/60Hz
最大出力(W)
実用:18(右チャンネル)、18(左チャンネル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×401×243(突起部含む)
1台
¥49,890
税込¥54,879
7日以内出荷
高音質なハイレゾ音源を再生できるUSB端子搭載
USBメモリーに音源を保存して本体部に差し込むだけで簡単にハイレゾ音源(WAV/FLAC)の再生が出来ます。
クオリティの高い音楽再生を可能にするフルデジタルアンプ
放熱機レスの構造のフルデジタルアンプ部は、スピーカー端子までの回路構成を最短化することにより、外部からのノイズの影響を抑制。さらに、徹底した振動対策によってハイレゾ音源に対しても高いクオリティでの再生を実現しました。
音源に忠実なハイレゾサウンドを奏でる2ウェイスピーカー
ピュアパルプ振動板
ウーファー振動板に、パルプ100%のコーティングピュアパルプ素材を採用。パルプの叩解度を調整し、繊維の長さを緻密に設定することで、メリハリのある音楽再生を実現しました。
ハイレゾ高帯域対応ツィーター
40kHzまでの再生を可能にするソフトドームツィーターを搭載。ツィーター内部に吸音材を配置することで、耳につく反射音を削減し、特定のピークを持たない高域特性を実現しました。
バナナプラグ対応金メッキ端子
スピーカー端子部には、伝送効率の高い真鍮無垢の素材を使用したバナナプラグ対応のターミナルを採用。また、スピーカーコードの材質には、OFC(無酸素銅)を採用し、太さや硬度を最適化。伝送ロスを少なくする事で、より原音に近い音色とサイズを超えた広い音場空間を再現します。
Bluetoothも高音質。ワンタッチで接続できるNFC対応
お手持ちの対応スマートフォン/タブレットなどをワンタッチでBluetooth接続できるNFC搭載しています。
FM補完中継局に対応したFMチューナー
AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために、FMの周波数でAM番組の放送を行う「ワイドFM」の受信に対応しています。
仕様
ファイルシステム:FAT16/32、重低音再生:○、BASS/TREBLE音質調整:○
付属品
FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、リモコン、単4形乾電池×2(リモコン動作確認用)、スピーカーコード
質量(kg)
本体部:1.8、スピーカー部(1本):1.7
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
Bluetoothスタンバイ時:4.0以下
最大出力(W)
実用:10+10(JEITA 6Ω)
定格消費電力(W)
12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体部:180×123×224、スピーカー部(1本):102×181×158
ディスク
CD部/再生可能:音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA)
再生周波数帯域(Hz)
PHONES(ヘッドフォン)端子:30-40k、スピーカー部:60-40k
スピーカー
2ウェイバスレフ型/80mmコーン型ウーファー、19mmドーム型ツィーター、インピーダンス 6Ω
受信周波数
【チューナー部】FM:76.0MHz~95.0MHz(ワイドFM対応)、AM:531kHz~1,602kHz
端子
AUDIO IN(ステレオミニ)端子 アナログ×1、PHONES(ヘッドフォン)端子 1、USB端子 1
タイマー
再生タイマー:ワンスタイマー/デイリータイマー、スリープタイマー :○
Bluetooth
ver2.1+EDR
再生可能ファイル形式
USB部:WAV/FLAC(96kHz/24bit)、MP3、WMA
USBタイプ
USB2.0フルスピード
待機時消費電力(W)
0.40以下
対応コーデック
SBC
対応プロファイル
A2DP、AVRCP
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
洋室にも和室にもマッチする昭和レトロな洗練されたデザイン。重厚感のある木製キャビネット。3スピード対応。AM/ワイドFM対応のラジオチューナー、再生専用カセットデッキ、3Wのハイパワー内蔵スピーカー搭載。
用途レコードプレーヤー、ラジオ、カセットデッキとして。マルチプレーヤー AM FM ラジオ おしゃれ レトロ モダン 簡単 再生
仕様
●カセット:再生専用(挿入自動再生/早送り/取出し)●ラジオ:アナログFMチューナー(76~108MHz)、アナログAMチューナー(520~1710KHz)●レコード:33/45/78回転対応●外部入力端子:3.5mmステレオミニジャック
付属品
EP盤アダプター(本体セット)、取扱説明書
材質
MDF
質量(kg)
2.45
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約16
外部出力端子
6mmRCA端子(赤白)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.3×27.5×14.7
スピーカー
3W×2
1台
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
カセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどで再生した音楽をMP3形式に変換し、USBメモリまたはSDカードに直接録音・保存することができます。
スピーカーをつなげるとUSBメモリやSDカード内にある音楽を再生することができます。
リモコン付き
仕様
サンプリング周波数:44.1kHz ビットレート:128kbps 記録時間・容量:1MB:約1分 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32
セット内容
USBケーブル(給電用・約75cm)、3.5mmステレオミニケーブル(約70cm)、ACアダプタ、リモコン
電源
UBSバスパワー(DC5V)
記録方式
MP3
対応メディア
32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード
コネクタ
オーディオ入力:RCAピンジャック[L/R]、3.5mmステレオミニジャックオーデイオ出力:3.5mmステレオミニジャック給電用:microUSBコネクタ メス
スロット
USB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
Bluetooth対応のスピーカーやヘッドホンにレコードの音をワイヤレス伝送。
高音質・低遅延のaptXコーデックに対応。
スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。
プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。
専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。
フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
駆動方式
ベルトドライブ方式
モーター
駆動:DCサーボモーター
回転数
33-1/3または45回転/分
材質
ターンテーブルプラッター:アルミニウム製
S/N比
> 50dB
カートリッジ形式
VM型ステレオカートリッジ
出力レベル
PHONO:標準値2.5mV(1kHz、5cm/秒)、LINE:標準値150mV(1kHz、5cm/秒)
付属品
ダストカバー、プラッター、フェルトマット、EPアダプター、ACアダプター、オーディオケーブル
質量(kg)
2.6
電源
100-240V(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
1.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
97.5×359.5×373.3
仕様
PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB、RIAA
通信方式
Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
通信距離
見通しの良い状態で10m以内
プロファイル
対応Bluetooth:A2DP
アズワン品番
64-9347-78
1台
¥26,000
税込¥28,600
7日以内出荷
高音質なハイレゾ音源を再生できるUSB端子搭載
USBメモリーに音源を保存して本体部に差し込むだけで簡単にハイレゾ音源(WAV/FLAC)の再生が出来ます。
クオリティの高い音楽再生を可能にするフルデジタルアンプ
放熱機レスの構造のフルデジタルアンプ部は、スピーカー端子までの回路構成を最短化することにより、外部からのノイズの影響を抑制。さらに、徹底した振動対策によってハイレゾ音源に対しても高いクオリティでの再生を実現しました。
音源に忠実なハイレゾサウンドを奏でる2ウェイスピーカー
ピュアパルプ振動板
ウーファー振動板に、パルプ100%のコーティングピュアパルプ素材を採用。パルプの叩解度を調整し、繊維の長さを緻密に設定することで、メリハリのある音楽再生を実現しました。
ハイレゾ高帯域対応ツィーター
40kHzまでの再生を可能にするソフトドームツィーターを搭載。ツィーター内部に吸音材を配置することで、耳につく反射音を削減し、特定のピークを持たない高域特性を実現しました。
バナナプラグ対応金メッキ端子
スピーカー端子部には、伝送効率の高い真鍮無垢の素材を使用したバナナプラグ対応のターミナルを採用。また、スピーカーコードの材質には、OFC(無酸素銅)を採用し、太さや硬度を最適化。伝送ロスを少なくする事で、より原音に近い音色とサイズを超えた広い音場空間を再現します。
Bluetoothも高音質。ワンタッチで接続できるNFC対応
お手持ちの対応スマートフォン/タブレットなどをワンタッチでBluetooth接続できるNFC搭載しています。
FM補完中継局に対応したFMチューナー
AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために、FMの周波数でAM番組の放送を行う「ワイドFM」の受信に対応しています。
仕様
ファイルシステム:FAT16/32、重低音再生:○、BASS/TREBLE音質調整:○
付属品
FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、リモコン、単4形乾電池×2(リモコン動作確認用)、スピーカーコード
質量(kg)
本体部:1.8、スピーカー部(1本):1.7
色
ゴールド
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
Bluetoothスタンバイ時:4.0以下
最大出力(W)
実用:10+10(JEITA 6Ω)
定格消費電力(W)
12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体部:180×123×224、スピーカー部(1本):102×181×158
ディスク
CD部/再生可能:音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA)
再生周波数帯域(Hz)
PHONES(ヘッドフォン)端子:30-40k、スピーカー部:60-40k
スピーカー
2ウェイバスレフ型/80mmコーン型ウーファー、19mmドーム型ツィーター、インピーダンス 6Ω
受信周波数
【チューナー部】FM:76.0MHz~95.0MHz(ワイドFM対応)、AM:531kHz~1,602kHz
端子
AUDIO IN(ステレオミニ)端子 アナログ×1、PHONES(ヘッドフォン)端子 1、USB端子 1
タイマー
再生タイマー:ワンスタイマー/デイリータイマー、スリープタイマー :○
Bluetooth
ver2.1+EDR
再生可能ファイル形式
USB部:WAV/FLAC(96kHz/24bit)、MP3、WMA
USBタイプ
USB2.0フルスピード
待機時消費電力(W)
0.40以下
対応コーデック
SBC
対応プロファイル
A2DP、AVRCP
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
ステレオスピーカー搭載のオールインワンUSBレコードプレーヤー。
天然木パネルのMax LPとピアノブラック仕上げのMax LP Blackの2色をラインナップ。
USB端子を経由してレコードの音声をデジタルファイルに変換可能。
曲毎にファイルを分割しながらデジタル変換可能なEZ Vinyl/Tape Converterを付属。
※iOS11以上は非対応です。
コンポなどに接続可能なRCA出力端子を装備。
ヘッドホン端子装備。
ステレオミニジャック入力端子を装備、カセットデッキなどの外部ソースのデジタル化が可能。
33-1/3、45、78回転対応。
Apple iPad Camera Connection Kitの使用によりiOSデバイスに録音可能。
ダストカバー付属。
電源
付属ACアダプター(12V DC、1A、センター+)
カートリッジ
セラミック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約418×103×387
質量(kg)
約3.5
ステレオ・スピーカー搭載、オールインワン・レコードプレーヤー。
USB端子を経由してレコードの音声をデジタルファイルに変換可能。
お手持ちのコンポなどに接続可能な標準的なRCA音声出力端子装備。
付属のEZ Vinyl/Tape Converterは、1曲毎ファイルを分割しながらデジタル変換可能。
※iOS11以上は非対応です。
33-1/3、45、78回転対応。
EZ Vinyl/Tape Converterソフトウエア付属。
別途Apple iPad Camera Connection Kitを使用することで、iOSデバイスに録音可能。
(iOS用のアプリはApp Storeから無料ダウンロード)
天然木を使用したシンプルで飽きのこないデザイン。
質量(kg)
約2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約406×88×360
1個
¥12,980
税込¥14,278
72日以内出荷
スピーカー搭載だからステレオにつなぐ必要なくそのままお楽しみいただけます。
33.1/3/45/78回転に対応だから蚤の市で買ったSPレコードを楽しむということも可能。
温かみのある音色に新しい発見があるかもしれません。
USB端子搭載でPCに接続も可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×365×120
本体質量(kg)
約3.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
出力(W)
0.5×2(音声)
出力端子
RCA、USB
付属品
取扱説明書、45回転用アダプター、ACアダプター、USBケーブル、ソフトウェアCD、スリップマット
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
33 1/3・45 ・78 RPMの3つの回転速度で再生可能。
どこでもアナログレコードを楽しめるビルトインスピーカーを搭載。
7インチ用EPアダプターを付属。
電源ACアダプターを付属。
単3電池で駆動可能。
レコードの終わりに再生が自動停止するオートストップ機能。
1950年代をイメージさせるレトロなデザイン。
電源
ACアダプター(5V DC、1A、センター+)または単3乾電池×4本(駆動時間最大6時間)
カートリッジ
セラミック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約349×114×254
質量(kg)
約2.8
インテリアとしてもGOOD テーブル型レコードプレーヤー・Bluetoothスピーカー
用途LP・EP・SPレコード再生/FMラジオ/microSDカードUSBメモリ再生・録音/Bluetooth搭載
本体質量(kg)
約6.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×400×610(脚付)
マルチプレーヤーシリーズ(TS/TCD/TCE)の交換用レコード針3組セット。交換目安は回転数などの使用状況や環境によりますが、大体100時間です。
用途レコード用交換針として。レコードプレーヤー/レコード/レコード針/交換
質量(g)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1×1.8×0.4
1セット(3個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷