マルチレンジタイマのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
82件の「マルチレンジタイマ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御 タイマー」、「12Vタイマー」、「盤用タイマー」などの商品も取り扱っております。
時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点 2c
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

首下寸法66.5mmの短胴サイズ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリー電源 0目盛瞬時動作機能 EMC規格適合(EN50081-2、50082-2) 4動作モード装備 UL・CSA規格認定品
質量(g) 約100 耐電圧 AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)。AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)。AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 (DV500Vメガにて) 許容周囲温度(℃) -10~+55 (氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間) 耐衝撃(耐久) 500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間) 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回) 機械的耐久性 2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時) セット誤差 ±5%±0.05s 許容相対湿度(%) 35~85 (氷結、結露しないこと) 許容電圧変動 85~110%Vn 繰返し誤差(%) ±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合) 電圧誤差 ±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合) 温度誤差 ±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

首下寸法66.5mmの短胴サイズのマルチタイマ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリ-電源 0目盛瞬時動作機能
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
質量(g) 約45 端子形状 プラグイン端子 耐電圧 AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)。AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)。AC1000V 1分間 (非連続接点部間) 制御出力 3A AC240V (抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 (500Vメガにて) 許容周囲温度(℃) -10~50 (氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間) 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回) 復帰時間 0.1秒以下 (途中復帰含む) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間) 耐衝撃(誤動作) 50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回) 機械的耐久性 5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時) 最小適合負荷 DC5V、1mA(参考値) セット誤差 ±10%±0.02s(最大目盛値) 動作モード オンデレー 許容相対湿度(%) 35~85 (氷結、結露しないこと) 許容電圧変動 85~110%Vn 繰返し誤差(%) ±1±0.02s(最大目盛値) 温度誤差 ±5%以下 (最大目盛値)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能 フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え 低電圧フリー(AC24~48/DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V/DC100~125V)の電源を実現 0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能 0設定瞬時出力が可能。 目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易 UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応
取付方式 埋込取付/表面取付
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズ DIN48×48 質量(g) 約100 種類 スーパータイマ 取付方式 表面、埋込 耐電圧 充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間・制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1分間・非連続接点部間:AC1000V 50/60Hz 1分間 接続方式 プラグイン 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 許容周囲温度(℃) -10~55(氷結、結露なきこと) 耐振動(耐久) 複振幅0.75mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間) 耐振動(誤動作) 複振幅0.5mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間) セット誤差 ±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合) 許容相対湿度(%) 35~85(氷結、結露なきこと) 許容電圧変動 85~110%Vn 定格通電電流(A) 5 寸法(縦×横×奥行)(mm) 48×48×81.5 電圧誤差 ±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%~110%の変化に対して最大目盛値に対する割合) 温度誤差 ±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合) 耐電圧(V/min) 充電部と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz・制御出力と操作回路間:AC2000 50/60Hz・非連続接点部間:AC1000 50/60Hz 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回) 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回) 繰り返し誤差 ±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイマー設定 最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/30分。ON/OFF動作回数/標準6動作 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50/60(切替式) 消費電力(W) 1.5 接点構成 1a 精度 (時間)電源周波数に同期 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×123×50 許容誤差 (設定間隔時間)±5分以内 取付け方法 露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式 ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式 交流モータ式 色(本体) アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数 1 停電補償時間 なし 時間設定単位 30分 開閉回数(回) (接点)5万
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


タイマー設定 ON/OFF最小間隔:15分。設定単位:15分。ON/OFF動作回数:96動作 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50/60(切替式) 接点構成 1a 精度 (時間)電源周波数に同期 定格消費電力(W) 1.5 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×107.6×44.5 取付け方法 露出・DINレール 手動操作方式 (出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式 交流モーター式 色(本体) アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数 1 負荷容量 抵抗負荷/15A。白熱灯負荷/10A。誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12A。モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W。最小適用負荷/DC5V 10mA 回路 別回路・a接点 開閉回数(回) (接点)5万 誤差 (設定間隔時間)±3分以内
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ブラケット 質量(g) 86.71 動作方式 時間設定 制御出力 制限時間DPDT(2c)、制限時間SPDT(1c)+瞬時SPDT(1c) 使用周囲温度(℃) -10~55、保存時:-25~65(F180氷結または結露しないこと) 設定範囲 0.05~0.5秒、0.1~1秒、0.5~5秒、1~10秒、0.05~0.5分、0.1~1分、0.5~5分、1~10分、0.05~0.5時間、0.1~1時間、0.5~5時間、1~10時間、5~50時間、10~100時間 端子構造 8ピンプラグ 動作時間 POWER ON START 出力動作 POWER ON DELAY、FLICKER、INTERVAL 各種認証 CE、UKCA、UL、EAC 使用周囲湿度(%RH) 35~85、保存時:35~85(凍結または結露しないこと)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定 ON/OFF最小間隔:1分。設定単位:1分。ON/OFF動作回数:2動作 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50-60 接点構成 1a 精度 (時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×100×36.5 機能 無通電セット 取付け方法 露出 手動操作方式 (出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式 電子式 色(本体) フロスティホワイト(N8.5) 回路数 1 停電補償時間 10年間 開閉回数(回) (接点)5万 誤差 時間精度に追従
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。
種類 工作キット 接点構成 1c接点 電源電圧(V) DC12(DC11~14可) タイマー時間 3種(0~12秒、0~120秒、0~1200秒) 定格負荷 AC125V 3A(抵抗負荷) タイマー 2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始) 動作電流(mA) 約25 待機電流 約7mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×43×15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

AC100~240Vフリー電源。 セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。 見やすい動作表示灯完備。 DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。 海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。
計数方式 セラミック振動子発振計数方式 動作時間のばらつき ±0.2%、±10ms セット誤差 ±10% 標高(m) 0~2000(使用時)、0~3000(輸送時) 汚染度(使用環境) 2(IEC60664-1) 耐衝撃(m/s2) 誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回 過電圧保護 Ⅲ(IEC60664-1)
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下 省スペースを追求したミニチュアサイズ OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付
仕様 過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1) 質量(g) 約50 保護構造 IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529 適合規格 UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 27.5×21.0×58.6 絶縁抵抗(MΩ) (DC500Vメガにて)100以上 使用温湿度範囲 -10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可) 保存温湿度範囲 -30~80/35~85%RH(氷結・結露不可) 復帰電圧 定格電圧×20%以上 動作時間のばらつき ±0.2%20ms 最小適合負荷 DC5V/20mA、DC24V/10mA セット誤差 ±10% 標高(m) (使用時)0~2000、(輸送時)0~3000 抵抗負荷 定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W 汚染度(使用環境) 2(IEC60664-1) 耐衝撃(m/s2) 誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回 誘導負荷(A) 定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W 復帰時間(ms) 100以下 電圧誤差 ±0.5±20ms 温度誤差 ±3% 開閉頻度(回/時) 1800 機械的寿命 5000万回以上 耐振性 10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間 最大開閉電圧(V) AC250/DC125 電気的寿命 (DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上 耐電圧(V) AC200V/AC1000V・1分間
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)