マルチ環境測定器のおすすめ人気ランキング

2025/12/12更新
105件の「マルチ環境測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「多機能環境測定器」、「空気環境測定器」、「マイナスイオン 測定」などの商品も取り扱っております。
騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付
用途室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用 付属品 防風スクリーン(SB-01)。電池。取扱説明書。ソフトキャリングケース(CA-05A) 寸法(mm) 248×70×34 測定範囲 (騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB。。(風速計)0.4~30.0m/s。。(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux。。(温度(サーミスタ))0~50℃。。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃。。(湿度計)10~95%RH 質量(g) 約335 電源 UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売) 精度 (風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S。。(照度計)5%rdg+8dgt。。(温度(サーミスタ))±2℃。。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)。。(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH 表示 LCD表示 分解能 (騒音計)0.1dB。(風速計)0.1m/s。(照度計)1Lux、10Lux。(温度(サーミスタ))0.1℃。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃。(湿度計)0.1RH データ出力 RS232C/USBにてPCに接続 使用環境 温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと) 周波数範囲 騒音計/31.5~130dB
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で温度、湿度、照度、風速が測定可能なマルチ環境測定器です。
付属品 携帯用ケース、電池、取説 測定範囲 風速:0.4~30.0m/s、温度:0~50℃、湿度:10~95%RH、照度:0~20000Lux 質量(g) 約160 電源 006P(9V)×1 精度 風速:±3%F.S、温度:±1.2℃、湿度:±4%RH、照度:±5%rdg+8dgt 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×156×33 分解能 風速:0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、照度:1Lux(最小)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas Japan(旧:FUSO)ミニマルチ環境計測器
120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様 バックライト付 セット内容 本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース 電源 CR2032ボタン電池 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 120×45×20
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。 差圧センサを内蔵しておりピトー管を使用した差圧測定にも対応します。 カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。 測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。
用途換気空調・室内空気品質測定用
1台ほか
83,980 税込92,378
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
29,100 税込32,010
翌日出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)マルチ環境計測器
1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れもの。 あらゆる現場に便利な1台です。
付属品 006(9V)電池、取扱説明書、保証書 測定範囲 (風速)0.4~30m/s、(外部温度)-100~1300℃、(本体部温度)0~50℃、(湿度)10~95%RH、(照度)0~20000Lx 電源 006(9V)電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 156×60×33 精度 (風速)±3%F.S、(外部温度)±1%rdg+1℃、(本体温度)±1.2℃、(湿度)±4%RH、(照度)±5%rdg+8dgt 測定方式 (風速)ベーン式、(外部温度)K熱電対:別売、(本体部温度)サーミスタ、(湿度)静電容量型、(照度)フォトダイオード 表示分解能 (風速)0.1m/s、(外部温度)0.1℃、(本体部温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH、(照度)1[2200以下]Lx・10[1800以上]Lx ディスプレイ 4桁液晶ディスプレイ 使用環境 0~50℃、0~80%RH 表示単位 (風速)m/s・ft/min。knot・km/h。mph、(外部温度)℃/F、(本体部温度)℃/F、(湿度)%RH、(照度)Lx
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

1台で照度・風速・温度・湿度が測定できます。k/J型熱電対センサ用端子付き(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲 (風速計)0.4~25.0m/s、14~90.0Km/h、0.9~55.9mile/h、0.8~48.6knot、80~4930ft/min。(照度計)0~20000Lux、0~1860Ft-cd。(温度(サーミスタ))0~50℃。(温度(熱電対k/Jタイプ))k熱電対-50~1300 ℃、J熱電対-50~1300 ℃。(湿度計)10~95%R.H. 分解能 (風速計)0.1m/s、0.1km/h、0.1mile/h、0.1knot、1ft/min。(照度計)1Lux、0.1ft-cd。(温度(サーミスタ))0.1℃。(温度(熱電対k/J)タイプ)0.1℃。(湿度計)0.1RH 精度 (風速計)±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mile/h)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)。(照度計)±(0.5%rdg + 8dgt)。(温度(サーミスタ))±0.8 ℃。(温度(熱電対k/J)タイプ)±(0.4%rdg+0.8℃)。(湿度計)<70%RH:±3%、≧70%RH:±3rdg±1%RH データ出力 SDカード、RS232C、USB出力 使用環境 温度0~40℃、湿度10~85%RH(ただし結露のなきこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×45×177 質量(g) 約489 電源 UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 付属品 SDカード(1G)・プローブ(EM-901P)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で温度計、湿度計、風速計、照度計として使える多機能型マルチ環境計測器です。 温度は内部温度センサのみならず、熱電対Kタイプセンサの取り付けで幅広い温度測定にも対応できます。 小型ポケットサイズで持ち運びに便利。
仕様 データホールド機能、最大値・最小値表示機能、オートパワーオフ機能(10分以上放置でOFF)、ハンドストラップ付き、ソフトケース付き 付属品 006P(DC9V)積層乾電池1個、ハンドストラップ、ソフトケース、K熱電対センサ 寸法(mm) 60×33×156 質量(g) 約160(電池含む) 電源 006P(DC9V)積層乾電池1個 電池寿命(時間) 約100 ディスプレイ 8mmLCD(デジタル表示)
1個
35,200 税込38,720
5日以内出荷

1個
41,900 税込46,090
翌日出荷

1個
106,800 税込117,480
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度・湿度・照度・風速・騒音の合計5つを1台で測定できます。
仕様 添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:騒音:94.1/105.3dB、照度:100/500/1000lx、風速:1.04/5.01/10.0/30.0、温度:25/45℃、湿度:50%●型番:LM-8102●本体●<温度計>●▼測定範囲:0~50℃●▼分解能:0.1℃●▼測定精度:±2℃●<K熱電対温度計>●▼測定範囲:-100~1300℃●▼分解能:0.1℃●▼測定精度:±(1%rdg+1℃)●<湿度計>●▼測定範囲:10~95%RH●▼分解能:0.1RH●▼測定精度:<70%RH/±4%≧70%RH/±4%rdg±1.2%RH●<照度計>●▼測定範囲:0~2200Lx/180~20000Lx●▼分解能:1Lx/10Lx●▼測定精度:5%rdg+8dgt●<風速計>●▼測定範囲:0.4~30.0m/S●▼分解能:0.1m/S●▼測定精度:≦20m/sec±3%F.S>20m/sec±4%F.S●<騒音計>●▼測定範囲:35~130dB●▼分解能:0.1dB●▼測定精度:±2.0dB(125Hz時)●サイズ:248×70×34mm●MAX/MINホールド付き●データ出力:RS232C・USB(ケーブル・ソフト別売)●電源:単4電池×6本(テスト用付属) DC6V(アダプター別売)●本体重量:335g●騒音計規格:IEC61672クラス2●騒音計周波数範囲:31.5~130dB●K熱電対センサー用端子付き(センサー別売)●付属品:防風スクリーン・キャリングケース アズワン品番 64-3729-47 校正証明書 一般校正
1台
149,800 税込164,780
22日以内出荷

1台で照度・風速・湿度が測定できるマルチ環境測定器(データロガー機能付) SDカードスロットルを搭載し、記録データをSDカードに保存可能。 記録データはパソコンのエクセルで処理が可能。 最大値/最小値/データホールド機能付。 バックライト機能付。
寸法(mm) 68×177×45 電源 UM-3×6本、ACアダプター(別売) 風速(m/s) 0.4~25.0、(14~90.0km/h) データ出力 SDカード/RS232C/USB 湿度測定範囲(%) 10~95 照度(Lx) 0~20000
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

testo(テストー)TESTO440 本体
1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。 カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。 測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。
用途換気空調・室内空気品質測定用 トラスコ品番 127-2569 幅(mm) 65 高さ(mm) 154 質量(g) 250 奥行(mm) 32 電源 単3アルカリ乾電池×3、または電源アダプタ(オプション)
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

計測器本体に差圧センサ内蔵で、-150~+150hPaの圧力測定が可能! 空調設備のファンやフィルターの差圧測定に最適です。
セット内容 本体、シリコン製圧力測定用ホース(内径4mm/長さ1m)、USBケーブル、取扱説明書、収納ケース、単3電池×3本 測定範囲 -150~150hPa 質量(g) 250 外形寸法(mm) 154×65×32 電源 単3電池×3個 精度 ±0.05hPa(0~1.00hPa)、±0.2hPa+測定値の1.5%(1.01~+150hPa)※負圧側の測定精度はメーカーから提示されていないため、正圧表示になるようにご使用ください 分解能 0.01hPa 保管温度範囲(℃) -20~50 動作温度範囲(℃) -20~50 サービス分類 レンタル
1台
5,798 税込6,378
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

testo(テストー)マルチ環境計測器
シンプルなメニューで直観的な操作が可能。標準分光視感効率V(ラムダ)特性をもつセンサで照度を測定 DIN EN 13032-1、DIN5032-7 Class Cに準拠 測定場所に設置しやすい滑り止め付きプローブ。データは本体内蔵メモリに記録され、USBで出力可能 取替式デジタルプローブで多様な用途に対応可能
測定範囲 (NTC)-40℃~150℃、(K熱電対)-200~1370℃ 外形寸法(mm) 154×65×32 精度 NTC:±0.4℃(-40 ~-25.1℃)、±0.3℃(-25~+74.9℃)、±0.4℃(+75~+99.9℃)、測定値の ±0.5%) (その他の範囲)K熱電対:±(0.3℃+測定値の0.3%) 動作時間 12時間
1セット
99,980 税込109,978
16日以内出荷

差圧センサ内蔵のtesto440dPに、無線タイプのマルチプローブ、100mmベーン式風速プローブヘッドのセットです。 風速アダプタと直角アダプタが付属しており、無線ハンドルに100mmベーンのプローブヘッドを装着できるので、測定場所に適したセンサを選ぶことができます。 持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途換気空調・室内空気品質測定用
1式ほか
259,800 税込285,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

軽量小型設計で携帯に便利 1台で風速・風量・温度の測定が可能 土木・建築・空調設備等の保守点検に最適 データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
測定範囲 風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃ 質量(g) 160 電源 CR-2032×1 精度 ±3%F.S 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×120×20 分解能 風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃ 消費電流(mA) 約DC5 使用環境 0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一台で温度・湿度・風速・照度の4項目計測が可能です。 外部温度センサ付で、-50~300℃までの液温などの測定が可能です。
寸法(mm) 60×33×156 測定範囲 (照度)0~20000Lux、0~2000Fc、精度:表示値±5%±8 質量(g) 160(電池含む) 電源 006P(9V)電池×1(付属) 温度測定範囲(℃) 内部センサ0~50、外部センサ-50~300、精度:表示値±1%±1℃ 機能 最大値・最小値、データホールド、オートパワーオフ 湿度測定範囲(%) 10~95RH、精度:表示値±4%rdg±1.2%RH(湿度70%以下) 風速測定範囲(m/s) 0.4~30.0、精度:±3%F.S.(風速20m/s以下)
1個
30,980 税込34,078
8日以内出荷

無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現。環境関連のあらゆるパラメータを測れるよう、環境計測に必要なプローブを豊富に取り揃えています。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
1台ほか
229,800 税込252,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。ビル管理に欠かせないCO(一酸化炭素)、CO2(二酸化酸素)、温度、湿度を同時計測。オフィスや住宅など、さまざまな室内環境のCO・CO2・温度・湿度を同時に計測うち3項目をモニターに同時表示できます。シックハウス症候群対策の指標となる換気率の算出も可能です。計測ソフトウェアを標準装備。計測データをパソコンへ直接転送できるRS-232C通信端子を搭載。互換性プローブの採用で、故障時も安心。ワンタッチで取り外しができる互換性プローブを採用。万が一の故障時も、交換して校正するだけで測定が続けられます。測定に便利なスタンド付き。プローブをスタンドに立てて、定点で計測でき、データの信頼性か高まります。
用途オフィス・住宅の室内環境管理に。建物・工場の空調管理に。各種研究に。 セット内容 本体、プローブ、プローブスタンド、パソコン通信ソフト、通信ケーブル、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書 寸法(mm) 本体/約88×188×51。プローブ測定部約Φ25×169。プローブグリップ部/約Φ32×151 質量(g) 本体/約400(電池含む)。プローブ/約250 電源 単3形マンガン電池×6本(アルカリ電池使用可能)、ACアダプター:AC100~240V(50/60Hz) ケーブル長(m) 約2 測定対象 清浄な空気 動作環境 本体/+5~+40℃(結露しないこと)。プローブ/-20~+60℃(結露しないこと)。保存温度//-20~+60℃(結露しないこと) 使用時間(時間) 約10(温度20℃、アルカリ電池使用時において、RS-232C未使用時) 出力機能 デジタル出力:RS-232C(ボーレイト:4800・9600・19200・38400bps)プリンター、パソコンへの入出力用。アナログ出力:DC0~1V(CO・CO2・温度・湿度いずれか1ch出力)
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)