- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- マルチ計測器 クランプのおすすめ人気ランキング
マルチ計測器 クランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新117件の「マルチ計測器 クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「i0rリークテスター」、「活線絶縁抵抗計」、「高調 波 測定 器」などの商品も取り扱っております。
付属品
単4マンガン電池、キャリングケース、取扱説明書
内径(Φmm)
(CT)74×80
出力
DC 100mV(各レンジのフルスケール)
分解能
(最小)0.01A
機能
データホールド・記録計出力
測定レンジ
AC 20A/200A/1800A
確度
(交流電流)±2.0%rdg±5dgt
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
1台でIo漏れ電流、Ior抵抗分漏れ電流、高調波(基本波、第3/5/7/11/13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー
電圧入力なしで抵抗分漏れ電流(Ior)を測定
付属品
電池、ソフトケース、テストリード
機能
データホールド、オートパワーオフ
測定レンジ
AC 40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC 500V、(高調波電流)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次
確度
(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S
最小分解能
0.01mA
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
付属品
単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、取扱説明書×1
セット内容
電池、キャリングケース、取扱説明書
幅(mm)
138
高さ(mm)
237
質量(g)
約650
奥行(mm)
46
内径(Φmm)
74×80(CT)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
138×237×46
フィルター
ローパスフィルタ(約150Hzから逓減)
サンプルレート(回/s)
2
交流電流(A)
20m/200m/2/20/200/1000
リーク電流(mA)
20/200
最小分解能
0.01mA
セミオートレンジ・オートパワーオフ機能付です。
用途電気工事・保守・メンテナンス。電流・漏れ電流測定。
トラスコ品番
321-4273
最大表示
3200カウント
検波方式
平均値整流(MEAN)
リーク電流(mA)
30
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。
非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等)
持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型
1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能
今まで通り充電部での測定も可能
真の実効値測定(I、Io、V)
高域周波数カットフィルタスイッチ付
付属品
単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、非接触電圧位相取込コード(2m)×1、直接電圧取込コード(2m)×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)
40(CT)
交流電圧(V)
500
分解能
(最小)0.01mA
フィルター
ローパスフィルタ(約150Hzから逓減)
機能
オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)
2
測定レンジ
(電流)AC40mA/400mA/4A/40A/500A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時
最小分解能
0.01mA
非接触で充電部を触らないので安全(感電・短絡防止等)
持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型
1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能
手の平サイズのミニクランプタイプ
最小分解能0.001mAの高精度測定
付属品
単4アルカリ乾電池×3、ソフトケース×2、非接触電圧位相取込コード(1m)×1、取扱説明書×1
タイプ
手の平サイズのミニクランプタイプ
内径(Φmm)
40(CT)
分解能
(最小)0.001mA
フィルター
ローパスフィルタ内蔵(約150Hzから逓減)
機能
オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)
2
測定レンジ
電流: 20.000mA/ 200.00mA /2.0000A/ 5.0000A (有効測定範囲はレンジの1%~110%)
最小分解能
0.001mA
CT内径108×128mmの世界最大漏れ電流計
高域周波数カットフィルタースイッチ付で真の実効値表示
最大3000A長時間計測可能で記録出力付
付属品
電池、キャリングケース、ベルト
出力
DC300mV(各レンジのフルスケール)
機能
データホールド、オートパワーオフ、フィルタスイッチ
測定レンジ
AC300mA/3A/30A/300A/3000A
CT窓径
108×128mm
確度
【交流電流確度】300mA/3A/30A/300Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、3000Aレンジ:±2.0%rdg±8dgt
最小分解能
0.1mA
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。
非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等)
持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型
1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能
今まで通り充電部での測定も可能電圧と電流から絶縁抵抗値(MΩ)を算出(直接電圧取込コード使用時のみ)
三相4線スター結線測定が可能
付属品
電池、キャリングケース、非接触センサー(PS-50)、直接電圧取込コード
内径(Φmm)
(CT)80
分解能
(最小)0.001mA
機能
オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ
測定レンジ
(電流)AC10mA/100mA/1000mA/10A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時
1台
¥129,800
税込¥142,780
21日以内出荷
自由に曲げられるフレキシブルZCTを採用しております。
従来品とは異なり外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計です。
用途主幹の漏電探査用に。線間の広い場所や狭い場所用に。
仕様
実効値測定(RMS)、フィルタスイッチ付
付属品
単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース×1、取扱説明書×1
トラスコ品番
244-3649
幅(mm)
159
高さ(mm)
105
質量(g)
約350(本体)、約250(CT)
奥行(mm)
53
内径(Φmm)
210(CT)
電源(V)
単3アルカリ電池×6
出力
DC 100mV(各レンジのフルスケール)
電源
単3アルカリ乾電池×6
ケーブル長(m)
2(CT)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
159×105×53
フィルター
ローパスフィルタ(約150Hzから逓減)
機能
記録計出力、オートパワーオフ、データホールド、バックライト
サンプルレート(回/s)
2
交流電流(A)
1000m/10/100/1000
クランプ径(Φmm)
Φ210
最小分解能
0.1mA
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
通産省「高調波抑制対策ガイドライン策定について」に最適
クランプするだけで簡単に25次迄の高調波測定が可能
真の実効値(RMS)での電流・漏れ電流計測
仕様
(高調波電流)各レンジ:基本波~25次高調波、(高調波電圧)各レンジ:基本波~25次高調波
付属品
電池、キャリングケース、テストリード
内径(Φmm)
(CT)
分解能
(最小)0.1mA
機能
データホールド、オートパワーオフ、実効値測定(RMS)
確度
(交流電流)400mA/4A/40A ±1.0%rdg±8dgt・300A ±1.0%rdg±1%F.S
1台
¥99,980
税込¥109,978
34日以内出荷
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様
精度測定レンジに対し±5%。電源LR-44又はSR-44×2ヶ。寸法・重量64(W)×117(H)×23(D)mm 約120g。オプション10台収納トランクケース \18,000。測定機能交流漏れ電流(クランプ式)。測定範囲15mA。動作時間20ms。動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅。測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)
トラスコ品番
838-4967
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
AC 30/300 mA、30/150 Aの2レンジマニュアル
CT内径 Φ33 mm
最小分解能 0.01 mA
オートパワーオフ機能付
データホールド機能付
付属品
ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)
33(CT)
機能
データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)
2
測定レンジ
AC 30 mA/300 mA/30 A/150 A
確度
(交流電流)±2.0%rdg±5dgt
最小分解能
0.01mA
超小型・軽量タイプです
計測容易なスリムなCT部です
用途電気工事・保守・メンテナンス。分電盤などでの電流測定。
トラスコ品番
160-4526
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
1台でIo漏れ電流、Ior抵抗成分漏れ電流、高調波(基本波:第3・5・7・11・13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー電圧入力なしで真の漏れ電流(Ior)を測定。
仕様
(高調波電流測定レンジ)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次
付属品
電池、キャリングケース、テストリード
分解能
(最小)0.01mA
機能
データホールド、オートパワーオフ
測定レンジ
AC40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC500V
CT窓径
Φ40mm
確度
(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様
精度測定レンジに対し±5%。電源LR-44又はSR-44×2ヶ。寸法・重量64(W)×117(H)×23(D)mm 約120g。オプション10台収納トランクケース \18,000。測定機能交流漏れ電流(クランプ式)。測定範囲15mA。動作時間20ms。動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅。測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)
トラスコ品番
838-4968
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
AC 30/300 A の2レンジオート
CT内径 Φ33 mm
最小分解能0.01 A
オートパワーオフ機能付
データホールド機能付
付属品
ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)
33(CT)
機能
データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)
2
測定レンジ
AC 30 A/300 A
確度
(交流電流)±1.2%rdg±10dgt
最小分解能
0.01A
0.1A~300Aまで電線を切断することなく交流電流が測定できるクランプメーターです。
デジタル技術の成果により、小型、軽量化に成功した世界最小のクランプメーターです。
目のとどかない場所での測定に威力を発揮するデータホールド機能があります。
付属品
ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)
23(CT)
分解能
(最小)0.01mA
機能
データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)
2
測定レンジ
AC30A/300A
確度
交流電流:±1.2%rdg±10dgt
最小分解能
0.01A
1mA~1000mAの直流電流と、1mA~10Aの交流電流を計測できる高精度のクランプ式漏れ電流計です。
ケーブル長(m)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×32×155
最大表示
2000カウント
検波方式
平均値整流(MEAN)
リーク電流(mA)
100
自在に曲げられるフレキシブルCT。外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計
付属品
単3アルカリ電池×6本(テスト用)・キャリングケース・取扱説明書
質量(g)
本体/約350、CT/約250
内径(Φmm)
CT:210
出力
DC300mV
電源
単3アルカリ電池×6本
ケーブル長(m)
2
交流電流
レンジ:1000mA/10A/100A/1000A
アズワン品番
64-8296-70
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
159×105×53
最小分解能
0.1mA
1個
¥129,800
税込¥142,780
48日以内出荷
超高精度で小型軽量
AC2mA/20mA/60Aの3レンジマニュアル
データホールド機能付
付属品
電池、ソフトケース
分解能
(最小)0.001mA
機能
データホールド
測定レンジ
AC2mA/20mA/60A