マルチ計測器 クランプリーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
101件の「マルチ計測器 クランプリーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高調 波 測定 器」、「電流記録計」、「電気計測器」などの商品も取り扱っております。
AC 30/300 mA、30/150 Aの2レンジマニュアル CT内径 Φ33 mm 最小分解能 0.01 mA オートパワーオフ機能付 データホールド機能付
付属品 ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm) 33(CT) 機能 データホールド、オートパワーオフ サンプルレート(回/s) 2 測定レンジ AC 30 mA/300 mA/30 A/150 A 確度 (交流電流)±2.0%rdg±5dgt 最小分解能 0.01mA
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セミオートレンジ・オートパワーオフ機能付です。
用途電気工事・保守・メンテナンス。電流・漏れ電流測定。 トラスコ品番 321-4273 最大表示 3200カウント 検波方式 平均値整流(MEAN) リーク電流(mA) 30
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

超小型・軽量タイプです 計測容易なスリムなCT部です
用途電気工事・保守・メンテナンス。分電盤などでの電流測定。 トラスコ品番 160-4526
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

AC 30/300 A の2レンジオート CT内径 Φ33 mm 最小分解能0.01 A オートパワーオフ機能付 データホールド機能付
付属品 ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm) 33(CT) 機能 データホールド、オートパワーオフ サンプルレート(回/s) 2 測定レンジ AC 30 A/300 A 確度 (交流電流)±1.2%rdg±10dgt 最小分解能 0.01A
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定の多機能型 いままでにない超ロープライス IEC-1010-1・EMCD準拠品
付属品 ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1 内径(Φmm) 40(CT) 直流電圧(V) 300m~500(5レンジオート) 機能 OL表示、データホールド その他の機能 OL表示、データホールド サンプルレート(回/s) 2 電池寿命(連続時間) 約50 CT窓径 Φ40mm 安全規格 IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠 最小分解能 0.01A
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.1A~300Aまで電線を切断することなく交流電流が測定できるクランプメーターです。 デジタル技術の成果により、小型、軽量化に成功した世界最小のクランプメーターです。 目のとどかない場所での測定に威力を発揮するデータホールド機能があります。
付属品 ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm) 23(CT) 分解能 (最小)0.01mA 機能 データホールド、オートパワーオフ サンプルレート(回/s) 2 測定レンジ AC30A/300A 確度 交流電流:±1.2%rdg±10dgt 最小分解能 0.01A
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超高精度で小型軽量 AC2mA/20mA/60Aの3レンジマニュアル データホールド機能付
付属品 電池、ソフトケース 分解能 (最小)0.001mA 機能 データホールド 測定レンジ AC2mA/20mA/60A
1セットほか
73,980 税込81,378
85日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1mA以下を正確に計測出来る漏れ電流計 高周波カットフィルタースイッチ付
付属品 ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm) 30(CT) 分解能 (最小)0.01mA フィルター ローパスフィルタ(約180Hzから逓減) 機能 データホールド、フィルタスイッチ サンプルレート(回/s) 2 測定レンジ AC20mA/200mA/60A 確度 (交流電流)20mA/200mAレンジ:±1.0%rdg±5dgt、60Aレンジ(0~50A/50~60A):±1.0%rdg±5dgt/-5.0%rdg±5dgt 最小分解能 0.01mA
1セットほか
74,980 税込82,478
85日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セットほか
49,980 税込54,978
85日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最新のCT技術・デジタル技術を集結し、小型軽量化に成功した、世界最小・最高精度のクランプ式漏電計です。 小型・軽量のコンパクトサイズです。外部磁界の影響は殆どありません。 ZCTには、長期間使用しても錆びない特殊合金を使用していますので、経年劣化が少なく、常に安定した精度を保ちます。
付属品 ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm) 18(CT) 分解能 (最小)0.01mA 機能 データホールド、オートパワーオフ サンプルレート(回/s) 2 測定レンジ AC30mA/300mA/20A 確度 交流電流:±1.0%rdg±10dgt 最小分解能 0.01mA
1個ほか
33,980 税込37,378
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 単4マンガン電池、キャリングケース、取扱説明書 内径(Φmm) (CT)74×80 出力 DC 100mV(各レンジのフルスケール) 分解能 (最小)0.01A 機能 データホールド・記録計出力 測定レンジ AC 20A/200A/1800A 確度 (交流電流)±2.0%rdg±5dgt
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

ミニサイズAC/DCクランプの低価格を実現しました。
トラスコ品番 268-5696 幅(mm) 44 高さ(mm) 148 奥行(mm) 20 電源(V) ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 最大測定導体径(Φmm) Φ30
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1mA~1000mAの直流電流と、1mA~10Aの交流電流を計測できる高精度のクランプ式漏れ電流計です。
ケーブル長(m) 1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 78×32×155 最大表示 2000カウント 検波方式 平均値整流(MEAN) リーク電流(mA) 100
1台
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様 精度測定レンジに対し±5%。電源LR-44又はSR-44×2ヶ。寸法・重量45(W)×95(H)×23(D)mm 約80g。オプション10台収納トランクケース \15,000。測定機能交流漏れ電流(クランプ式)。測定範囲15mA。動作時間20ms。動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅。測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時) トラスコ品番 838-4966
1個
15,980 税込17,578
23日以内出荷

1台でIo漏れ電流、Ior抵抗分漏れ電流、高調波(基本波、第3/5/7/11/13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー 電圧入力なしで抵抗分漏れ電流(Ior)を測定
付属品 電池、ソフトケース、テストリード 機能 データホールド、オートパワーオフ 測定レンジ AC 40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC 500V、(高調波電流)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次 確度 (交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S 最小分解能 0.01mA
1個
97,980 税込107,778
当日出荷

非接触で充電部を触らないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 手の平サイズのミニクランプタイプ 最小分解能0.001mAの高精度測定
付属品 単4アルカリ乾電池×3、ソフトケース×2、非接触電圧位相取込コード(1m)×1、取扱説明書×1 タイプ 手の平サイズのミニクランプタイプ 内径(Φmm) 40(CT) 分解能 (最小)0.001mA フィルター ローパスフィルタ内蔵(約150Hzから逓減) 機能 オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ サンプルレート(回/s) 2 測定レンジ 電流: 20.000mA/ 200.00mA /2.0000A/ 5.0000A (有効測定範囲はレンジの1%~110%) 最小分解能 0.001mA
1台ほか
92,980 税込102,278
49日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。 非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 今まで通り充電部での測定も可能 真の実効値測定(I、Io、V) 高域周波数カットフィルタスイッチ付
付属品 単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、非接触電圧位相取込コード(2m)×1、直接電圧取込コード(2m)×1、取扱説明書×1 内径(Φmm) 40(CT) 交流電圧(V) 500 分解能 (最小)0.01mA フィルター ローパスフィルタ(約150Hzから逓減) 機能 オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ サンプルレート(回/s) 2 測定レンジ (電流)AC40mA/400mA/4A/40A/500A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時 最小分解能 0.01mA
1台ほか
109,800 税込120,780
45日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。 非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 今まで通り充電部での測定も可能電圧と電流から絶縁抵抗値(MΩ)を算出(直接電圧取込コード使用時のみ) 三相4線スター結線測定が可能
付属品 電池、キャリングケース、非接触センサー(PS-50)、直接電圧取込コード 内径(Φmm) (CT)80 分解能 (最小)0.001mA 機能 オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ 測定レンジ (電流)AC10mA/100mA/1000mA/10A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時
1台
129,800 税込142,780
21日以内出荷

付属品 単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、取扱説明書×1 セット内容 電池、キャリングケース、取扱説明書 幅(mm) 138 高さ(mm) 237 質量(g) 約650 奥行(mm) 46 内径(Φmm) 74×80(CT) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 138×237×46 フィルター ローパスフィルタ(約150Hzから逓減) サンプルレート(回/s) 2 交流電流(A) 20m/200m/2/20/200/1000 リーク電流(mA) 20/200 最小分解能 0.01mA
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台でIo漏れ電流、Ior抵抗成分漏れ電流、高調波(基本波:第3・5・7・11・13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー電圧入力なしで真の漏れ電流(Ior)を測定。
仕様 (高調波電流測定レンジ)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次 付属品 電池、キャリングケース、テストリード 分解能 (最小)0.01mA 機能 データホールド、オートパワーオフ 測定レンジ AC40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC500V CT窓径 Φ40mm 確度 (交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷