マルチpHメーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
93件の「マルチpHメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PHメーター」、「PH」、「電気伝導率pH計」などの商品も取り扱っております。
1台で、PH、ORP、温度の測定が可能。 RS-232インターフェース出力端子付。( 専用ソフト及びケーブルをご使用ください) データロガー機能付き(4000件)。 メモリ機能付き(単独記録99件)。 オートパワーオフ機能付き(20分設定、解除可)。 バックライト付き。
アズワン品番 1-5678-21 付属品 取扱説明書、ソフトウエアCD、RS-232ケーブル、PH標準液(PH4,PH7,PH10) 寸法(mm) 70×40×183 質量(g) 335 電源 単4電池1.5V×4個もしくはACアダプター(別売) 精度 pH/ ±0.05、 ORP/ ±(0.5%+2digit)、 温度/ ±1℃ 表示 4.5桁LCD表示 分解能 pH/ 0.01、 ORP/ 0.1mV、 温度/ 0.1℃ 校正 一部校正可(PHのみ) 測定レンジ pH/ 0~14、 ORP/ ー999.9~999.9mV、 温度/ ー5~80℃ サンプリング 1回/秒 使用温湿度範囲 0~50℃、80% RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -10~60℃、70% RH以下(但し、結露のないこと) 検出単位 pH/ 0.01、 ORP/ 0.1mV、 温度/ 0.1℃ 電池寿命 約150時間(アルカリ電池使用時) オーバー表示 E表示 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷


センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など 測定範囲(pH) 0.00~14.00 付属品 取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm) Φ37.5×H170 質量(g) 約87(電池含む) 電源 CR2032リチウム電池×2個 サンプリング 3回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲 0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

大型カラータッチパネルを搭載 pH/ORP/イオンセンサの接続が可能 多検体の自動測定に対応 (ターンテーブル TTT-710に接続可能) データメモリー機能 (2000データ) USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応) 外部プリンタ接続対応
仕様 pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃。pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正。イオン校正:最大5点校正。温度校正:1点校正 セット内容 pH複合電極(GST-5841C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500) タイプ タッチパネル搭載タイプ 電源 AC100~240V(専用ACアダプター) 測定項目 pH、ORP(電極は別売)、イオン(電極は別売) 本体寸法(mm) 130×60×230 本体質量(kg) 0.8 機能 印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可 データメモリ 2000データ 消費電力(VA) 約11 アズワン品番 2-1572-11 性能保証温度、湿度 0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 ●校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 ●耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。
測定範囲(pH) -1~15 分解能 0.1/0.01pH 検出単位 (pH)0.01 TGK品番 600-80-78-11 質量(g) 320 外形寸法(mm) 77×172×40 電源(V) DC3(単3アルカリ電池2個) 測定範囲(℃) 0~100 付属電極 PCE90W アズワン品番 64-4047-24
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

1台でpH・温度・ORPの測定が可能です。測定データの最大値・最小値メモリを表示できます。データホールド機能・バックライト機能・オートパワーオフ機能付きです。
測定項目 pH・mV・℃ 測定範囲 pH/0~14、ORP/0~2000mV、温度/0~+50℃ 分解能 pH/0.01、ORP/0.1/1mV、温度/0.1℃ 測定精度 pH/±0.03、ORP/±(0.5%rdg+2dgt)、温度/±1℃ 電源 006P(9V)電池×1個 付属品 キャリングケース、ソフトウェア、ATC pHセンサー、pH4・7・10標準液※ORP測定には別売センサー(1-5678-23)が必要です。
1個
267 税込294
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プール、水槽、食品、水処理等の水質管理に最適なPHメータです。
測定範囲 0~14PH(分解能0.01PH) 付属品 電池、基準電極、取説 質量(g) 約153 電源 006P(9V)×1 ケーブル長(m) 約2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×131×25 測定原理 ガラス電極式 サンプリング 約0.4秒 使用温湿度範囲 0~50℃、0~90%RH プローブ長(mm) Φ10×128
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい大型カスタムLCD表示 乾電池動作(単3形アルカリ乾電池4本で、約2500時間動作) データメモリー機能(1000データ) USB標準装備(PC接続対応) 外部プリンター接続対応
仕様 【pH温度補償範囲】ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃。【pH校正】JISpH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正 セット内容 pH複合電極(GST-5821C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、単3形アルカリ乾電池4本(テスト用)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500) タイプ カスタムLCDベーシックタイプ 測定項目 【範囲】pH:0.000~14.000、mV(ORP):-2000~2000、温度:0~100℃ 測定方式 pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体 表示分解能 pH:0.01/0.001、mV(ORP):1 表示範囲 pH:2.000~16.000、mV(ORP):-2200~2200 繰返し性 (計器本体)/pH:±0.006、(計器本体)/mV(ORP):±2、(計器本体)/温度:±0.2℃以内 表示器 カスタムLCD 表示範囲(℃) -5~110 アズワン品番 2-1572-22 性能保証温度、湿度 0~45℃ 20~85%以下(結露無き事)
1台
149,500 税込164,450
翌日出荷

わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲 pH0~14 質量(g) 約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) 164×29×20(突起部を除く) 電源 コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目 pH 表示方式 カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 使用湿度範囲 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間) 連続使用約400(バックライトオフ設定時) 測定原理 ガラス電極法 試料容量(mL) 0.1以上 主材質 ABS樹脂
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。 測定範囲(pH) 2.0~12.0 材質 指示計/ABS樹脂。センサ/ガラス製 質量(g) 約65 (電池含む) 電源 アルカリ電池 LR44 4個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×25×150 付属品 取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東亜DKKPHメータ
測定値が見やすいLCD表示器を採用。 AC・DC(乾電池)2ウェイ電源。 酸化還元電位(ORP)測定も可能。 mVシフト機能付き。 低価格・コンパクトサイズ。
測定範囲 【pH】pH0.00~14.00【mV】0~±1999mV 測定範囲(pH) pH0~14 分解能 (pH)0.01、(mV)1mV 付属品 pH電極/GST-5711C、pH6.86標準液500mL/143F192、pH4.01標準液500mL/143F191、比較電極内部液50mL、ポリビーカ150mL(3個)/0DE00001、電極ホルダ/0lB00001、電極スタンド(支柱・ストッパー付)/0lF00001、電極アタッチメントJ(電極用)/0lB00005、電極アタッチメントN(温度計用)/0lB00008、アルコール温度計/0SZ00001、温度計ホルダ/0lZ00001、電源コード/HEX-ACL、アース線/X0979500、取扱説明書 質量(kg) 約0.65 電源 AC100Vまたは単3形乾電池×2本 測定方式 ガラス電極法 表示 デジタル/PH、MV切換 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約148×75×221 校正 手動(任意点) 繰返し性 【pH】±0.01±1digit、【mV】±1±1digit 消費電力(VA) 約3 測定範囲(mV) 0~±1,999 型式承認番号 第SS985号
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

2chタイプの本格マルチ水質計(pH・ORP・イオン・溶存酸素電極、電気伝導率セルの接続が可能)。大型タッチパネル式カラーグラフィックLCD搭載。縦置き、横置き、壁掛けも可能。優れたシステム拡張性。測定値が一目でわかるグラフ表示。電極カラーによるわかりやすい識別。ターンテーブル接続対応
測定範囲 pH/0.000~pH14.000、ORP/0~±2000mV、イオン、電気伝導率、溶存酸素は使用する電極による。温度/0.0~100.0℃、溶存酸素/0.0~50.0℃ 本体質量(kg) 約0.9 測定方法 pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、イオン/イオン電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/隔膜式ポーラログラフ法 アズワン品番 61-8518-29
1個
299,800 税込329,780
31日以内出荷

縦置き・横置き・壁掛けも可能です。
仕様 【pH電極】GST-5821C(付属) 付属品 標準液(pH4.01・pH6.86)500mL×各1本、比較電極内部液50mL×1本、電極ホルダ・電極アタッチメント・電極スタンド・傾斜スタンド・ポリビーカー 150mL×3個・アース線 種別 卓上型pHメーター 寸法(mm) 130×230×60 質量(kg) 約0.7(電池含む) 電源 単3形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはUSBまたはACアダプター(100~240V) 測定項目 pH・ORP・温度 測定範囲(pH) 0.000~14.000、ORP:-2000~2000mV、温度:0.0~100.0℃ メモリー 1000データ アズワン品番 2-1572-22
1個
149,800 税込164,780
当日出荷

プローブ情報を自動で認識します。 電極部のみの交換が可能です。 USB標準装備でPC、外部プリンターなどに接続対応します。
仕様 2ch(DOプローブ付属) 寸法(mm) 約70×35×185 測定範囲 pH/0.000~14.000/温度:0.0~100.0℃、溶存酸素/0.00~20.00mg/L 質量(g) 約300 電源 単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)または充電式ニッケル水素電池×2本(別売)またはUSB給電(オプション・充電機能なし) 構造 (防水)IP67(1m・30分浸漬可)(プローブ接続時および外部入出力マスク時有効) リード線(m) 3 アズワン品番 4-2700-06
1セット
209,800 税込230,780
8日以内出荷

水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH) 0~14 付属品 取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 質量(g) 87(電池含む) 外形寸法(mm) 37.5Φ×170H 電源 CR2032 リチウム電池×2個 使用温湿度範囲 0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 (繰り返し性)pH/±0.02pH、温度/±0.2℃ 付属品 pH複合電極(GST-2739C)、pH標準液(pH4.01・pH6.86×各100mL)、比較電極内部液50mL、ポリビーカー(50mL)×3個 寸法(mm) 70×39×188 測定範囲 pH/0.00~14.00pH、温度/0~100.0℃ 質量(g) 約300(電池含む) 電源 単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素電池×2本(別売) 測定項目 pH・温度 メモリー 1500データ 表示範囲 pH/-2.00~16.00、温度/-5~110.0℃ 防塵防水性能 IP67 アズワン品番 4-1303-01
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。
質量(g) 約400(電池あり)、約320(電池なし) 出力 マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。 電源 単3形電池4本 入力 マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 215×90×34 機能 安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定 電池寿命(時間) 100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用) メモリー 10000 点 防塵防水性能 IP67相当 画面サイズ カラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ) パラメータ 大気温度/湿度(相対)/大気圧
1台
86,800 税込95,480
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様 ●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃●繰り返し性(計器本体):pH:±0.06pH、温度:±2℃以内●電気伝導率基準温度設定:25℃固定 付属品 pHプローブMM4pH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書 電源 単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません) 本体質量(g) 約 290 測定方式 pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体 消費電力 0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時) アナログ出力 絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV 測定機能 インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可 校正 pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正 表示範囲 (pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000 表示器 カスタムLCD(バックライト付き) データメモリ MM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度) 表示範囲(℃) 温度-5.0~110 印字性能 オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可 オートパワーオフ OFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可 電池寿命 pHプローブ接続時:約800時間 ホールド 安定判断時:固定 防水仕様 IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効 性能保証温度、湿度 0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×35×185 pH範囲 温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃ USB 【ペリフェラル、Micro】絶縁
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷

必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプ ロールタイプ 幅(mm) 8 長さ(m) 5 使用方法 試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限 (目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)