- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ペイントローラー
- マルテー 大塚 刷毛のおすすめ人気ランキング
マルテー 大塚 刷毛のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新186件の「マルテー 大塚 刷毛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マスキングテープ 黄色」、「マルテー 刷毛」、「大塚刷毛」などの商品も取り扱っております。
繊細な書き味と優れた耐久性のナイロン製画筆です。
型式
丸筆
毛材
ナイロン
全国マスチック事業協同組合連合会のもとで施行されている特許マスチック工法用として、マルテー大塚が開発した唯一の指定品です。特許マスチック工法。コンクリート・PC板を、吹付けに頼らず独特の塗材を一段塗りで厚付けして仕上るローラー工法。周囲への塗料飛散による材料ロスと環境汚染がなく、養生も簡単です。
材質
ポリウレタンフォーム
厚さ(mm)
36
目の粗さ
標準目
小径(Φmm)
55
大径(Φmm)
88
適合塗材
コンクリート・PC板塗装
適合ハンドル
砂骨・マスチック・カプセル兼用ワンタッチ ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
化学繊維に特殊なウエーブをかけるマルテー大塚の新技術が生んだ世界初の刷毛「塗来」。
ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。
しなやかで且つ滑らかな塗り感で、水性反応硬化型(超速乾型)・溶剤型のいずれの塗材にも使用できます。
ウエーブ刷毛ながら従来品に比べ、見切り・ダメ込みに優れた性能を発揮。含みも抜群です。
形状
筋違
毛色
胡麻色
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
ダメ込み用/隅切り用
RoHS指令(10物質対応)
対応
タッチアップペイント用ブラシ。塗装時のピンホール修正補修に最適。
ブラシ部分は塗料の含みも良く、含ませた塗料の筆離れも良いのでタッチアップに最適。
ブラシ部分が約5mmと長いので補修する箇所に応じてハサミ等で先端をカットすると、
含ませる塗料の量もコントロールできます。
ブラシ本体が柔軟性のある材質なので好みの角度に曲げられます。
ブラシ本体2箇所に節が入っていますので節を折ると3通りの長さで使用出来ます。
全長98mmと持ち易い長さで作業性良好です。
ワンタッチキャップでブラシを取り出しやすいケース入りです。
用途小さな凹み部分の清掃やスプレーガンのノズルの清掃にも使用できます。
接着剤や潤滑油等の塗布にも使用できます。
全長(mm)
約98 (ブラシ部分:約Φ2×約4~5)
危険物の類別
非危険物
入数(本)
約100
1パック
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
接着力が強い!巻き戻しが軽い!Rが取りやすい!手切れ性が良い!縦裂けが起こりにくい!直線性、重ね張りに優れます。車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面など様々な箇所に対応できます。基材に着色しているので、貼り忘れ、はがし忘れが少なくなります。
用途車輌塗装用
厚さ(mm)
0.085
テープ厚さ(mm)
0.085
耐熱性
150度30分
伸び(%)
4.8
引張強度(N/18mm)
47
巻戻し力(N/18mm)
3.3
粘着タイプ
強力
マルテーオリジナル 鉄ササラ!!。取りづらい剥離剤で軟化した塗膜の除去に最適!。ボルト・リベット周りの掻き出しに最適!!。先端が広がって目詰まりしない!。細かい隙間や溜まった塗膜の掃き出しも可能!!
用途ボルト・リベット周りの掻き出しに。取りずらい剥離剤で軟化した塗膜の除去に。
材質
【ワイヤー】ステンレス【持ち手】木
寸法(mm)
【ワイヤー】Φ1.2×100【持ち手】90
質量(g)
70
1本
¥3,999
税込¥4,399
3日以内出荷
腰があり・しなやかな薄口タイプ。
鉄骨・橋梁用刷毛で先が細くしなやか。ボルト廻り・タッチアップ等にも最適。
形状
筋違
毛色
白色
玉厚(mm)
9
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(白細)
主な用途
鉄骨用/橋梁用
RoHS指令(10物質対応)
対応
お手持ちのインパクトドライバー装着するだけで電動・充電式タガネに!。端部・隅のケレンに最適!。ボルト・ナット廻りの塗膜・サビおとしや手すりなど際部分のハツリなどに活躍します。
用途ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし。手摺り等の際部分のハツリ。溶接後のスラグ落とし。船舶のサビ・貝殻落とし。
極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的新ローラー「マルテーMicro ACE」。極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上りを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にもおすすめの高機能ローラーです。【MIC】塗料含みに優れ、作業性に差がつく短毛タイプ。【MIB】中毛ローラーの常識を覆す平滑調仕上げが可能
用途各種水性塗料・弱溶剤塗料
適合
コンクリート ・モルタル・サイディング・トタン ・鉄部 ・内壁
形状
レギュラー
適合塗料
反応硬化 ・EP・シーラー・トップ ・NAD ・合成樹脂
筒径(Φmm)
Φ38
素材
ポリエステル・ウーブン
適合ハンドル
ワンタッチタイプ
大口径の紙管を使用。紙管に腕を通せば両手が使えるので安全、便利です。
布テープが付いてます。
内径(Φmm)
89
テープ幅(mm)
17
材質(シート)
コロナ処理ポリフィルム
テープ種類
布テープ
仕上幅(mm)
60
シート長さ(m)
25
マルテーウルトラボールマザールのミニタイプが登場。
従来のボール形状にインペラーを搭載することにより、小型ながら強力な撹拌を実現。
30mmの注ぎ口でも入る為、18L缶の天板を切らずに、注ぎ口から楽々とボール部分を入れて隅々まで強力撹拌できる攪拌機です。
シャフトとボール本体接続部の溶接加工により塗装の入り込みを解消します。
用途塗料の調合・調色・撹拌作業などに
仕様
エアー式撹拌機/ウルトラボールミニ・シャフト一体型
材質
ステンレス(ヘッド/SCS=14、シャフト/SUS=304)
型式
ADR-65(ミニ)
質量(kg)
1.61
空気消費量(L/min)
550
使用空気圧力(MPa)
0.6
回転速度(min-1[r.p.m])
0~2500
ボール径(Φmm)
28(ウルトラボール)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンプレッサー(kW)
2.2
シャフト寸法(mm)
Φ12×550
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。無泡ローラーは鉄部塗装を追求して開発された専用ローラーです。
毛丈(mm)
12
サイズ
ミドル
適合塗料
反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床
素材を従来の綿から強度の優れたナイロン系を使用。腰袋ブラックシリーズ
材質
ナイロン
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×90×275
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
強溶剤から水性までのウレタン塗膜防水材・床用無溶剤のベースを伸ばす作業に最適な「マルテーループローラー」。パイルはモノフィラループ製法を採用、毛抜けもなく驚きの耐久性、平滑でキレイな仕上がりを実現。洗浄性に優れ再利用が可能、継柄を付ければ作業効率が格段にアップ。
毛丈(mm)
13
材質
パイル(モノフィラループ法)
適合塗料
強溶剤・高粘度材対応・水性/ウレタン塗膜防水材
毛丈
中毛
適合ハンドル
砂骨・マスチック・カプセル兼用ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
下げ缶・ポリ缶・バケット用マルチカバーです。容器に刷毛やローラーを入れたまま、上からスッポリワンタッチでカバー。ゴムでしっかり固定するから外れる心配ナシ!
養生の手間を軽減、繰り返し使用できる現場の便利グッズです。一斗缶の蓋、換気扇の養生や自動車のハンドルなど工夫次第で色々な用途にお使いいただけます。
繰返し使用可能で経済的!ゴムが直接塗料に触れない構造で安心して使えます。余白部分を持つことで、汚れずに簡単にカバーを外すことができます。
用途下げ缶・ポリ缶用・バケット用マルチカバー、簡易カバー
材質
フィルムシート:PE ゴム:天然ゴム
厚さ(mm)
約0.02
太さ(mm)
約1.6角(ゴム)
ほどよいコシ感で耐久性抜群なローラーです。仕上がり抜群の万能タイプ。美しい仕上がりと強力溶剤にも使用できる耐溶剤タイプです。耐摩耗性に優れ、モルタル、リシン壁などの塗料でも耐久性に富み、高粘度塗材の塗布にも優れています。マルテーレギュラーハンドルでご使用ください。
用途建築塗装
サイズ
レギュラー
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ポリエステル
ローラーサイズ(mm)
13
紙管内径(Φ)
38
適合塗料
合成樹脂調合ペイント (SOP):◎ フタル酸樹脂エナメル:〇 アクリル樹脂ペイント:△
主な用途
建築塗装
クラフト紙にマスキングテープを採用した車輛用のスタンダードマスカーシリーズ。耐溶剤性に優れている。被着体を汚さず、見切りも美しく仕上がります。
用途車輌・工業用の養生
材質(テープ)
平面紙
シート長さ(m)
100
材質(シート)
クラフト紙
粘着剤
アクリル系粘着剤
表面の柔らかい面の洗浄などに使用いただけます。
型式
96853
全長(mm)
約240.0
寸法A(mm)
25
毛丈(mm)
約240.0
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
240
毛材
馬毛
材質(毛)
馬毛
毛色
黒
材質(ハンドル)
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
ブレード径(Φmm)
46
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
黒毛を使用した腰のある平筆です。ペイント用としてさまざまなジャンルで好評を博しています。
毛材
馬毛(主原毛)
RoHS指令(10物質対応)
対応