マルヤス コンベア ベルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「マルヤス コンベア ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メッシュコンベアー」、「ベルトコンベアローラー」、「ミニ コンベア」などの商品も取り扱っております。
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームからの飛出しがないストレートボディです。 中荷重搬送コンベヤです。 蛇行防止タイプです。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm) 300 質量(kg) 43 材質(フレーム) アルミ 搬送質量(kg/台) (目安)40 機長(cm) 200
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームからの飛出しがないストレートボディです。 中荷重搬送コンベヤです。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm) 300 質量(kg) 43 材質(フレーム) アルミ 搬送質量(kg/台) (目安)40 機長(cm) 200
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

原動部を可能な限り小さくしました。 より短い機長のコンベヤが可能です。
機長(mm) 500 ベルト幅(mm) 300 電圧(V) (単相)100 モーター容量 60W 材質(フレーム) アルミ 材質(ベルト) ポリウレタン緑 機幅(mm) 322
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

一般的に使用されている100Kタイプのコンベアベルトです。エンドレス加工済み、ポータブルコンベアの取替ベルトに。ベルト幅、コンベア機長を確認の上選定ください。
用途各種ベルトコンベア(土砂、砂利、砂などバラ物運搬、土木工事、工場内設備)用の取替ベルト 仕様 ベルト強力:100N/mm タイプ エンドレス品 プライ数 1 ゴム厚(mm) 上面カバー:1.5、下面カバー:1.5
1本
50,980 税込56,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フレームからの飛出しがないストレートボディです。 コンベヤの並列配置や機械装置への組込が可能です。 蛇行防止タイプです。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm) 200 材質 フレーム:アルミ 質量(kg) 16 材質(フレーム) アルミ 機長(cm) 100
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マキテックベルトコンベヤ
フレーム圧60mmタイプ。 駆動時に高速対応で低騒音、しかもわずらわしいメンテナンスの不要なタイミングベルトを使用。 変速モデルは低速から高速まで一定したトルクを発生し、しかも省エネ設計のDCブラシレスモータを標準装備。
1個
359,800 税込395,780
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

簡単にハンマー一つで取付可能なタイプです。
用途コンベヤベルト接続に。 材質
1パック(12本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。 蛇行防止タイプ
用途一般製品・加工品等の搬送 材質(フレーム) アルミ 搬送質量(kg/台) (目安)35
1台
138,800 税込152,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。
用途食品搬送用 ベルト幅(mm) 150~300 速度 定格(三相200V)
1台
589,800 税込648,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。
用途食品搬送用 タイプ 平行軸モータ下部取付タイプ 電源 三相200V 速度 定速(AC200V 三相) モーター出力(W) 90 機高(mm) 最低:205(原動部) フレーム高さ(mm) 70 搬送質量(kg/台) 20
1台
339,800 税込373,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (441種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
16日以内出荷

用途一般製品・加工品等の搬送 質量(kg) 10 材質(フレーム) アルミ 搬送質量(kg/台) (目安)20
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルヤス機械ミニミニワイド
アルミフレームコンベヤの重量搬送用コンベヤです。 最大搬送質量100kgまで対応します。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm) 250 材質 フレーム:アルミ 質量(kg) 183 材質(フレーム) アルミ 機長(cm) 300
1台
859,800 税込945,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルヤス機械FG1型ガイド
TBC型用FG1型両側ガイドです。
用途食品搬送用 適合機種 FG1型
1式
39,980 税込43,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

コンベアベルトを駆動するプーリです。ローラに蛇行防止V桟用の溝があります。
材質 スチール 耐荷重(kg) 50/全長
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

マルヤス機械ミニミニプーリ2型
モータローラを駆動源した軽量搬送コンベヤです。 本体の機高が薄いので、狭い場所や機械装置内等に設置可能です。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm) 250 材質 フレーム:アルミ 質量(kg) 10 材質(フレーム) アルミ 機長(cm) 100
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15Wの小型モータを採用したコンベヤ。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm) 200 材質 フレーム:アルミ 質量(kg) 13 材質(フレーム) アルミ 機長(cm) 100
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)