- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- マルヤス機械 コンベア ベルトのおすすめ人気ランキング
マルヤス機械 コンベア ベルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「マルヤス機械 コンベア ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニ コンベア」、「ナイフエッジ」、「搬送補助」などの商品も取り扱っております。
フレームからの飛出しがないストレートボディです。
中荷重搬送コンベヤです。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)
300
質量(kg)
43
材質(フレーム)
アルミ
搬送質量(kg/台)
(目安)40
機長(cm)
200
フレームからの飛出しがないストレートボディです。
中荷重搬送コンベヤです。
蛇行防止タイプです。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)
300
質量(kg)
43
材質(フレーム)
アルミ
搬送質量(kg/台)
(目安)40
機長(cm)
200
用途一般製品・加工品等の搬送
質量(kg)
10
材質(フレーム)
アルミ
搬送質量(kg/台)
(目安)20
アルミフレームコンベヤの重量搬送用コンベヤです。
最大搬送質量100kgまで対応します。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)
250
材質
フレーム:アルミ
質量(kg)
183
材質(フレーム)
アルミ
機長(cm)
300
15Wの小型モータを採用したコンベヤ。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)
200
材質
フレーム:アルミ
質量(kg)
13
材質(フレーム)
アルミ
機長(cm)
100
モータローラを駆動源した軽量搬送コンベヤです。
本体の機高が薄いので、狭い場所や機械装置内等に設置可能です。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)
250
材質
フレーム:アルミ
質量(kg)
10
材質(フレーム)
アルミ
機長(cm)
100
ベルト交換が簡単で調整も手間要らず。ピンチローラを採用したクリップ駆動方式(オートテンション)。脚のキャッチクリップを外すとベルトを取外すことができます。
ベルト幅(mm)
300
質量(kg)
22
材質(フレーム)
アルミ
アルミフレームミニコンベヤ用脚
手動の伸縮コンベヤです。
用途に合わせてコンベヤの機長を変えられます。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)
200
質量(kg)
21
材質(フレーム)
アルミ
搬送質量(kg/台)
(目安)4
機長(cm)
200
各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
蛇行防止タイプ
用途一般製品・加工品等の搬送
材質(フレーム)
アルミ
搬送質量(kg/台)
(目安)35
原動部を可能な限り小さくしました。
より短い機長のコンベヤが可能です。
機長(mm)
500
ベルト幅(mm)
300
電圧(V)
(単相)100
モーター容量
60W
材質(フレーム)
アルミ
材質(ベルト)
ポリウレタン緑
機幅(mm)
322
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
レバー操作で簡単にベルト交換のできるステレスフレームコンベヤです。
食品搬送に対応しています。
小型原動です。
ベルト幅(mm)
300
質量(kg)
67
材質(フレーム)
ステンレス
搬送質量(kg/台)
(目安)20
機長(cm)
300
フレーム厚12mmの超薄型コンベヤです。
小さな搬送物の乗移りもスムーズです。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)
100
材質
フレーム:アルミ
質量(kg)
9
材質(フレーム)
アルミ
機長(cm)
100
フレームからの飛出しがないストレートボディです。
コンベヤの並列配置や機械装置への組込が可能です。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)
200
材質
フレーム:アルミ
質量(kg)
16
材質(フレーム)
アルミ
機長(cm)
100
食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。
用途食品搬送用
速度
定格(三相200V)
食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。
用途食品搬送用
タイプ
平行軸モータ下部取付タイプ
電源
三相200V
速度
定速(AC200V 三相)
モーター出力(W)
90
機高(mm)
最低:205(原動部)
フレーム高さ(mm)
70
搬送質量(kg/台)
20
1台
¥149,800
税込¥164,780
12日以内出荷
アルミフレームコンベヤのプラスチックモジュールベルトコンベヤです。
機械油等の付着する搬送に適しています。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)
300
質量(kg)
49
材質(フレーム)
アルミ
搬送質量(kg/台)
(目安)40
機長(cm)
150
ステンレスフレームコンベヤの定番機種。各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
用途食品製造工場、医療医薬品製造工場
ベルト幅(mm)
300
質量(kg)
21
材質(フレーム)
ステンレス
搬送質量(kg/台)
(目安)20
機長(cm)
150