マレブル バルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
112件の「マレブル バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マレブル 玉形弁」、「油用バルブ」、「ゲートバルブ ステンレス ねじ込み」などの商品も取り扱っております。
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。 要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。 鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別 マレブル(強靭鋳鉄類) 形状 ストレート 材質(本体) FCMB-S35 形式 内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃) -10~220 最高使用圧力(MPa) 1.4 接続方式 ねじ込み 材質(シート) 13Cr.S.S. 使用流体 水、空気、油、蒸気、ガス 主な用途 一般用 ハンドル色 ハンドル形状 丸形 材質(弁体) SUS403 バルブ 玉形弁 材質(弁箱) FCMB-S35 材質(弁棒) SUS403
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別 マレブル(強靭鋳鉄類) 形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 使用温度範囲(℃) -10~220 最高使用圧力(MPa) 1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス) 接続方式 フランジ 使用流体 水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状 丸形 材質(弁体) SUS403 バルブ 玉形弁 材質(弁箱) FCD-S 材質(弁棒) SUS403
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。 形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 種類 玉形弁 使用温度範囲(℃) -10~300 最高使用圧力(MPa) 1.37(静流水120℃以下) 接続方式 フランジ 使用流体 水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(弁箱) FCD-S バルブ種類 グローブバルブ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途一般用 形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 種類 玉形弁 使用温度範囲(℃) -10~220 接続方式 フランジ 材質(シート) 13Cr.S.S. 使用流体 水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状 丸形 材質(弁箱) FCD-S
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別 マレブル(強靭鋳鉄類) 形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス) 接続方式 フランジ 使用流体 水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状 丸形 バルブ 仕切弁 材質(弁箱) FCD-S
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 種類 玉形弁 形式 内ねじ(U.B.) 使用温度範囲(℃) -10~350 最高使用圧力(MPa) 0~2.75 接続方式 フランジ 材質(シート) HF 使用流体 水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状 丸形 材質(弁箱) FCD-S
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蒸気・高温水ラインに好適
材質 ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき) 形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 使用温度範囲(℃) 静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220 適合規格 JV4-2適合品 接続方式 ねじ込み形JIS B 0203 使用流体 飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) (-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1 ハンドル形状 丸形 材質(グランド) SUS403 or SUS420J2 材質(グランドパッキン) 膨張黒鉛パッキン 材質(ジスク) SUS403 材質(ステム) SUS420J2 材質(ネームプレート) A1050P 材質(パッキンナット) FCD-S 材質(ハンドル) FCD450 材質(ボディ) FCD-S 材質(ボンネット) FCD-S クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 種類 玉形弁 形式 外ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃) -10~300 最高使用圧力(MPa) 0~1.37 接続方式 フランジ 材質(シート) 13Cr.S.S. 使用流体 水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状 丸形 材質(弁箱) FCD-S
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

経済的なマルブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別 マレブル(強靭鋳鉄類) 形状 ストレート 形式 内ねじ(S.B.) 最高使用圧力(MPa) 1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス) 接続方式 ねじ込み 使用流体 水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状 丸形 バルブ 仕切弁
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 種類 玉形弁 ハンドル形状 丸形 バルブ種類 グローブバルブ
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 一般用 形状 ストレート 種類 玉形弁 形式 内ねじ(U.B.) 使用温度範囲(℃) -10~350 最高使用圧力(MPa) 0~2.75 接続方式 ねじこみ 材質(シート) HF 使用流体 水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状 丸形 材質(弁箱) FCD-S
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) FCMB-S35 タイプ スクリューボンネット/ボルテッドボンネット 種類 玉形弁 形式 内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃) -10~183 最高使用圧力(MPa) 1.4 接続方式 ねじ込み 使用流体 水、空気、油、蒸気、ガス 主な用途 一般用 ハンドル色 ハンドル形状 丸形 材質(弁体) SUS403 材質(弁箱) FCMB-S35 材質(弁棒) SUS403
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) ダクタイルFCD-S 使用温度範囲(℃) -10~120、-10~220 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ジスク) SUS403 材質(ステム) SUS420J2 材質(ボンネット) FCD-S 材質(パッキン) ノンアスベスト クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途蒸気、高温水ラインに好適。 材質 要部/ステンレスCR13 形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 使用温度範囲(℃) 静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220 最高使用圧力(MPa) -10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~120℃の静流水:1.4 接続方式 管フランジ 使用流体 飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 ストレート 形式 クラス600 使用温度範囲(℃) 0~183 最高使用圧力(MPa) 0~4.11 接続方式 ねじこみ 材質(シート) シートリング:強化PTFE 材質(ボール) C3604 使用流体 水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 使用作動油 重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) SUS430 口径 2段レデューストボア 材質(弁箱) FCMB340 呼び圧力 10K バルブ種類 ミニボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 使用温度範囲(℃) -10~120、300 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ボルト穴数 4 ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) C1100P-O 材質(ジスク) SUS403 材質(ステム) SUS420J2 材質(ハンドル) FCD450-10 材質(ボンネット) FCD-S 材質(パッキン) 非石綿 クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+180℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) グラスファイバー入PTFE 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) FCD-S 材質(カバー) FCD-S 最高許容圧力(MPa) 1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) グラスファイバー入PTFE 材質(ステム) SUS420J2 材質(ハンドル) ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ) FCD-S 材質(ボンネット) FCD-S 材質(パッキン) 膨張黒鉛パッキン クラス 10K 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 グローブバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) SUS403 材質(ステム) SUS420J2 材質(ボンネット) FCD-S クラス 10K
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350 最高使用圧力(MPa) 2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(ステム) SUS420J2 材質(ボンネット) FCD-S クラス 20K バルブ種類 グローブバルブ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様 一般用 種別 玉形弁 形状 ストレート 種類 玉形弁 使用温度範囲(℃) -10~220 最高使用圧力(MPa) 0~1.37 寸法D(mm) 180 接続方式 フランジ 材質(シート) 13Cr.S.S. 使用流体 水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 使用作動油 重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ ハンドル形状 丸形 材質(弁箱) FCD-S
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)