- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- エントランス
- マンション ネームプレートのおすすめ人気ランキング
マンション ネームプレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「マンション ネームプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室名札 ステンレス」、「アパート 室名札」、「表札カバー」などの商品も取り扱っております。
名札部は透明2.0mmに0.5mmのグレー塩ビプレート(45×210)を挿入します。
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン・クリア塗装
室名札にフックが付いていますので、お正月やクリスマス時の飾りを吊るせます。
フックは後から取り外し可能です。
名札部は透明塩ビプレート(42×210×0.3)下に、塩ビプレート(42×210×0.5)を重ねて挿入します。
材質
アルミ
質量(g)
165.9
仕上
アルマイト・クリア塗装
ステンレス素材に光沢クリアーによる高級感のある仕上がりです。
公共マンションやアパートでご使用いただけます。
名札部は透明の2.0mm厚のアクリルプレートの下に0.5mmのグレーの板が仕込まれており、横から滑らせて取り出しマジックなどでお名前を書けるようになっています。
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン(光沢クリアー)
既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。
施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。
名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。
名札部は正面に取り出せます。
ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)
材質(ベース)
ABS樹脂
寸法(高さH×幅W)(mm)
145×282
名札部は透明2.0mmに塩ビプレート(41.5×210×0.5)を挿入します。
取付方式
裏面テープ付
仕様
裏面テープ付
SUS室名札KS-N35S、KS-N36S用のプレート部品のみ
寸法(mm)
45×210
部屋番号標示に最適な標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様
テープ付
材質
アクリル
幅(mm)
70
高さ(mm)
35
質量(g)
6.5
奥行(mm)
2
スチールケースは、1枚板からプレスのメラミン焼付仕上げ。強度、耐熱・耐候性にも優れています。両面テープ付きで取付も簡単に出来ます。
材質
スチール
仕様
裏面テープ付
各室名札に部屋番号(数字)を貼れるシールです。
透明フィルムに黒文字シールが仮貼りされています。
施工法は裏面の紙面を剥がし、手で強く抑えながら擦ります。(またはローラー使用)次に表面の紙面をゆっくりと剥がしますと文字だけが残ります。
材質
ビニールフィルム
色
黒
サイズ(mm)
H18
マンションやアパート等の賃貸住宅に最適で一般的なアルミ製室名札です。マットシルバー仕上げで、上下のフチにアール加工が施されているので
シンプルでモダンなデザインです。名札部は透明プレート+塩ビプレート(グレー)の仕様となります。
用途公共マンションやアパートなどの集合住宅、事務所、倉庫など
材質
アルミ
材質/仕上
アルミ/マットシルバー
付属品
透明プレート、塩ビプレート(グレー)
厚さ(mm)
3.5
タイプ
無地(本体のみ)
屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
色
透明
仕様
粘着シール
材質
塩化ビニール(PVC)
取付方式
ステッカー
壁面リフォーム時に着脱可能なブラケット付です。
直付けもできるので施工も容易です。
材質はキズがつきにくく、耐久性に優れた高級タイプのステンレス製です。
材質
化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン
材質(本体)
ステンレス(SUS304)BA
付属品
ステンレスバイントねじ 呼び3.8×30 2本。樹脂プラグ 2個。ワッシャー 2個
寸法(高さH×幅W)(mm)
125×210
関連資料
寸法図(0.1MB)
名札部
アクリル板(グレースモーク)、ユポ紙(耐水紙)38×202
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ポストやインターホンパネルに貼ることのできる、H=30mmタイプのシールです。
書体は確認しやすい太文字で、傾斜タイプとしました。
材質
ビニールフィルム
寸法(mm)
H30
文字色
黒
名札部は正面に取り出せます。
材質
アルミニウム
仕上
ヘアーラインアルマイト処理
名札部
アクリル板 43.5×210×2
「 学年 組」名入れ
仕様
「 学年 組」名入れ
寸法(横×縦)(mm)
130×35
TKG品番
9-0199-0901
TKG品番(2017)
6-0185-0901
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
種別
縦書き・横書き両用
材質
アクリル
タイプ
様なし
仕様
裏面マグネット付
材質
(本体)ABS樹脂、(カバー)塩化ビニール製
取付方式
裏面テープ・ビス付
仕様
(差し込みケース・80×245×7.4mm〈最厚部〉)裏面テープ・ビス付