マントルヒータースターラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
99件の「マントルヒータースターラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソックスレー抽出器」、「ジャケットヒーター」、「アルミビーズバス」などの商品も取り扱っております。
1個
77,900 税込85,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面が薄いのでマグネチックスターラーの上に直接置いて使用できます。 ガラスクロス外装
タイプ スターラー用(フラスコ用) 電源(V) AC100(コンセント付/電圧調節機をご使用ください)
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MS-DMS・DMSBの機能に加え、スターラーの回転数をデジタルで表示します。
仕様 ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm 電源 AC100V 50/60Hz 制御 デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃) 450 ケーシング アルミニウム構造(パウダーコーティング)
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様 ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm 最高使用温度(℃) 450 制御 デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 ケーシング アルミニウム構造(パウダーコーティング) 電源 AC100V 50/60Hz
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
電源(V) AC100V 50/60Hz 最高使用温度(℃) 450 寸法h2(mm) 8
1台
27,500 税込30,250
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。 2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。
最高温度(℃) 450 電源 2P 電源コード(m) 0.25 電源コード 長さ:0.25m 2P
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
最高使用温度(℃) 450 電源(V) AC100V 50/60Hz
1台
30,200 税込33,220
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面が薄いのでマグネチックスターラーの上に直接置いて使用できます。 ガラスクロス外装
タイプ スターラー用(ビーカー用) 電源(V) AC100(コンセント付/電圧調節機をご使用ください)
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。 スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
回転数(min-1[r.p.m]) 100~1500 最高温度(℃) 450
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様 フラスコ用、スターラー: 100~1500rpm 電源 AC100V 50/60Hz 制御 デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃) 450 ケーシング アルミニウム構造(パウダーコーティング)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホットプレートの上に乗せることで、マントルヒータのように丸底フラスコを加熱することができます。底のリングをつけ外しすることで、Φ135mm・Φ145mmのホットプレートにぴったりとはまります。円盤アダプターを底部に取り付けると、角型ホットプレートにも使用可能です。ホットスターラー上に設置し、撹拌しながら過熱することも可能です。
材質 アルミニウム
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様 フラスコ用 電源 AC100V 50/60Hz 制御 デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能 最高使用温度(℃) 450 ケーシング アルミニウム構造(パウダーコーティング)
1台
67,980 税込74,778
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fineマルチバス
オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。 槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。 SUSの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。
使用温度範囲(℃) 50~200 回転数(min-1[r.p.m]) 約150~2000 温度表示 1℃単位 温度精度 ±0.5% 使用環境 5~35℃、RH80%以下 温度調整方法 Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御、内部センサー、外部センサー(オプション)切換え 温度設定 1℃単位
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。 本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
ヒーター容量(W) 750 付属品 撹拌子(Φ8×30a)×1個 材質 本体/ノリル樹脂R、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ 外形寸法(mm) 240×280×220 電源 (AC100V50/60)800W、コード長2m・3Pプラグ 槽内寸法(mm) Φ208×123 モーター ACモーター 安全装置 温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ 温度センサー 測温抵抗体(Pt100Ω)
1台
65,900 税込72,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル温度調節器付きマントルヒーター専用のK熱電対です。
対応機種 MS-DM(品番:4-1972-XX)、MS-DMB(品番:4-1973-XX)、MS-DMS(品番:4-1970-XX)、MS-DMSB(品番:4-1971-XX)、MS-DMSD(品番:4-1968-XX)、MS-DMSDB(品番:4-1969-XX)
1個
7,590 税込8,349
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)