マンフロット 三脚のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
151件の「マンフロット 三脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 雲台」、「マンフロット」、「三脚 SLIK」などの商品も取り扱っております。
新たな視点から90°コラムシステムで撮影。 クイックパワーロックで楽なセットアップ。 イージーリンク経由してアクセサリを追加。 新しい脚角度セレクターでスムーズな操作が保証されます。 3軸XPRO 3ウェイヘッドのおかげでの正確なフレーミング。
仕様 ボールロック:不可 質量(kg) 3.1 段数 脚:4 最低高さ(cm) 8 アタッチメント 最上部:1/4ネジ
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ビデオフルード雲台MVH502AHは、マンフロットが誇る ブリッジングテクノロジーを採用し、カメラの安定性を 増す広いトッププレートを持ちながら、堅牢性にも優れた プロフェッショナル用のモデルです。 最大耐荷重は7kg、カウンターバランスは4kg(カメラ重心高 が55mmの場合)で、ロングプレートが標準セットですので バランス位置の確保が容易です。 操作性にも優れ、ロック機構も付いた滑らかなパン・ティルト 操作、また左右どちらにも装着可能なパンバーを搭載しています。
仕様 カウンターバランス:4kg 材質 アルミ 質量(kg) 1.691 直径(Φmm) ベース側:75 耐荷重(kg) 最大7
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

WEB限定アウトレット価格!外箱に若干の傷あり。 コンパクトで軽量、持ち運びが容易なトラベル三脚。 開脚セレクターで開脚角度を3段階調整可能。 専用キャリングケースが標準付属。 ボールヘッド搭載。
仕様 ボールロック:可 付属品 専用キャリングケース 質量(kg) 1.15 ブラック 段数 脚:5 耐荷重(kg) 4 高さ(cm) 格納:32、最長:143、最低:36 最大耐荷重(kg) 4 アタッチメント 最上部:1/4ネジ
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

MVK502055XPRO3は、MVH502AHビデオ雲台と、堅牢な MT055XPRO3フォト三脚のキットです。 MVH502AHは、カウンターバランス4kg(重心高55mm時) 固定、フルードドラッグ調整可能なビデオ雲台です。 ビデオカメラや、70-200mm/F2.8までのレンズを付けた カメラに最適です。 MT055XPRO3は、最大径30mmの太めの脚を備えた堅牢な アルミ3段三脚です。 「90°センターポール機構」など豊富な機能を備え、フォト用 雲台に付け替えて静止画撮影も行うユーザーに最適です。
仕様 カウンターバランス:4kg 質量(kg) 4.19 高さ(cm) 全伸:183.5 最低高さ(cm) 70
1本
48,980 税込53,878
4日以内出荷

軽量化と安定性を両立したトラベル三脚。 丈夫でコンパクトな軽量アルミニウム三脚。 個性を主張する斬新なデザイン。 パッド入りキャリングバッグ付属。 コンパクトカメラから一眼レフまで、幅広いカメラに対応。
付属品 パッド入りキャリングバッグ 寸法(mm) ベースタイプ:40 質量(kg) 1.55 ブラック 段数 脚:4 最低高さ(cm) 43 アタッチメント 最上部:1/4ネジ
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

701HDVの後継である小型軽量ビデオカメラに最適な フルード雲台(60mmフラットベースタイプ)。 最大耐荷重5kg、カウンターバランス2.4kg固定でティルト、 パン方向ともに滑らかな動作を実現しています。 トッププレートの片側にイージーリンクコネクターを装備。 アームなどを介してモニターやアクセサリーを簡単に装着可能です。 また、サイドロック方式を新たに採用し、今までよりも素早く カメラのセットアップ、着脱が可能になりました。
仕様 カウンターバランス:2.4kg 材質 アルミ 質量(kg) 0.9 直径(Φmm) ベース側:60 耐荷重(kg) 最大5
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。 脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため 持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・ 小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオ ブロガーに最適です。 三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、 美しい動画の撮影をしっかりサポートします。 本モデルでは脚ロックシステムにレバーロックが採用され、 スピーディーで操作しやすくコンパクトなソリューションと なっています。 開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り 替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献 します。 本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、 アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。 Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには 妥協しません。 付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる 滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの 前後バランス調整が可能です。 パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。 (ドラッグ調整やカウンターバランスはありません) キャリングバッグが付属します。
付属品 キャリングバッグ 質量(kg) 1.75 直径(Φmm) ベース側:40 高さ(cm) 全伸:151 最低高さ(cm) 40
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷

マンフロットのトラベル用三脚に新たなラインナップとして、elementシリーズが加わりました。格納高がわずか32cmで最長143cmのコンパクトなモデルとなります。自重はわずか1.15kgながら最大耐荷重は4kgとなります。また、3段開脚セレクターを使うことで、素早くセットアップできるため、初心者の方でも比較的容易に三脚を使った撮影を楽しめるようサポートいたします。この三脚の外観は、スタイリッシュなアルミデザインとなっています。
最低使用温度(℃) -30 段数 5段(脚) 高さ(cm) 32(格納)、143(全伸)、127.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、36(最低) 材質 アルミ 耐荷重(kg) 最大4 最高使用温度(℃) 60 レッド アタッチメント 最上部アタッチメント:1/4″ネジ 仕様 ボールロック:はい、ベース側直径:37、センターポール:ラピッド、EasyLink:No、フリクションコントロール:No、フロントティルト:+90°/-32°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:+32°/-32°、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:21.5°,54.5°,83°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:10,13,16,19,22、パンドラッグ:NONE、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:38.5 質量(kg) 1.15 縮長(mm) 320
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

精通したアマチュア用の3ウエイヘッド(MH804-3W)との組み合わせにより取り扱いやすいアルミニウム三脚3段の290メインストリームモデル。最も困難な撮影シーンの要求を満たすよう設計されており、たくさんの完璧なショットを容易にすることができます。また撮影場所の移動時に用いられるキャリングケースも付属。全てのカメラマンのために設計されており操作は簡単。3セクション三脚は耐久性とパフォーマンスを向上させるために堅牢また軽量アルミチューブを使用することにより剛性を向上。便利な脚ロックレバーも速写性に優れ摩耗頻度により脚部の伸縮レバーの調整も付属のプラステイック(六角レンチ)工具を使用することによりしっかりとした固定を保つことができます。またゴム製レッグウォーマーは季節、天候にかかわらず手になじみやすく安定性を維持。290LIGHTと比べ脚径は太く26mm、開脚角度は4段階。セットアップ時には三脚の伸縮、センターポールを用いることで高さ調節が可能となり3ウエイ雲台を使用する事によりパーン、チィルト、水平と3方向に移動させることで角度調整が可能となります。またこの3ウエイ雲台(MH804-3W)のパーンハンドルはグリップを前後に動かすことによりパーン棒の長さ調節ができバック収納時にも便利な仕様となっています。また技術的なポリマーから作られ軽量かつ耐久性に優れています。安全ロック付きクイックリリースアダプターも備えています。
段数 3段(脚) 最低使用温度(℃) -30 最高使用温度(℃) 60 アタッチメント アタッチメント数:1/4ネジ ブラック 高さ(cm) 70.7(格納)、171.5(全伸)、、147.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、42(最低) 材質 アルミニウム,テクノポリマー 耐荷重(kg) 最大4 回転角度(°) 360(パン) 仕様 ボールロック:ノー、ベース側直径:60、バブル水準器(個数):1、CarryingBagIncluded:109711、センターポール:ラピッド、ハンドル1回転ごとの回転角度:0、EasyLink:No、ボールフリクション設定:ノー、フロントティルト:-30°/+90°、HeadType:3ウェイ雲台、独立パンロック:yes、独立ティルトロック:yes、側方ティルト:-30°/+90°、脚タイプ:シングル、開脚角度:25°,46°,66°,88°、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:26,22.5,19、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:60 質量(kg) 2.52 縮長(mm) 707
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

パン・ティルトにフルード機構搭載で操作が滑らか、コンパクトなビデオ用フルード雲台です。フラットベース機構を採用し、40mm径のフラットベースで様々な機材に取付可能です。カメラを前後に調整する、スライディングプレート付属。
材質 アルミニウム 最高使用温度(℃) 60 最低使用温度(℃) -30 回転角度(°) 360(パン) アタッチメント アタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ 耐荷重(kg) 最大4 ブラック 高さ(cm) 9.7(可動) 仕様 ベースタイプ:フラットベース、ベース側直径:43、バブル水準器(個数):1、EasyLink:No、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定 質量(kg) 0.38
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

90°の列に毎回パーフェクトな撮影を取得できます。 カメラの三脚に付属品をリンクしやすい。 脚の角度セレクターでスムーズな動作。 クイックパワーロックで急速なセットアップ。 イタリアの世界クラスの品質基準に細工されました。
質量(kg) 1.65 段数 脚:4 高さ(cm) 最低:8、全伸:135(センターポールを伸ばさない状態) アタッチメント 最上部:3/8ネジ
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷

カメラの設置の際に細かな微調整を望むフォトグラファー向け の商品です。 携帯性に優れたXPRO3WAYギア雲台は、マンフロット製品の 中でも軽量かつ特別な商品です。 堅牢性の高いマイクメトリックノブにて、微妙な調整が瞬時に 可能となります。 最大耐荷重は4キロですが自重0.75キロなので、頑丈な三脚ヘ ッドは持ち運びに便利です。 難しい構図の設定であっても、3つの軸を操作することにより 微妙なところまで設定することができます。 フレームを調整するにはノブを押してロックシステムを緩めて下さい。 たとえどんなフレーミングであっても快適に使用できるよう、ノブ は人間工学に基づきデザインされました。 標準200PLプレートを採用しているので別のマンフロットヘッドを 使用した場合にはそのまま装着することができるので、プレートを 変える必要はありません。 これにより写真撮影やビデオ撮影の準備に時間を取られることは ありません。
仕様 フロントティルト:-20°/+90° 材質 テクノポリマー 質量(kg) 0.75 直径(Φmm) ベース側:60 耐荷重(kg) 最大4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

マンフロット製品の中で最も背の高い三脚。 素早いセットアップが可能なセルフロッキングコラム。 ロック、自己調整可能な脚角度。 格納式ラバー製石突により安定性を確保。 さまざまなアクセサリーに対応。
質量(kg) 9 段数 脚:3 耐荷重(kg) 20 高さ(cm) 最低:44、全伸:242(センターポールを伸ばさない状態) 最大耐荷重(kg) 20 アタッチメント 最上部:3/8ネジ
1本
89,980 税込98,978
5日以内出荷

コンパクトで持ち運びやすいリトラクタブルレバー。 より正確なフレーミングや撮影のためのフリクションコントロール。 すべての軸で正確なフレーミングのための水準器。 1kgの重量で8kgまでの負担をサポートできます。 強力な、軽量、耐久性のあるアルミボディ。
仕様 ボールロック:不可 質量(kg) 1 直径(Φmm) ベース側:60 耐荷重(kg) 8 最大耐荷重(kg) 8 アタッチメント 最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

プロユース仕様のカーボン製ハイエンド三脚。 軽量・ハイパフォーマンスモデル。 ツイストロック式「Mロック」により、素早く確実に脚をロック。 大型のボール雲台は滑らかで正確な構図決めを実現。 独特のプレミアムデザイン、イタリア製。
寸法(mm) ベースタイプ:40 質量(kg) 1.55 段数 脚:4 耐荷重(kg) 10 最低高さ(cm) 43 最大耐荷重(kg) 10 アタッチメント 最上部:3/8ネジ
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷

正確なフレーミング混成を提供するイクロメーターノブ。 三脚雲台のロックシステムで軸を高速で変更することができます。 正確なフレーミング組成物を与える水準器。 アルミニウムボディで長期信頼性を確保します。 人間工学に基づいた広いノブはシンプルなギアコントロールを提供します。
仕様 ボールロック:不可 質量(kg) 1.6 直径(Φmm) ベース側:60 耐荷重(kg) 7.5 最大耐荷重(kg) 7.5 アタッチメント 最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

絶対のコントロールを達成できるブラケット付きのバリアブルフリクションアームです。 イタリア標準で製造され、このキットはどんな写真撮影環境でも信頼できます。 強力の軽量アルミニウムに工芸され、このバリアブルフリクションアームの携帯性のお陰で、撮影作業の間に持ち運びやすくなります。 耐久や強壮、3kgまでの負担をサポートすることができます。53cmまで引き伸ばせる力を組合せば、理想な強さや柔軟性を得られます。 可変摩擦はバリアブルフリクションアームを通って利用できます。単に人間工学的の球を調節すれば、ご希望な位置を得られます。 アンブレラを支えれるカメラブラケットで撮影をサポートできます。035スーパークランプと共に差し込む場所に入れるだけで準備完了。 このバリアブルフリクションアームはスタンダードサイズの6.4mmと9.5mmねじ、9.5mmトレード、16mmびょうとソケットが付きます。この幅でどんな撮影環境でも利用可能で便利です。
質量(kg) 1.09 耐荷重(kg) 3 アーム長さ(cm) 53 アタッチメント 最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

精密な動作を可能にするマイクロメトリックノブ。 ロックシステムにより、各軸方向に素早い動作が可能。 軽量で信頼性の高いアルミニウムボディ。 スタジオコラムスタンドへの装着に最適。 正確なフレーミングを可能にするバブル水準器を搭載。
仕様 ボールロック:不可 質量(kg) 3 直径(Φmm) ベース側:74 耐荷重(kg) 10 最大耐荷重(kg) 10 アタッチメント 最上部:3/8ネジ
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

縮長40cmのまま、耐荷重8kgに進化したトラベル三脚、befreeアドバンス。 使いやすくなったレバー式。(QPLトラベルレバー) 新雲台パンロック、フリクション、ティルトロックの3つレバーでコントロール。 回転型から、下スライド型に設計変更。耐久性向上、直感的に使えるセレクター。 イタリア製。
寸法(mm) ベースタイプ:40 質量(kg) 1.59 ブラック 段数 脚:4 耐荷重(kg) 8 最低高さ(cm) 40 最大耐荷重(kg) 8 アタッチメント 最上部:1/4ネジ
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ユニバーサルスマートフォンクランプ。 1/4メスネジが、下とクランプ裏に付属。 セキュリティグリップ用のシリコン製ラバーパッド。 製品裏に、セルフスタンドになるブラケット有り。 8.35cmまでの幅のスマートフォンなら、どれでも対応。
質量(kg) 0.027 高さ(cm) 全伸:10.8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷