マンホール 第一機材のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
107件の「マンホール 第一機材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マンホール嵩上げ」、「マンホールロック」、「マンホール枠」などの商品も取り扱っております。
材質 (1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/- タイプ 丸枠
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きれいな仕上面が得られます。 マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。 ボイド管と違い、重ね梱包ができるためかさ張らず、ぬれても大丈夫です。
用途有効内径Φ650型枠パネル搬出用マンホールカバー専用。 タイプ ボルトロック式 寸法 650 内径(Φ) (有効)650
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きれいな仕上面が得られます。 マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。 ボイド管と違い、重ね梱包ができるためかさばらず、ぬれても大丈夫です。
適合機種 MT-24P,MT-24PD,DMHB,DMHA,DMHA-D,DMHB-P,DMHA-P,DMHA-PD,DMHB-R2,DMHA-R2,DMHA-DR,DMHB-R2P,DMHA-R2P2,DMHA-DR2P,DMHB-P-MD,DMHA-P-MD,DMHA-PD-MD,DMHB-R2P-MD,DMHA-R2P2=MD,DMHA-DR2P-MD,DMHA-DR2P-MD,MPC-K,MPC-KD,MPC,MPC-D,MPT-6,MPT-D,MS-2K,MS-8K,MS-20K,MR-2K,MR-8K, 材質 (1)打込型枠:SEHC、(2)レベルボルト:SS400/電気亜鉛めっき、(3)養生材:ポリエチレン
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 (1)カバー:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/- タイプ 丸枠
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 (MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ。一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ。(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ。(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-R セット内容 MF-1×2、MF-4×1
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

床型枠パネル約600mm(2尺)の搬出ができるようになりました。 既存マンホールと同様に先付打込施工ができます。 ボルトロック式のため、搬出後の不要な開閉を防止できます。 搬出後は既存マンホール同様で美感をそこないません。また点検口として利用することもできます。 作業工程が減少でき、総合安全対策がたてやすくなりました。
材質 (2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルト:SUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバー:SUS304/- 質量(kg) (蓋)29.0、(蓋・枠)39.5 タイプ 丸枠 寸法 650
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/- タイプ 丸枠
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。
用途マンホールカバーの開閉鍵に。 材質 SS400 表面処理 電気亜鉛めっき
1セット(2本)
4,698 税込5,168
当日出荷

材質 (1)ステンレス目地:SUS304、(2)ステンレス取手:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)クッション:クロロプレン、(7)パッキン:塩化ビニル、(8)アンカー:SS400
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 (1)ステンレス目地:SUS304、(2)錠:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)六角穴付ボルト:SUS304/M10×30(蓋締付用)、(6)クッション:クロロプレン、(7)ゴムパッキン:クロロプレン、(8)アンカー:SS400
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。 材質 レジンコンクリート 耐荷重(kN) 12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質 硬質塩化ビニル
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マンホールカバー用クサリ
仕様 マンホールカバー用クサリ 材質 SWRM、SS400 仕上 溶融亜鉛めっき
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面より高く設置したタラップで、安全な姿勢を保ちながら上り下りが出来ます。タラップの倒れ防止のために、ストッパー機構を採用しています。タラップを従来品2段横桟から1段にし、経済性を重視した製品としました。
適合 丸枠・角枠 材質 SUS304 寸法(mm) 【L】400【W】244 質量(kg) 2 マンホール取付タラップ
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

適合機種 (化粧蓋)MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ、(一般用)DMHAシリーズDMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ , MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ。※MF-1ロングタイプも使用できます。(MSA・MCA、MSAOS・MCAOSシリーズは除く)。※MF-14も使用できます。
1組(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷