- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- マンホールロックのおすすめ人気ランキング
マンホールロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新109件の「マンホールロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マンホール蓋」、「ハンドホール 鍵」、「マンホールハンドル」などの商品も取り扱っております。
施設内向簡易マンホールロックです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
マンホール蓋の鍵穴をふさぎ、イタズラや事故を防ぎます。
現在設置されているマンホール蓋にそのまま使用可能です。
各マンホールメーカーの蓋に取付け可能です。
用途衛生設備用マンホール等
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ
サンドブラスト処理
既存のマンホール蓋に取付けるだけでセキュリティをアップします。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途マンホール・CABの蓋
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)
本体/84、ハンドル/48
表面仕上げ
ビーズショット
タキゲンコード
22959
1個
¥2,324
税込¥2,556
当日出荷
材質
(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-
タイプ
丸枠
施設内向簡易マンホールロックです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
マンホール蓋の鍵穴をふさぎ、イタズラや事故を防ぎます。
現在設置されているマンホール蓋にそのまま使用可能です。
各マンホールメーカーの蓋に取付け可能です。
用途衛生設備用マンホール等
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ
サンドブラスト処理
タキゲンコード
23066
1個
¥912
税込¥1,003
当日出荷
マンホール蓋の開閉行為等のいたずら防止、歩行者のつまずき防止等に使用します。
結束バンド固定なので容易には取り外せません。
仕様
結束バンド付き
適合
マンホール蓋(把手)
1セット(10個)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
床型枠パネル約600mm(2尺)の搬出ができるようになりました。
既存マンホールと同様に先付打込施工ができます。
ボルトロック式のため、搬出後の不要な開閉を防止できます。
搬出後は既存マンホール同様で美感をそこないません。また点検口として利用することもできます。
作業工程が減少でき、総合安全対策がたてやすくなりました。
材質
(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルト:SUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバー:SUS304/-
質量(kg)
(蓋)29.0、(蓋・枠)39.5
タイプ
丸枠
寸法
650
マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。
用途マンホールの開閉
質量(kg)
5
全長(cm)
約90
マイゾックスコード
220198
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計
南京錠が取付可能です。
軽量で取付けが簡単です。
用途船舶・車両・鉄道車両
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
22338
1個
¥6,291
税込¥6,920
当日出荷
材質
(1)ステンレス目地:SUS304、(2)錠:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)六角穴付ボルト:SUS304/M10×30(蓋締付用)、(6)クッション:クロロプレン、(7)ゴムパッキン:クロロプレン、(8)アンカー:SS400
簡易密閉形の角型鍵付回転ロック式マンホールカバー。t寸法は、有効肉厚を示します。ハンドルEが1setに2個付属します。ゴムパッキンは、耐候性・耐劣化性・耐寒性に優れたクロロプレンゴムです。(べンゼン・トルエン等のご使用は避けてください)
専用ハンドルで90°回転することにより解錠します。
Oリング内蔵で防水性に優れています。
キャップ付で防塵性に優れています。
キャップは専用ハンドルの磁石部にて取外すことができます。
専用ハンドルのナット部またはアイナット(M20)にて吊上げが可能です。
解錠時は内筒が突出するため施錠忘れがありません。
用途C.C.BOX・情報BOX・グレーチング
材質
本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS430)
表面仕上げ
本体/研磨、ハンドル/鏡面仕上
タキゲンコード
22919
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
適合
(MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ。一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ。(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ。(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-R
セット内容
MF-1×2、MF-4×1
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
筐体等に取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
許容荷重(N[kgf])
294.3(30)
材質/処理
(レバー・ベース・アーム・シャフト)SUS304/ビーズブラスト。(キーパー)SUS304/バレル研磨。(ミニロック)BSBM・SUS/Cr。(キー)BSBM・SPCC/Ni
仕様
キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
質量(g)
205
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。
用途マンホールカバーの開閉鍵に。
材質
SS400
表面処理
電気亜鉛めっき
1セット(2本)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
腐食に強いステンレスカバー付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様
同一鍵、1点抜け
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
用途マンホールの開閉
仕様
汎用型
全長(mm)
240
グリップ部(mm)
130×60
マイゾックスコード
218925
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
付属品
M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応