マーカースタンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
139件の「マーカースタンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビスガイド」、「スタンプ」、「スチールペイント」などの商品も取り扱っております。
1個
399 税込439
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ハッピースタンプマーカー
カラフルなスタンプとペンのセット!
材質 PP、PE
1個
410 税込451
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷

ポンっとおすだけ!あかちゃんの記録をかわいく残そう 浸透印タイプで滲みにくくキレイに捺印できます。
印面種別 浸透印 印面サイズ(mm) 6×6
1個
469 税込516
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙専用のスタンプ台です。1本の両端にスタンプパッドがついています。9mmの丸なので細かいところにもインクがつけやすいです。ねりけし1個おまけつき。※紙専用になります。布に押して洗うと落ちますのでご了承ください。
用途紙用スタンプ セット内容 色:オレンジ/ベージュ、水色/黒、ピンク/茶色、薄緑/紺、紫/黄、赤/緑 径(Φmm) スタンプ面:9 ケース寸法(mm) 13×13×L159
1セット
729 税込802
当日出荷

1個
389 税込428
当日出荷

こすると消えるフリクションシリーズに、手帳に便利な消せるスタンプ「フリクションスタンプ」新登場!裏抜けしにくいインキだから紙面はずっとキレイなまま!! フリクションスタンプのたのしい3つのポイントをご紹介。印面デザインは30種類増えて60種類。キャップを外して、そのまま押せる浸透印だから手帳やカード、手紙にポンポン押せる! フリクションスタンプの使い方を動画で紹介します。 →フリクションスタンプの使い方 フリクションシリーズの詳しい商品特性はこちらをご覧下さい。 →フリクションシリーズ商品情報 フリクションスタンプは手帳の書き込みに最適です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 インク フリクションインキ 寸法(mm) 55×14×14 種類 スタンプ 方式 キャップ式 印面種別 浸透印
1本
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。 光源 635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用) 付属品 ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番 337-5005 質量(g) 236 電源 AC100~240 焦点調整 レンズ焦点可変式 光出力 5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm) 62×87 照射角 70°
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

100mm・150mm・200mm・250mm・300mmの5種類のピッチを打つことができます。ツマミを合わせるだけで簡単にピッチを切り替えられます。墨が注ぎやすいよう墨タンクを取り外せます。ガイド定規の穴にストッパーをセットすると500mmと455mmの位置にマーカーを合わせることができます。ストッパーを移動させて任意の位置に固定することができます。
用途板材に打つビスの間隔を5段階で簡単にマーキングできるマーカー
1台
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途合板・石膏ボードなどの板材にビスを打ちつける時のピッチマーカーの補助具 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 40×24×20 質量(g) 12
1個
559 税込615
翌々日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

今までになかった!個人情報に塗って貼って、プライバシーを二重で守る! DM葉書・封筒の宛名等の個人情報を隠してくれる「個人情報保護のり ケスペタ」。 隠したい個人情報の上から「塗って」「貼る」だけで、黒い特殊のりが文字を見えなくします。 さらに、貼った紙をはがそうとしても破れて読めなくなるので廃棄の際も安心。個人情報流出の不安を解消します。 透明ボトルのため、のりの残量が一目でわかります。
寸法(mm) 28.0×35.8×97.0 質量(g) 52 内容量(mL) 30
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ピッチライン割付チョーク
●ピッチをけがく割付作業が大幅に効率アップ! ●ピッチライン粉消費量はチョークラインに比べ約70分の1。 ●単糸ナイロン糸に等間隔で特殊起毛加工し、加工部分だけに粉チョークが付着します。 ●自動巻取式で巻き取る手間がありません。 ●粉チョークの付きを良くする「攪はん球」入りタンク。 ●木部にもしっかり刺さるポイントカルコ付。
糸の長さ(m) 9 自動巻取糸長さ(m) 7 糸の太さ(mm) 0.7 製品質量(g) 160 外形寸法(mm) 縦226×横78×奥43 本体質量(g) 160
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクノマークロールマーカー
前に押して転がすだけで鮮明かつスピーディーに印字できるスタンプです。インクの補充はインクロールに液体インクを染み込ませるだけで簡単に行えます。インクロールはきめ細やかな特殊ラバースポンジを使用しているため、きれいで均一な印字が可能です。文字は差替え自由自在で、賞味期限・製造日・ロット番号・製品名などゴム印を差替えるだけで何度も印字できます。こちらは本体のみです。活字とインクは別途お求め下さい。
セット内容 掃除用クリーナー(50cc) 材質 鉄、プラスチック、ゴム 2018年トラスコ掲載ページ 4 1918
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隠してプライバシーを保護。DMハガキや封筒の宛名などを見えにくくして、個人情報の流出を防止。手軽で簡単に個人情報を隠せるマーカーです。消えにくいコピーの文字もしっかり隠す特殊インキを採用しています。
寸法(mm) 18.5×18.5×141 質量(g) 23
1本
289 税込318
当日出荷

連結用パーツをホルダー上部に差すことで簡単に何本でも連結できます。 55mm幅までのベルトに対応しています。 高力ボルトマーカー用、キャップとホルダーの一体化により、片手で抜いてすぐ書け、作業性が向上します。
用途工業用素材・部品へのマーキング用 トラスコ品番 818-5605 材質 本体:ポリアミド樹脂 幅(mm) 51 高さ(mm) 71 質量(g) 23 奥行(mm) 30
1本
489 税込538
当日出荷

表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。 軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。 13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。 仕様 アルミ角パイプ4段継 材質(本体) アルミ 外形寸法(mm) 縦1640×横90×奥44 本体質量(g) 1200 伸縮範囲(mm) 1640~4100
1本
26,980 税込29,678
5日以内出荷

従来のマーカーペンでの手書き作業は手間がかかり、作業効率の低下や作業員の負担となっていました。「線引き屋」は"ボルトに被せてワンプッシュ!"でマーキングが可能です。これにより大幅な作業効率UPと作業員の負担軽減を実現することが可能です。 線引き屋を使えば、マーカーペンよりも「早く」「キレイ」「ラク」に作業が可能です。
用途高力ボルト専用。 仕様 誤噴射防止策 ON/OFF 機構付 種別 高力ボルト専用 幅(mm) 85 全長(mm) 277 質量(g) 370 主成分 (本体)PP、(スプレー缶)スチール 主な用途 マーキング 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.03L 使用可能回数 ボルト約1200本分 危険物の性状 非水溶性
1本(260mL)
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。 浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。 速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。 印面種別 浸透印 寸法(mm) 33×33×63 印面サイズ(mm) 15
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)