マーカーランプ オレンジのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
137件の「マーカーランプ オレンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マーカーレンズ オレンジ」、「マーカーランプ アンバー」、「非常灯 カバー」などの商品も取り扱っております。
1個
789 税込868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ G-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V) DC24 材質 レンズ/ガラス。本体/ABS。枠/EPDM 外径×高さH(Φmm×mm) 88×74.5
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。 付属品 電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合 リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質 本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス 質量(g) 約170 外径×高さH(Φmm×mm) 90×80 定格電流(A) 約0.5 コード長さ(mm) 約140(0.3sq) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用 付属品 電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合 リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質 本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル 質量(g) 100 外径×高さH(Φmm×mm) 90×80 定格電流(A) 約0.5 コード長さ(mm) 約140(0.3sq)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境対策だけではなく、ガラスレンズに劣らない品質と外観を徹底的に追求したこれからのスタンダードマーカー。 カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。
定格電圧(V) DC24 付属品 フランジナットM5(2個) 材質 [レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル 直径(Φmm) 90 高さ(mm) 96 質量(g) 約100 タイプ ボルトアース 電圧(V) DC24 定格電圧 DC24V 外径×高さH(Φmm×mm) 90×96 コード長さ(m) 140(0.5sq) 本体質量(g) 約100 定格電流(A) 約0.5(DC28V時) 定格電圧 DC V DC24 コード長さ(mm) 約140mm (0.5sq) 使用電球 DC24V/BA15s 12W 材質(レンズ) アクリル 材質(ベース) PP・鉄 質量(g/個) 約100 取付ピッチ(mm) 45~60 定格電流(mA) 約500(DC28V時) 定格電圧変動範囲 DC20~32V 主材質 [レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル 材質(リング) PP 電球の種類 BA15s 適合電球 DC24V/BA15s 12W
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ニッタン(NITTAN)表示灯(表示灯本体)
定格電圧(V) AC/DC24 部品名称 表示灯本体 外径(Φmm) 95 主要材質 難燃性樹脂 使用環境温度(℃) -10~+50 定格電流(mA) 8.5
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷


LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用 消費電力(W) 2 外径×高さH(Φmm×mm) 88×75 コード長さ(mm) 赤:270、黒:160 消費電流(mA) 200 取付ピッチ(mm) 61 ベース ABS樹脂(ニッケルメッキ) 照射角 広角 LED使用数(個) 12 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業界の人気No.1商品1個からお届けします。 24V電球付。
外径×高さH(Φmm×mm) 90×80 定格電圧 DC V 24 ビス間(mm) 43~60 材質 レンズ:ガラス 土台:プラスチック コード長さ(mm) 140
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用 付属品 フランジナットM5(2個) 直径(Φmm) 90 高さ(mm) 94 質量(g) 約150 タイプ ボルトアース 規格 意匠登録:第4484753号 コード長さ(m) 140(0.5sq) 本体質量(g) 約220 コード長さ(mm) 約140(0.3sq) 材質(レンズ) ガラス 材質(ベース) PP・鉄 質量(g/個) 約220 取付ピッチ(mm) 60 定格電圧変動範囲 DC20~32V 主材質 (本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス 材質(リング) ABS LED使用数(個) 11
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

純正タイプのシンプルなマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V) DC24 材質 レンズ/ガラス。本体/鉄メッキ。枠/ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm) 86×72
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品 フランジナットM5(2個) 直径(Φmm) 90 高さ(mm) 78 質量(g) 約130 タイプ ボルトアース 規格 特許登録:第4484753号 外径×高さH(Φmm×mm) 90×94 コード長さ(m) 140(0.5sq) 本体質量(g) 約130 コード長さ(mm) 約140(0.5sq) 材質(レンズ) アクリル 材質(ベース) PP・鉄 質量(g/個) 約130 取付ピッチ(mm) 45~60 定格電流(mA) (DC14V時)約100(DC28V時)約60 動作温度(℃) -30~70 定格電圧変動範囲 DC10~32V 材質(リング) ABS LED使用数(個) 9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JB製バスマーカーランプ「輝ら」対応の交換用アクセサリーレンズです。(電球タイプ、レンズが外れるタイプに限る)。特にLEDバルブとの相性を考慮したレンズカットを採用しました。
材質 PC パッキン付
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ A-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
1個ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

定格 24V12W(G18.5 BA15s) 仕様 【接続形状】切りっぱなし1、【アース】ボデーアース 寸法(mm) Φ87×80 取付 ビス固定式 定格電圧(V) 24 取付ピッチ 60
1個
699 税込769
当日出荷