マーカーランプ 台座のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
129件の「マーカーランプ 台座」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マーカー 土台」、「サイドマーカーランプ」、「メッキリング」などの商品も取り扱っております。
マーカー用パーツ
適合 CE-10、CE-13、CV-121、CV-L121、Y-89、Y-90、YT-88、YT-99 材質 PP 材質(本体) PP・鉄(亜鉛メッキ) 材質(ベース) PP・鉄(亜鉛メッキ) 主材質 PP
1個
339 税込373
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷

A/1-G-1型バスマーカーランプ部材JET INOUE品番 531986 の後継です。(単品販売へ変更)
1個
249 税込274
当日出荷

樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用 付属品 電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合 リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質 本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル 質量(g) 100 外径×高さH(Φmm×mm) 90×80 定格電流(A) 約0.5 コード長さ(mm) 約140(0.3sq)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。 付属品 電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合 リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質 本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス 質量(g) 約170 外径×高さH(Φmm×mm) 90×80 定格電流(A) 約0.5 コード長さ(mm) 約140(0.3sq) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーカー用パーツ
適合 CE-10、CE-13、CV-121、CV-L121、Y-89、Y-90、YT-88、YT-99 材質 ABS(メッキ) 材質(ベース) ABS(メッキ) 主材質 ABS(メッキ)
1個
429 税込472
当日出荷

1セット(5本)
499 税込549
当日出荷

マーカー用パーツ
付属品 取付ビス 適合 CE-130B、CV-124、Y-44、Y-45、YT-L45 材質 PP 材質(本体) PP 材質(ベース) PP 主材質 PP
1個
229 税込252
当日出荷

DC12/24V共用 電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。 パワーLED仕様。
用途超流星マーカー補修部品。 質量(g) 約40 定格電圧(V) DC12/24 定格電流(mA) (DC14V時)約100(DC28V時)約60 動作温度(℃) -30~70 適合 本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ 材質(本体) アクリル・鉄(亜鉛メッキ) 規格 意匠登録:第1507662号 電圧(V) DC12/24 定格電圧 DC12/24V 口金 BA15s 本体質量(g) 約40g 定格電圧 DC V DC12/24 材質(ベース) アクリル・鉄(亜鉛メッキ) 質量(g/個) 約40g 定格電圧変動範囲 DC10~32V
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V) DC24 材質 レンズ/ガラス。本体/ABS。枠/EPDM 外径×高さH(Φmm×mm) 88×74.5
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品 フランジナットM5(2個) 直径(Φmm) 90 高さ(mm) 78 質量(g) 約130 タイプ ボルトアース 規格 特許登録:第4484753号 外径×高さH(Φmm×mm) 90×94 コード長さ(m) 140(0.5sq) 本体質量(g) 約130 コード長さ(mm) 約140(0.5sq) 材質(レンズ) アクリル 材質(ベース) PP・鉄 質量(g/個) 約130 取付ピッチ(mm) 45~60 定格電流(mA) (DC14V時)約100(DC28V時)約60 動作温度(℃) -30~70 定格電圧変動範囲 DC10~32V 材質(リング) ABS LED使用数(個) 9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用 消費電力(W) 2 外径×高さH(Φmm×mm) 88×75 コード長さ(mm) 赤:270、黒:160 消費電流(mA) 200 取付ピッチ(mm) 61 ベース ABS樹脂(ニッケルメッキ) 照射角 広角 LED使用数(個) 12 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境対策だけではなく、ガラスレンズに劣らない品質と外観を徹底的に追求したこれからのスタンダードマーカー。 カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。
定格電圧(V) DC24 付属品 フランジナットM5(2個) 材質 [レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル 直径(Φmm) 90 高さ(mm) 96 質量(g) 約100 タイプ ボルトアース 電圧(V) DC24 定格電圧 DC24V 外径×高さH(Φmm×mm) 90×96 コード長さ(m) 140(0.5sq) 本体質量(g) 約100 定格電流(A) 約0.5(DC28V時) 定格電圧 DC V DC24 コード長さ(mm) 約140mm (0.5sq) 使用電球 DC24V/BA15s 12W 材質(レンズ) アクリル 材質(ベース) PP・鉄 質量(g/個) 約100 取付ピッチ(mm) 45~60 定格電流(mA) 約500(DC28V時) 定格電圧変動範囲 DC20~32V 主材質 [レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル 材質(リング) PP 電球の種類 BA15s 適合電球 DC24V/BA15s 12W
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンズ交換ができるLEDマーカー インナーレンズによる拡散光 DC24V車専用 環境対応(RoHS) 配線が楽なボトルアースタイプ
付属品 取り付け用M5フランジナット 直径(Φmm) 90 高さ(mm) 80 質量(g) 約130 外径×高さH(Φmm×mm) 90×80 本体質量(g) 約130 コード長さ(mm) 150(0.5sq) 材質(レンズ) アクリル 材質(ベース) PP・鉄 質量(g/個) 約130 取付ピッチ(mm) 45~60 定格電流(mA) 約45(DC28V時) 定格電圧変動範囲 DC20~32V 主材質 (灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル 材質(リング) PP LED使用数(個) 3 防水性 IPX7(インナーLEDユニット) 動作温度範囲(℃) -30~+70
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ G-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。 レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。 広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。 歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。 結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)
外径×高さH(Φmm×mm) 91×73 最大光度(cd) 300以下 取付ピッチ(mm) 60 LED寿命(時間) 約40000 LED使用数(個) 6 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

JB製バスマーカーランプ「輝ら」対応の交換用アクセサリーレンズです。(電球タイプ、レンズが外れるタイプに限る)。特にLEDバルブとの相性を考慮したレンズカットを採用しました。
仕様 レンズカット:ジェットイノウエ製G-1型 適合 JB製バスマーカーランプ(輝ら) 材質 PC レンズ色 蛍光イエロー
1個
299 税込329
当日出荷

アイケイケイ(株)大マーカーのレフレクター(パッキン含む)
材質 オールステンレス タイプ 固定式(ビス間:60m/m)
1セット
529 税込582
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷