マーカー球のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
109件の「マーカー球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24Vマーカー球」、「24V12Wシングル球」、「UVカット 車」などの商品も取り扱っております。
Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合 タイプ シングル球
1箱(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口金 (互換電球)BA15s ガラス球形式 (互換電球)G18 定格電圧(V) 12/24 定格電力(W) 1 明るさ(Lm) 130 色温度(K) 2700 使用箇所 マーカー
1個
899 税込989
当日出荷

Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ 適合 バス・トラック用特殊電球 定格電力(W) 12 他社参考品番(STANLEY) A4151 他社参考品番(KOITO) 3640
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
1箱(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Made in Japanの高品質商品です。 輸入品と比較して明るさや寿命に違いはありませんが、日本製のクランプ部材を使用していますので断線による不点灯リスクが軽減されます。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ 適合 ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) タイプ シングル球 定格電力(W) 25 本体寸法(mm) 50×Φ26 他社参考品番(STANLEY) A4587M 他社参考品番(KOITO) 4616
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。 危険物の類別 非危険物
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として 適合 ライセンスランプ(番号灯) クリア タイプ シングル球 定格電圧(V) 24 口金 BA15s 本体寸法(mm) 37.5xΦ19 ガラス球形式 G18
1箱(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm) 38 タイプ 24V専用シングル球 寸法(Φmm) 19 消費電流(mA) 約30
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用 寸法(mm) Φ19×38 定格電力(W) 1.5 LED使用数(個) 5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。 付属品 電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合 リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質 本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス 質量(g) 約170 外径×高さH(Φmm×mm) 90×80 定格電流(A) 約0.5 コード長さ(mm) 約140(0.3sq) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


横方向に8粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいテールランプ/マーカーランプ/ライセンスランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球 質量(g) 10 消費電力(W) 1.5 寸法(幅W×高さH)(mm) 18×36 保証期間 1年間 防塵防水性能 IP65 LED寿命(時間) 30000 配光角度(°) 300 明るさ(Lm) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 12
1セット(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷


Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ 適合 ストップ、テールランプ 定格電力(W) 25/10 本体寸法(mm) 50×Φ26 差込口 (角度)180度 他社参考品番(STANLEY) A4887M 他社参考品番(KOITO) 4722
1箱(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)A型バスマーカーランプ用 補修部材
ジェットイノウエ製A型バスマーカーランプ用の補修部材。
1個
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)A-1プラマーカーレンズ
用途A-1型/G-1型バスマーカーランプに 適合 ジェットイノウエ製A-1/G-1バスマーカー、プラスチックベース 材質 PC
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
399 税込439
当日出荷