- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 南京錠・鍵
- マーキーギアのおすすめ人気ランキング
マーキーギアのおすすめ人気ランキング
2025/11/01更新24件の「マーキーギア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーホルダー クリップ」、「マーキーポリス」、「A4 茶封筒」などの商品も取り扱っております。
ベルト用の脱着式アタッチメント。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等色シルバー材質本体:ステンレス、フック:鉄/ニッケルメッキ質量(g)28
1個
¥599税込¥659
当日出荷
ベルトクリップ。
用途手芸、キーホルダーの連結等色シルバー材質ステンレス質量(g)19寸法(縦×横×厚さ)(mm)44×19×0.8
1個
¥229税込¥252
予約販売
脱着式キーホルダー。
用途手芸、キーホルダーの連結等色シルバー材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ、(リング)鉄/ニッケルメッキ全長(mm)70質量(g)24内径(Φmm)22線径(Φmm)1.5外径(Φmm)26
1個
¥359税込¥395
当日出荷
大一鋼業マーキー・ギア 伸縮タイプ
ステンレスチェーン式コードリール。
耐摩耗性に優れたコードリールで、腰に付けたまま鍵を使用できます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等材質本体:スチール、チェーン:ステンレス
コンパクトで本体も360°回転する為、従来の物より使いやすくなっております。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等色ブラック材質本体:ポリカーボネイト、リング:鉄、伸縮部:ナイロン質量(g)36コード長さ(cm)90
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
ベルトキークリップとキーリングのセットです。
本体はベルト通し部分とキーリングフック部分から成っています。
フック部分の幅は8mm、最大開口は8mmです。
本体をベルトに挟みこんで使います。
材質ステンレスエスコ品番EA916ZL-55全長(mm)75質量(g)19本体寸法(mm)20×11×48(H)リング内径(Φmm)28リング線径(Φmm)2
1個
¥800税込¥880
当日出荷
伸縮タイプのステンレスワイヤー式コードリール。リール収納時、鍵の重さで垂れないロック機能付き。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等色ブラック材質本体:ポリカーボネイト、ワイヤー:ステンレス質量(g)93チェーン長(mm)110
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
自宅の鍵や車の鍵等、よく使用する鍵をワンタッチで取り外しできるキーホルダー。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
エスコ80mm キーリング
カップリング式です。
細い方の軸を太い方に押し込むと2つに引き離すことができます。
材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA916ZL-61全長(mm)80質量(g)13リング内径(Φmm)21リング線径(Φmm)1.7
1個
¥480税込¥528
当日出荷
ワンタッチで簡単取付・取り外しが可能です。
用途作業ベルトに装着するホルダー。使用荷重(kg)0.5
高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
360°回転するベルトクリップ付です。本体を90°回転させるとベルトクリップから取り外しが可能です。10万回の伸長テスト済です。
用途15本までのキーや小さい道具用。質量(g)57仕様引込力:225~280g材質(チェーン)ステンレス幅(mm)53高さ(mm)98コード長さ(m)0.6
簡単に接続を解除出来る便利な接続金具工具の取付や交換がスムーズに行えます。
用途鍵や小物の吊り下げに材質スチール質量(g)28リング外径(Φmm)25.5リング内径(Φmm)22
1個
¥209税込¥230
当日出荷
1個
¥649税込¥714
当日出荷
大一鋼業マーキー・ギア ケブラータイプ
ケブラー式コードリール。
耐摩耗性に優れたコードリールで、装着部がカラビナになっており、色々な場所に着けて使えます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等色ブラック材質本体:ポリカーボネイト、ワイヤー:ケブラー質量(g)81コード長さ(cm)120
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
ベルト等に引掛ける場合に便利な、携帯用クリップです。
付属のねじ、もしくはリベットでケースに取り付けます。
適合本体シリーズ名CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK
1個
¥869税込¥956
7日以内出荷
ICOM(アイコム)ベルトクリップ
無線機のバッテリーにつけ、無線機を腰や作業ベルトなどに着ける時に用います。
トラスコ品番510-0518適合機種BP-219、220N、221、233、246質量(g)16
1個
¥899税込¥989
当日出荷
1個
¥349税込¥384
4日以内出荷