マークシートセットのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
98件の「マークシートセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折れにくい 鉛筆」、「シャープペン ペンテル」、「シャープ ペンシル 鉛筆 型」などの商品も取り扱っております。
1セット
449 税込494
当日出荷

資格試験で採用されているマークシート方式は、時間との戦いでもあります。 マークを早く塗りつぶすことで時間を短縮できる太芯のシャープペンシルに、ピンポイント消しで消し間違いを防止できる4.5mm超スリム消しゴム、補充用シャープ替芯を加えた3点セッです。
芯径(mm) 1.3 セット内容 マークシートシャープペンシルHB×1、マークシート消しゴム×1、マークシート替芯:HB(4本入り)×1 材質 シャープペンシル:PET・PC・AS・PP・ABS、消しゴム:PVC・紙、替芯:PE・AS 方式 ノック式 色(本体) ネイビー
1セット
319 税込351
当日出荷

1本
329 税込362
当日出荷

マークシートに最適な超微粒子芯を採用した高品質鉛筆。
鉛筆硬度 HB 芯色
1パック(2本)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯径(mm) 1.3 方式 ノック式 色(本体) グリーン購入法 適合
1本
319 税込351
当日出荷

太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。 ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。 ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。 未使用時には、ペン先が収納することができます。
商品タイプ 本体 仕様 チップスライド 材質 (軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS 軸径(Φmm) 10 全長(mm) 139 方式 チップスライド
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芯色 鉛筆硬度 HB 主な用途 マークシート用
1箱
1,198 税込1,318
4日以内出荷

軸に英文字などの表記がない無地タイプのマークシート用鉛筆3本/文字なしMONO消しゴム2個/削り器1コ付き
硬度 HB 全長×幅W×厚さ(mm) 230×88×15
1個
429 税込472
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]消ゴムエアイン試験用 2P
試験会場には、英文字や格言などの入った所持物に制限があることが多く、多くの受験生がどの持ち物を選んだらよいか困っています。また、試験中はちょっとした気になることを心配事を一切排除して、目の前の1問1問に集中したいものです。そんな不安を抱えた受験生に最大限寄り添った試験用の消しゴムを開発しました。1.スリーブが穴あきであり、樹脂を直に握ることができるので、スリーブと消しゴムが滑りにくくなっています。2.細身の形状で、消したい場所をピンポイントで消すことができます。3.適度に硬く、軽く消せる樹脂採用で、マークシート式/記述式あらゆる試験に対応します。4.無地スリーブで試験所持物の制限もクリア。5.予備として安心できる2個セット
材質 本体:PVC、スリーブ:60%以上再生紙 ホワイト シリーズ AIR-IN(エアイン) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 13×51×13 入数 2個
1パック(2個)
119 税込131
3日以内出荷

濃い。美しい。消せる。マークシート用鉛筆の決定版。三菱鉛筆独自の超微粒子配合技術によって生まれたマークシート(OCR・OMR紙)専用です。●濃くきれいにマーク●芯の硬度が均一で、細かいマークにも最適●消しゴムできれいに消える●優れた固着性で、汚れにくい
芯色 鉛筆硬度 HB 主な用途 マークシート用
1箱(12本)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1個
119 税込131
翌々日出荷


テスト・試験に使える(無地)タイプ ・割れない&つながるキャップ付 芯が折れにくい鉛筆 芯の強度2倍以上※メーカー比 芯が折れにくいのになめらかな書き心地 先が削ってあるので、すぐに使える HB芯鉛筆3本セット 六角軸 消しゴム付
芯色 鉛筆硬度 HB 材質 鉛筆:木・黒鉛、キャップ:PC 高さ(mm) 160 質量(g) 鉛筆:4、キャップ:18 寸法(直径Φ×高さH)(mm) (キャップ)12×45 主な用途 マークシート用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3本)
479 税込527
3日以内出荷

芯の材料を均質な微粒子にて、なめらかな書き味を実現しました。 鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇るユニ・様々な分野のクリエイターに愛され続けれ常に高い評価を得ています。
鉛筆硬度 HB 主な用途 一般用
1本
92 税込101
3日以内出荷

太く見やすく。マークシートにも最適なドクターグリップの0.9mmです。 発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。 東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。 重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。 外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。 また、表面のさらっとした手触りも特長です。パイロット独自のフレフレ機構を搭載。 振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。
用途紙への筆記 芯径(mm) 0.9 全長(mm) 143 種類 シャープペンシル 方式 フレフレ&ノック式 材質(グリップ) シリコーンラバー
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受験・テスト用/無地柄/キャプ付き
硬度 HB 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 195.0×10.0×12.0 主な用途 マークシート用
1個(3本)
299 税込329
翌々日出荷

建築用すみつけシャープペンシル 削る必要のない1.3mm芯。 けがき、指示がはっきり読める濃さ 芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。 濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍 水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
方式 ノック式 芯径(mm) 1.3
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状 0.3mmから1.3mmの芯径が一目で分かりやすいように、芯径ごとに鉛筆シャープと連動したキャップ色を設定 スリムなスティック形状や、芯径アイコンカラーの連動で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出
用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯 質量(g) 5 芯径(mm) 1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 9×9×77 芯色
1ケース(10本)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この滑らかな書き心地はまさに「鉛筆の名作」。日本が誇る鉛筆の最高傑作です。
芯色
1箱(12本)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

鉛筆の筆記する時と近い芯径の1.3mmなので、芯が折れにくく、鉛筆感覚で書くことができる、小学生のための赤芯シャープペンシルです。 鉛筆のように芯を削る手間がなく、いつでも使いやすい太さが続きます。また、本体を繰り返し使えるため、経済的で環境にも配慮しています。 本体にソフトグリップ軸を採用しているので、指にフィットします。 ノック部のキャップが外れないので、誤飲を防ぎます。
商品タイプ 本体 仕様 チップスライド 材質 軸:ABS・TPE、ノック部:R-ABS
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)