- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- マーベル 水平器のおすすめ人気ランキング
マーベル 水平器のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新91件の「マーベル 水平器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水平器 エアコン」、「マーベル ツールバッグ」、「取付クリップ」などの商品も取り扱っております。
衝撃から守るプロテクター付のポケットレベル
強力マグネット付。垂直・水平・45度。
呼び寸法(mm)
230
寸法(mm)
230
超薄型で携帯に便利!。スイッチ・コンセントの取付け作業に最適。ケガキ穴が3箇所。
スケール付(取引・証明外)
用途水平・垂直・45°の測定。スイッチボックスのケガキ作業
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
51×95×5
材質(本体)
アクリル樹脂
質量(g)
36
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スイッチボックスをけ描く時に、一回り小さく(縦・横・厚、各3mm)開口サイズに調整なしでピッタリけ描けます。中が空洞で軽量タイプです。内面印字にしているため、目盛りが消えません。背面使用可能な強力マグネットを内蔵しています。落下防止ワイヤー用穴付きです。ホールソーのセンター穴付きです。特殊アクリル樹脂を使用し、落下による損傷を軽減しています。マグネットが内蔵されてるため、鉄粉などが付着しても簡単に拭き取れます。
用途建築・土木・配管・電気・設備据え付けなどの工事から、日曜大工などの作業まで、水平垂直の測定に。
トラスコ品番
537-0674
材質
アクリル樹脂、ネオジム磁石
長さ(mm)
48
厚さ(mm)
12
色
透明
高さ(mm)
92
精度
±2.50mm/1=±0.1432°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
マグネット
1ヵ所
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強力マグネット内蔵で背面使用が可能です。壁面取付金具(エアコン取付プレートなど)の水平出しに威力を発揮します。V溝付でパイプなどの測定が可能です。4本線アクリル気泡管付きで蓄光タイプになってます。
用途水平・垂直・45°度測定に。
トラスコ品番
195-5552
材質
本体:ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂
長さ(mm)
200
厚さ(mm)
14
色
シルバー、赤、(気泡管)蛍光色
高さ(mm)
44
精度
0.50mm/m=0.0286°
感度
2.50mm/m=0.1432°
気泡管
4本線アクリル
色(本体)
シルバー
マグネット
1カ所
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
水平、垂直、45度、3つの水玉で正確に計測
持ちやすい波型形状で安定感抜群です。スイッチボックスのケガキ作業に最適で、取付枠に吸着できるマグネット付です。ホールソー用のセンター穴付きで、スイッチボックス開口用のセンター出しが簡単にできます。落下防止穴付きです。気泡管が暗い場所で数分間発光する蓄光テープ付きです。
用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓開け用のケガキ作業や水平垂直の測定に。
トラスコ品番
537-0670
材質
アクリル樹脂、マグネット
長さ(mm)
95
厚さ(mm)
13
色
透明
高さ(mm)
51
精度
±2.50mm/1=±0.1432°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
気泡管
色:グリーン、タイプ:4本線アクリル気泡管
マグネット
1ヵ所
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
3/8インチナットの締付けもできる多用途ハンマー
モンキーレンチが使用可能
200mmの深さまで締付け可能(T-1501は300mmまで)
握りやすいソフトグリップ
種類
電工ハンマー
主な用途
電気・設備工事用
軽量。コンパクト。堅牢
用途裸圧着端子 スリーブ
適合端子
裸圧着端子・スリーブ用
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。
適合電線(mm2)
0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5
トラスコ品番
116-0012
材質
ガラス繊維強化ポリアミド
全長(mm)
145
質量(g)
61
適合電線
4~28mm
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。MDP-90Aタイプをベースにポケットの数を3段に増やし更に収納力アップ。
用途腰袋(三段タイプ)
様々な工具を入れて使用できます。
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
200×210×150
仕様
電工ポケット 三段タイプ
形状
3段
軽量
コンパクト
堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ
適合端子
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
クリップ式で簡単に取付できるスパイラルメジャー用の水平器です。スパイラルメジャーに取り付ければ、配管などに貼り付けて水平確認が可能です。2個入りです。
用途スパイラルメジャー用の水平器に
トラスコ品番
568-0141
材質
本体:
タイプ
スパイラルメジャー用
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
消えにくい目盛(目盛とロゴマークに従来品より消えにくい印刷をほどこしました)。センターにケ描き穴。強力マグネットX2個(埋込み)
用途水平・垂直の測定。スイッチボックスのケガキ作業
寸法(幅W×高さH)(mm)
51×95
厚さ(mm)
15
質量(g)
95
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スイッチボックス取付枠に吸着できるマグネット付。気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付。携帯に便利なストラップ取付穴付。
用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平・垂直の測定に用います。
本体サイズ(mm)
全長95×全幅51×厚さ13
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
材質
アクリル
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
透明ボディだから、スイッチボックスのケガキが楽にできる
マグネット2箇所付。水平・垂直・直角が簡単に測れる
寸法(mm)
95×51×13
感度(mm/m)
0.5=0286°
精度(mm/m)
±2.5=±0.1432°以内
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
世界初の超薄型!カード型で携帯に便利です。いろんな角度・勾配を測れます。便利なスケール目盛付です。
幅(mm)
86
高さ(mm)
54
厚さ(mm)
5
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
仕様
スケール付き(取引・証明外)
材質
アクリル樹脂
測定範囲
水平・垂直・勾配・45°・60°
製品質量(g)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応