- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- ミガキ シャフトのおすすめ人気ランキング
ミガキ シャフトのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新119件の「ミガキ シャフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄丸棒 外径10mm」、「センターレス材」、「鉄製シャフト」などの商品も取り扱っております。
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質
S45CD(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
軸径(Φmm)
3~50
長さL(mm)
10~2000
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質
S45CD(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質
SUJ2
形状
中実
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質
スチール(ユニクロ仕上げ)
仕上
ユニクロ
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質
鉄
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質
S45CD(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質
SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質
S45CD(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質
SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質
SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質
SUS440C相当
形状
中実
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質
S45CD(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質
SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質
SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質
鉄
長さ(mm)
1000
種類
平行ピンB種h7
材質
SUS303
タイプ
B種
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質
S45CD(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質
S45CD(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工