ミキサー セメントのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
152件の「ミキサー セメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動 ミキサー」、「攪拌 ミキサー」、「ミキサー 大型」などの商品も取り扱っております。
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。 電源(V) 単相100(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.5 付属品 移動車輪 適合材 コンクリート RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) (ドラム)360
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い混練効果を発揮する混合羽根です。 スピニング加工による一体成型で、コンクリートの付着も少ないです。
用途コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土作りまで。 電源コード(m) 0.9 対応材質 コンクリート、モルタル
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に 電源(V) 単相100(50/60Hz) 付属品 移動車輪 コード長さ(m) 約1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) (ドラム)360
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。 容量(L) 60 出力(kW) 0.4 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 29.6/35 トラスコ品番 463-0220 全長(mm) 700 質量(kg) 65 電源(V) 単相100 全幅(mm) 650 全高(mm) 750 深さ(mm) 255 電源コード(m) 2.8 ドラム口径(Φmm) 600
1台
199,800 税込219,780
欠品中

一人で操作でき簡単に練れます。洗浄も簡単です。
用途小規模工事のコンクリートやモルタル練り上げ。土壌種子、肥料、飼料などの混合。 容量(L) 50 出力(kW) 0.2 モーター出力(kW) 0.2 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 25/30 トラスコ品番 463-0246 全長(mm) 800 質量(kg) 50 電源(V) 単相100 電圧(V) 100 全幅(mm) 540 全高(mm) 900 深さ(mm) 520 電源コード(m) 2.8 ドラム口径(Φmm) 350
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

樹脂製ドラムで静音モーターなので静か! ドラムの取り外しが簡単! 大型車輪で移動が楽!
用途コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料などの攪拌に。 幅(mm) 500 質量(kg) 26 高さ(mm) 710、地面からドラム開口部下まで:450 出力(W) 245 奥行(mm) 960、ドラム:500 容量(L) 混合量Lドラム内で材料を混合できる量の上限:25 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 23 対応材質 コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料 開口部(mm) ドラム:Φ225 ドラム容量(L) 63(※ドラム内の大きさ)
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。 容量(L) 100 出力(kW) 0.75 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 34.2/41 トラスコ品番 463-0238 全長(mm) 900 質量(kg) 80 電源(V) 単相100 全幅(mm) 800 全高(mm) 810 深さ(mm) 330 電源コード(m) 2.8 ドラム口径(Φmm) 760
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。
用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 33/40 材質 スチール
1台
989,800 税込1,088,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 37/45 容量(L) 18 電源(V) 100 消費電力(W) 90 ドラムサイズ(直径×深さ)(mm) Φ450×230 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 480×470×500 質量(kg) 17 トラスコ品番 851-0828 対応材質 焼肉のタレ、きなこと砂糖
1個
429,800 税込472,780
3日以内出荷

1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源(V) AC-100 コード長さ(m) 1.8 材質 スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能 対応材質 塗料、インキ、オイル、接着剤
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水) 仕様 モーター保護装置付 出力(kW) 0.75 電源(V) 単相100 全高(mm) 1080 電源コード(m) 3 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 33/40
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水) 容量(L) 130 出力(kW) 0.75 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 30/36 仕様 モーター保護装置付 トラスコ品番 465-3483 全長(mm) 1070 質量(kg) 103 電源(V) 単相100 全幅(mm) 940 全高(mm) 1080 深さ(mm) 330 電源コード(m) 3 ドラム口径(Φmm) 860
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m]) 1300 羽根径(Φmm) 165 電源(V) 単相100 電流(A) 9.0 消費電力(W) 850 カーボンブラシ呼び番号 322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 942×87×152 仕様 大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品 ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg) 3.2 トラスコ品番 416-6612 対応材質 吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。 トラスコ品番 114-1046 全長(mm) 860 質量(kg) 79 出力(kW) 0.75 容量(L) 80 全幅(mm) 730 全高(mm) 900 深さ(mm) 325 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 31/38 ドラム口径(Φmm) 680
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m]) 550 羽根径(Φmm) 220 電源(V) 単相100 電流(A) 9 消費電力(W) 850 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 322 仕様 二重絶縁 付属品 ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本) 質量(kg) 3.7 トラスコ品番 416-6621
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ステンレス(SUS430)ドラムを採用し、サビにくく、モルタルなどの付着が少なくなりました。一人でトラックに積み降ろしが出来る補助車輪付です。一輪車取り可能です。
用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 32/38 材質 (ドラム側面)SUS430、(その他)スチール 全長(mm) 975
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栄和機械工業モルタルミキサー
用途モルタル混練用 材質 ドラム:鉄 電源(V) 単相100
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)