ミキサー ビーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「ミキサー ビーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドミキサー ビーター」、「パン ミキサー」、「ホイッパー」などの商品も取り扱っております。
仕様 仕様:交換用アルミビーター アズワン品番 1-305-43 商品タイプ 交換用アルミビーター
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

ケーキ生地・クッキー生地など粘度があるものを撹拌するときに
タイプ KSM5用 種類 平面ビーター TKG品番 9-1165-0405 TKG品番(2017) 6-1043-0405
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ハイパワー120W 5段階スピード コード巻き付け収納 すっきり収納できるケース付
消費電力(W) 120 スピード調節 5段階 仕様 ケース付 材質 樹脂部:ABS樹脂、ビーター:ステンレス鋼 質量(g) 836 電源(V) 100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×180×245(ビーター含む) 定格時間(分) 7
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

ハイパワーモーター搭載でスタンドミキサー史上最高の性能を生み出す。 アームリフト式アーム部分が上下するので、撹拌と脱着・投入が確実です。 単相100Vのスタンドミキサーでは史上初めてDCモーターを採用。 従来のACモーターに比べ回転速度を40%遅くし静粛性を向上。 撹拌速度は高速回転を維持しながら静かで力強い撹拌を実現しています。 すべてのアタッチメントパーツは高耐久で衛生的なオールステンレス製。
付属品 11本ワイヤーホイップ/平面ビーター/スパイラル・ドゥーフック/ステンレスボウル(6.9L)/流し込みシールド 寸法(mm) 300×370×H420 質量(kg) 12.7 電源(V) 単相100V50/60Hz 規格 平面ビーター 消費電力(W) 400 回転数(回/分) 105~505r.p.m(無負荷時) TKG品番 9-1166-0203 TKG品番(2017) 6-1044-0103
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

調理機器に求められている、コンパクトな本体設計 手間のかからない簡単操作 スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。 電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。 本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。 プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。 普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。 また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。 ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。 切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。 安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。 さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
セット内容 ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本 質量(kg) 7.5、ボール/約1.1 間口W×奥行D×高さH(mm) 240×410×350 TKG品番 9-1166-0301 TKG品番(2017) 6-1044-0701
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

高機能なターボ付きハンドミキサーです。ビーターとコードを本体にセットでき、場所を取らずにスッキリ収納。
消費電力(W) 150 質量(g) 870 電源(V) 単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm) (収納時)194×135×84 回転数(min-1[r.p.m]) 800~1300(5段切替) 長さ(cm) ビーター長:19.5 コード長さ(m) 約1.7 定格時間(分) 10 最大処理能力 (深さ)14cm TKG品番 9-0505-0401 TKG品番(2017) 6-0452-0801
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

仕様 仕様:交換用ホイッパー(12本組) 適合 KPL9000S アズワン品番 1-305-42 商品タイプ 交換用ホイッパー(12本組)
1組(12本)
19,300 税込21,230
当日出荷

仕様 仕様:交換用アルミフック アズワン品番 1-305-44 商品タイプ 交換用アルミフック
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

仕様 仕様:交換用ステンレスボール アズワン品番 1-305-41 商品タイプ 交換用ステンレスボール
1個
32,500 税込35,750
6日以内出荷



生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。 収納しにくいコードを本体に巻き付けて収納出来ます。 5段階スピード調整。 スイッチを押すだけでビーターが簡単に外せます。
材質 樹脂部/ABS樹脂、ビーター/ステンレス鋼 コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×180×245(ビーター含む) 消費電力(W) 120 定格時間(分) 7 仕様 サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整 電源 100V(50/60Hz) 電源(V) AC100 スピード調節 5段階
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーモーター搭載でスタンドミキサー史上最高の性能を生み出す。 アームリフト式アーム部分が上下するので、撹拌と脱着・投入が確実です。 単相100Vのスタンドミキサーでは史上初めてDCモーターを採用。 従来のACモーターに比べ回転速度を40%遅くし静粛性を向上。 撹拌速度は高速回転を維持しながら静かで力強い撹拌を実現しています。 すべてのアタッチメントパーツは高耐久で衛生的なオールステンレス製。
付属品 11本ワイヤーホイップ/平面ビーター/スパイラル・ドゥーフック/ステンレスボウル(6.9L)/流し込みシールド 寸法(mm) 300×370×H420 質量(kg) 12.7 電源(V) 単相100V50/60Hz 消費電力(W) 400 回転数(回/分) 105~505r.p.m(無負荷時)
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。 ビーターが収まるケース付き。ビーターとコードが直接触れず清潔に収納できます。
電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 80 回転数 毎分550~1400回転(5段階切り替え) 定格時間(分) 10 長さ(mm) ビーター:120 コード長さ(m) 1.6 質量(g) 830(ビーター・ケースを含む) 間口W×奥行D×高さH(mm) 収納時:190×85×175 TKG品番 9-0505-0201
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

シンプルでコンパクトサイズのハンドミキサー。スピード5段階切り替え
スピード調節 5段階
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

ハイパワー120W。 5段階スピード。 コード巻き付け収納。
消費電力(W) 120 スピード調節 5段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×185×250(ビーター含む)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち手部分は、耐油性にすぐれたラバーグリップ。握りやすい、すべりにくい、そして低振動低負担。連日の作業でも疲れにくい。低速~高速の6 段階 。変速スイッチは、手元を見なくても感覚的に操作できる、レバー式。電源コードは前後、左右にフレキシブルに動きます。利き手を問わず使いやすい仕様。天井からのリーラーコンセントにも対応しやすい位置コードを取り付けました。本体後方はフラットな形状。作業を一旦中止したい時も、サッと手軽に置ける。深いボールの底にも、らくらく届くロングビーター。ヘッド部分は、食材をかき込みやすく作業効率のよいビッグワイヤー。洗いやすい衛生的な形状。後方から吸気し前方より排気。作業中に舞った粉などがモーターギア部分への侵入を軽減。電 源:AC100V、50/60Hz。消費電力:175W、定格時間: 10 分。コード長:1.5m。回 転 数350~1100 回転/分の6段階
材質 本体:ABS樹脂/グリップ:NBR/ビーター:ステンレス ホワイト 質量(g) 1100 消費電力(W) 175 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×205×141 アズワン品番 64-9291-14 スピード調節 6段階 TKG品番 9-0505-0101
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ドリテックハンドミキサー
きめ細やかに仕上がるワイヤービーター ワンタッチでかんたんに取り外し可能なビーター ビーターをつけたまま立てられるので汚れない スピード5段階切替
材質 本体:ポリプロピレン。ビーター:ステンレス ホワイト 消費電力(W) 65 電源 AC100V 550/60Hz 共有 コード長さ(m) 1.7 定格時間 10分 スピード調節 5段階 速度調節方式 5段スピード
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

パワフルで泡立ちが早いハイパワー120W。 適度な泡立て、かくはんを可能にした5段階調整。 プラスチック製ビーターで金属の異音を軽減。ボウルを痛めない。洗いやすい。 取り外しワンタッチで、スイッチ部を押し込むと簡単にビーターが外せます。
消費電力(W) 120 スピード調節 5段階 材質 本体:ABS樹脂、ビーター:ポリアセタール 質量(g) - 電源(V) 10(50/60Hz) コード長さ(m) 1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約75×180×265(ビーター含む)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷