- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- ミキサー 漆喰のおすすめ人気ランキング
ミキサー 漆喰のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新100件の「ミキサー 漆喰」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタマゼラー」、「ドリル 攪拌」、「漆喰」などの商品も取り扱っております。
吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])
550
羽根径(Φmm)
220
電源(V)
単相100
電流(A)
9
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
仕様
二重絶縁
付属品
ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本)
質量(kg)
3.7
トラスコ品番
416-6621
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
インパクトドライバー
寸法(mm)
300、ブレード:60
チャック寸法(mm)
(インパクトドライバーチャック)10、13
ブレード
スクリュー型ダブルブレード
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
六角対辺(mm)
8
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])
1300
羽根径(Φmm)
165
電源(V)
単相100
電流(A)
9.0
消費電力(W)
850
カーボンブラシ呼び番号
322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
942×87×152
仕様
大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品
ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)
3.2
トラスコ品番
416-6612
対応材質
吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
高速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品
リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)
長さ(mm)
855
幅(mm)
86
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
138
電流(A)
9.3
電源(V)
単相100
消費電力(W)
860
回転数(min-1[r.p.m])
1500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
855×86×138
対応材質
リシン、プラスタ、低粘度材用
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1500
定格電流(A)
9.3
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
スクリュー径(Φmm)
150
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。
電源(V)
単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.5
付属品
移動車輪
適合材
コンクリート
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
(ドラム)360
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に
電源(V)
単相100(50/60Hz)
付属品
移動車輪
コード長さ(m)
約1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
(ドラム)360
壁材・モルタルなどの粘度の高い材料のかくはんに無段変速でかくはん速度が調整可能
スロースタートで材料のはね返りが少ない
回転数(min-1[r.p.m])
0~550
スクリュー径(Φmm)
220
電源(V)
単相100
電流(A)
7.8
消費電力(W)
740
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
4.4
付属品
Φ220スクリュ(B3)、シャフト(B3)組、ホルダー(A)、サイドハンドル、ハンドルジョイント、片口スパナ(12mm/17mm)、両口スパナ(17mm×19mm)
対応材質
モルタル
アズワン品番
64-7056-96
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。
回転数(min-1[r.p.m])
0~1200
スクリュー径(Φmm)
150
電源(V)
単相100
電流(A)
7.8
消費電力(W)
740
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
3.6
トラスコ品番
378-0546
対応材質
各種壁材、吹付材
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
インパクトドライバー
形状
一斗缶挿入可能特殊スクリュー型
寸法(mm)
500、ブレード:28
適合チャック
インパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高粘度材料の重攪拌に!
回転数(min-1[r.p.m])
500
羽根径(Φmm)
240
電源(V)
単相100
電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
付属品
ミキシングブレード175×2、スパナ13、19(各1本)
質量(kg)
5.4
トラスコ品番
416-6639
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
インパクトドライバー
材質
鉄
形状
スクリュー型ダブルブレード
寸法(mm)
500、ブレード:60
全長(mm)
500
適合チャック
インパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
推奨回転数(min-1[r.p.m])
~1200
六角軸対辺(mm)
6.35
ブレード径(Φmm)
60
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。一斗缶の口にそのまま入れることができますので、持ち上げて混ぜる必要はありません。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
インパクトドライバー
材質
特殊鋼
寸法(mm)
300、ブレード:28
全長(mm)
300
チャック寸法(mm)
(インパクトドライバーチャック)10、13
ブレード
一斗缶挿入可能特殊スクリュー型
推奨回転数(min-1[r.p.m])
~2400
六角軸対辺(mm)
6.35
ブレード径(Φmm)
28
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。
電源(V)
100
付属品
羽根