ミキサー 2Lのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
150件の「ミキサー 2L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミキサー 大容量」、「製菓 業務用ミキサー」、「ミキサー 大型」などの商品も取り扱っております。
「粉砕」と「切削」、2つの役割を持たせたメーカー独自の「クラッシュ&カット チタンコードブレード」 軽くて丈夫&たっぷりと作れる1Lミキサー容器 1人分の食材から調理可能 着脱が簡単でスムーズなダブルロック構造 隅々まで洗える分解構造 用途に合わせて選べる3つのモード(HI高速、LO低速、FLASH手動) コーヒー豆などが挽けるミル容器 キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。
仕様 ●サイズ:150×150×365(H)mm●消費電力:225W●容量:ミキサー:1.0Lミル:0.2L●重量:1.9kg●付属品:ミル容器、ミル容器台、ミルブレード、へらつきブラシ●コード長:1.0m●定格時間:3分(1分間運転、2分間停止の繰り返し使用(3回まで)) アズワン品番 65-2196-33
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

いいデザインでお洒落な暮らし。スタイリッシュミキサー。 【大型波刃チタンカッター】冷蔵庫の角氷をそのまま砕いてクラッシュアイスにできます。(家庭用製氷皿の角氷10個まで) 【センターキャップ】調理の途中で、フタを取らずに材料を追加できます。 【ダイヤルスイッチ】シンプル操作で手元を見なくても操作しやすくなりました。 【外して洗えるボトル台】ミキサーボトルとボトル台が外せる、洗いやすい構造です。 【コンパクト収納】逆さボトルでぐっとコンパクト&ホコリも入らず清潔です。クイックコードバンド付きで、電源コードもすっきりまとまります。 【ガラス製ミキサーボトル】容量たっぷり1000mL。清潔でお手入れも簡単なガラス製です。※耐熱ガラスではありません。 【誤作動を防ぐ安全設計】ミキサーボトルをボトル台にセットして本体に取り付けないと動作しません。 【安定したパワーで切削効率がアップ】安定したパワーで切削効率がアップしました。なめらかな口当たりで、食物繊維まで飲みやすくなりました。スムージー作りで最適。
付属品 センターキャップ、クイックコードバンド 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 240 回転数(min-1[r.p.m]) 約12000(1000mL水負荷時) コード長さ(m) 1 本体質量(kg) 約2.5 機能 大型波刃チタンカッター、モーター保護装置、ダイヤルスイッチ、安全設計 ボトル容量(mL) 1000 定格時間 4分動作・2分休止のくり返し使用で合計15分まで 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 375×167×168
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ツインバードパワフルミキサー
6枚刃カッターで食材をパワフルに混ぜる、ツインバードのパワフルミキサー KC-4869です。 毎分24000回の高速回転で、たっぷりの野菜や果物をなめらかに仕上げます。 3段階の速度切替機能で、食材に合わせてお好みの仕上がりが選べます。
付属品 押し棒、レシピブック ( 100レシピブック ) 質量(kg) 約3.8 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) (定格水負荷時)「HIGH」約14000、「MID」約11000、「LOW」約8000、(無負荷時・本体のみ)「HIGH」約24000、「MID」約21500、「LOW」約18000 定格消費電力(W) 「HIGH」800(表示値・定格容量負荷時)、「MID」600、「LOW」400、「CLEAN」250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約230×235×445 電源コード(m) 約1.4 容器容量(L) 1.2 定格時間(分) 4
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

象印マホービンミルつきミキサー
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。 ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。 小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。 なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。 重さはガラスの約半分。 軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。 1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。 ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。 誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。 ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。 また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。 食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。 ミル機能つきミキサーは、コーヒー豆のミルにも対応。 ふりかけ、ドレッシング、ソースなど多様な使い方も可能です。
質量(kg) 約1.9(ミル使用時1.6) ブラック 容量(L) ミキサー1.0、ミル0.2 消費電力(W) 225 電源コード(m) 1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×150×365(ミル使用時130×150×270)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

スピードは強・弱・クイックの3パターン。 使い勝手の良いガラス製ボトル。野菜や果物を混ぜて栄養たっぷりのミックスジュースや、氷を入れてスムージー風にしたり、活用方法はあなた次第。 一人暮らしでも家族でも一度に作れる大容量1.5Lで、忙しい朝にも大活躍します。 チタンカッターを採用し、氷も丸ごと砕けます。カッターは分解して簡単に取り外せるので、お手入れもラクラク。 いつでも衛生的にお使い頂けます。 付属のミルでは、ふりかけ作りやコーヒー豆を挽くのはもちろん、少量の離乳食を作るのにも便利です。 蓋を開けずに調味料などを後から入れられるセンターキャップ式。 後入れ材料などがある時も便利にお使い頂けます。 凍らせたフルーツを砕いてスムージーやシャーベットにも。 バニラアイスで作るシェイクなど、楽しみの幅が広がります。
セット内容 ミルユニット、取扱説明書(保証書) 質量(kg) (本体ベース+ミキサーユニット)3、(ミルユニット)0.1 シルバー 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 消費電力(W) 600 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×170×388(取っ手は含まない)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

軽くて扱いやすく、透明感が美しい。トライタン(TM)(※)製ボトルを採用したミキサーです。毎日気軽に使えて、お手入れも簡単。ミル付きだから、栄養たっぷりの野菜ジュースや離乳食づくりもスムーズに。コーヒー豆を挽いたり乾物を砕いたりする際にも活躍します。
付属品 センターキャップ、クイックコードバンド 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 230 コード長さ(m) 1 本体質量(kg) 1.5(ミキサー時・ミル時) 機能 モーター保護装置 ボトル容量(mL) (定格)ミキサーボトル:1000、ミルボトル:200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約167×約168×約375 定格時間 ミキサー機能:4分使用、2分休止のくり返し使用で合計15分まで(連続使用可能時間)、ミル機能:1分使用、30分休止のくり返し使用
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

忙しい朝もスマートに時短。フレッシュジュースやスムージー、スープが作れます。 野菜や果物の栄養がたっぷり詰まったジュースが作れます。ミキシングの速さは3段階に調節でき、使い道が広がります。丈夫で切れ味鋭いチタンカッターは取り外して、丸洗いが可能です! 便利なミル付き!ふりかけや離乳食、介護食つくりにも大活躍。ボトル部分はガラスでカッターは丈夫なチタン加工で氷も砕けます。 ミキサーボトルは3~4人分作れる大容量の800mL。 投入口が付いているので、運転中もふたを開けずに食材を追加できます。 カッターも取り外せるので、丸洗い可能。お手入れも簡単です。
材質 ガラス、ステンレス、ABS樹脂 寸法(mm) 145×145×330 容量(mL) 800 消費電力(W) 250 コード長さ(m) 0.9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーによりムラのない仕上がりを実現。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」でブレードアッセンブリを取り外し、すみずみまで清掃が可能です。ボトル容量:2L(ポリカーボネイト)定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:975W回転数:バリアブル 3、000~24、000回転/1分(10段階切替) ハイ 37、000回転/1分質量:5.9kg付属品:アクセラレーター・リテーナー。繊維質の多い野菜や、固い穀類も、驚異的なパワーで撹拌。 これまでのブレンダー・ミキサーでは処理が難しかった素材 も、短時間で理想的な状態に仕上げます。混ぜる・刻む・挽く・捏ねる・砕くなど、さまざまな仕込みに利 用できます。仕込み・ドリンク用アクセラレーター(攪拌棒)ブレンディング中コンテナー内の対流をコントロールし、撹拌効果を高めます。
材質 ボトル容器:ポリカーボネイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 203×229×514 TKG品番 9-0652-0201 TKG品番(2017) 6-0823-0201
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

必要な分を手軽につくれるタンブラーミキサー搭載。専用のコップふたをセットすれば、そのままタンブラーに!
付属品 スムージーバー、タンブラーミキサー、タンブラーコップふた、ミル、ミルコップふた、レシピブック 質量(kg) 2.9 容量(mL) ミキサー/1000、タンブラーミキサー/400、ミル(ドライ)/50g、ミル(ウェット)/200 電源(V) 単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm) 203×214×372 消費電力(W) 255 TKG品番 9-0653-0401 TKG品番(2017) 6-0826-0301
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

フカイ工業ブレンダー
5段階のスピード調節可能なハイパワーブレンダー。速度別にスイッチ部分のLEDが点滅します。
用途ブラックチタンコート刃採用で、氷の一緒に攪拌できます。キレイで衛生的なガラスボトル採用。 材質 本体:ステンレス、ボトル:ソーダガラス、カッター:ステンレス(ブラックチタンコート) 寸法(mm) 170×140×310 質量(kg) 2.5 消費電力(W) 300 定格 1分作動-2分休止 コード長さ(m) 1.2 ボトル容量(mL) 800 電源(AC V) 100(50/60Hz)
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーによりムラのない仕上がりを実現。「独自のブレード加工」…レーザーカットによる1枚物のブレード。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」でブレードアッセンブリを取り外し、すみずみまで清掃が可能です。ボトル容量:1.4L(ポリカーボネイト)定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:900W回転数:最高37、000回転/1分(2段階切替)質量:4.0kg。強力なトルクでキューブアイスも瞬時に粉砕。短時間で高品 質な仕上がりを実現します。1台で通常のドリンクメニューはもちろん、 スムージーなどフローズンドリンクを作ることが可能です。ドリンク用
材質 ボトル容器:ポリカーボネイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×220×440 TKG品番 9-0652-0401 TKG品番(2017) 6-0823-0401
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

付属のスムージーバーを使用すれば、空回りしやすい葉菜類もミキサーコップふたを開けずに撹拌ができます。メニュー広がる高速・低速モード。コップふたを閉めないと回転しない安全設計。
付属品 スムージーバー 質量(kg) 3 容量(mL) 1000 電源(V) 単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm) 203×214×351 消費電力(W) 255 TKG品番 9-0653-0301 TKG品番(2017) 6-0826-0201
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


ジュース、スムージー、スープ作りはもちろん、離乳食や介護食作りにも活躍します。 透明度が高く、耐久性、耐破損性に優れたトライタンボトル。 High・Lowの2スピード(パルス機能付き)。 スイッチは使いやすいタッチパッド方式です。
消費電力(W) 900 容量(L) 1.75 材質 本体/ABS樹脂、容器/トライタン、ブレード/ステンレスボトル 質量(kg) 3.6 品番 CBT-PRO1500-J 電源(V) 単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm) 190×250×440 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) Low:14000、High:18000 定格容量 1.5L(Cold)、1.0L(Hot) TKG品番 9-0655-0101
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

アズワンミキサー
ボール型容器が回転し、試料を混合します。 容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。 タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。 回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を選択できます。 ボール型容器は本体から取り外しが容易です。
材質 本体/SPCC、ボール容器/ステンレス(SUS304) 回転数(min-1[r.p.m]) 4~56 電源 AC100V、50/60Hz 回転制御 フィードバック制御 電源コード 3Pアース付コード(2P-3P変換アダプター付) タイマー ゼンマイ式最長60分 傾斜角度(°) 90°(水平~垂直)
1個
89,600 税込98,560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・衛生的なガラス製ボトル。・ジャーがガラス製の為、ニオイ移りも少なく衛生的。・ガラスジャーは180度回転しても設置でき、目盛も両面についている為、取り付けしやすい。・使用用途に合わせて3モードで調整が可能。・ドライ&ウェット対応可能な蓋つきのミル付き。・チタンコーディング刃採用
幅(mm) 147 質量(kg) 1.6 容量(mL) ジャー:600、ミル:85 高さ(mm) 300 奥行(mm) 132 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 200 回転数(min-1[r.p.m]) 約22000 コード長さ(m) 約1 モード HIGH/LOW/FLASH
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

0.1~2Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。 オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
回転数(min-1[r.p.m]) 0~12000 付属品 スタンド×1、レンチ×1、交換用ヒューズ×1、シャフトジェネレーター×1 材質 シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316) 寸法(mm) 145×285×210 質量(kg) 10 電源 AC100V、50/60Hz 電源コード(m) 1.6 モーター出力(W) DC220 処理量 0.1~2 ローター径(Φmm) 40
1台
305,000 税込335,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマミキサー
立て付け部分に木目調のデザインをあしらったおしゃれなミキサーです。ブラックチタンコートのパワフルな6枚刃、1分間に約10500回(1刃にあたり)の回転数により食材を滑らかに仕上げます。モーターに2層の防音構造で耳障りな音を低減しました。(既存品(IJM-M800)と比較し、SONE値※約38%低減)※SONE値とは、騒音レベルを表すdB(デシベル)に対して実際に聞こえる音の大きさ(実感音)を表した単位です。フタについてる中央カップから材料を継ぎ足しすることができます。ミキサー容器とカッター部が取り外せるので、洗いやすく清潔です。
材質 本体外観・ミキサー容器ふた:ABS、ミキサーカッター台:PP、ミキサー容器:ガラス、パッキン:シリコンゴム、中央カップ:AS+ABS アイボリー 質量(g) 2700 コード長さ(m) 1 定格消費電力(W) 230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×159× 定格容量 ミキサー:1000ml モード切替 HIGH/LOW/FLASH 電源(AC V) 100(50/60Hz共) 定格時間 4分運転ごとに2分停止、くり返し運転は運転時間合計15分まで 回転数(回/分) HIGH運転時:約10500(1000ml水負荷時)
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷

一度に大量の仕込み、ドリンク作りをこなすので、より多くのお客様へのサービスが可能。コンパクトなデザインながら最大で5.6Lのメニュー作りが可能です。お粥など熱いものも冷まさずにそのまま攪拌できます。また氷を砕いてスムージーなどのフローズンドリンクを作ることができます。高濃度、高粘度の食材の攪拌には標準装備のアクセラレーターを利用できます。カバーにはマグネットセーフティー装置がついており、安全に作業できます。
付属品 5.6Lボトルアクセラレーター 材質 刃:ステンレス製 寸法(mm) 314×483×H473 質量(kg) 22.7 容量(L) ボトル:5.6(ポリカーボネイト) 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 1300 回転数 24000/分(10変速) 処理容量(mL) 最大/5600、最小/600 EBM品番 7893200
1個
479,800 税込527,780
4日以内出荷