- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- ミキシングチップのおすすめ人気ランキング
ミキシングチップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「ミキシングチップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミックスノズル」、「ミキシングノズル」、「スタティックミキサー」などの商品も取り扱っております。
EVERCOAT製品のパネルボンド、シムシーラー、プラスチックリペア―5を使用時に使用します。
用途EVERCOAT製品のパネルボンド、シムシーラー、プラスチックリペア―5を使用時
ノズル内径(Φmm)
21
危険物の類別
非危険物
1セット(12本)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
メグミックス専用チップ
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
34g
1袋(12本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
CB200-40を専用ガンで押し出す際に先端に取り付けることで2液がまんべんなく混ざりあうためのノズルです。
全長(inch)
6.0
適合
40mL用
トラスコ品番
765-6637
質量(g)
5
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
容器の先端にスタティックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
仕様
エレメント7段
トラスコ品番
364-6262
種別
50gダブルカートリッジ専用ミキサー
長さ(mm)
55.7
質量(g)
100
吐出口径(Φmm)
1.5
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1袋(50本)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
スクリューノズルで2液を混合しながら吐出できます。
適合
PWⅠ、PWⅡ、1-ミニッツエポキシ、2-トンクリアーエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
・小容量カートリッジや6mlシリンジの2液硬化材料を撹拌練和して押し出します。・ライトボディ印象材、コア材、レジンセメント材の混錬に使用します。・先端が細くなっており単体で使用できます。
用途小容量カートリッジの2液硬化型印象材料を撹拌練和して押し出します。
材質
PP樹脂(ハウジング)
寸法(mm)
15×14×50
色
ブラウン(攪拌翼部)
質量(g)
1
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000401
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1袋(50個)
¥1,900
税込¥2,090
6日以内出荷
GEタイプ、PEタイプ兼用のミキシングノズル3本入りです。
適用可能カートリッジ
GE-165・GE-410・PE-400N
質量(g/セット)
31
トラスコ品番
363-3128
材質
樹脂
1セット(3本)
¥439
税込¥483
当日出荷
クイックミックス専用の交換ノズルです。
トラスコ品番
416-6051
質量(g)
6
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
トラスコ品番
324-1831
全長(mm)
68
質量(g)
2.4
適合用途
耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
・50mlカートリッジの2液硬化材料を撹拌練和して押し出します。・コア材、レジンセメント材の混錬に使用します。
用途50mlカートリッジの2液硬化型印象材料を撹拌練和して押し出します。
材質
PP樹脂(ハウジング)
寸法(mm)
19.5×17×57
色
ブルー(攪拌翼部)
質量(g)
2
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000401
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1袋(50個)
¥1,900
税込¥2,090
6日以内出荷
マーク5ガン専用(別売り)ノズルです。
デブコン 1-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5ミニッツエポキシ専用吐出ノズル
品番:14277,14270,14265専用ノズル
用途マーク5ガン専用ノズル(品番:217010)
全長(mm)
80
サイズ
M
質量(g)
40
適合カートリッジコード
DV14265、DV14270、DV14277
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1袋(12個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(樹脂製)です。
容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、
引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
仕様
50gダブルカートリッジ専用ガン、2液自動混合吐出器。
トラスコ品番
364-6254
材質
樹脂製
質量(g)
240
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
SMC、FRC、GRP、PUR、PP等の接着ができる万能成型接着剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.05L
危険物の性状
非水溶性
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様
メタルフリー
種別
取替式防じん・直結式小型防毒
材質
シリコーン
質量(g)
115以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
・6mlなど小容量カートリッジの2液硬化材料を撹拌練和して押し出します。・ライトボディ印象材、コア材、レジンセメント材の混錬に使用します。・先端が細くなっており単体で使用できます。
用途小容量カートリッジの2液硬化型印象材料を撹拌練和して押し出します。
材質
PP樹脂(ハウジング)
寸法(mm)
15×14×40
色
ブラウン(攪拌翼部)
質量(g)
1
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000401
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1袋(50個)
¥1,900
税込¥2,090
6日以内出荷
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様
EOG滅菌済
2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。
自動車パネル交換組み付け作業に使用します。
作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。
接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。
鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。
色
黒
付属品
ミキシングノズル2本
種類
パネル接着
可使時間(分/25℃)
45
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類