ミサイルスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
109件の「ミサイルスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミサイルスイッチカバー」、「ブレーカー 誤操作防止」、「トグルスイッチ カバー」などの商品も取り扱っております。
ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。 オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です! カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。
スイッチ ON-OFF 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 63×42×17 適合車種 汎用(12-24V兼用) 使用可能電流(A) 20A迄 使用可能電圧(V) 12V~24V
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷


1個
139 税込153
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

LED付 ミサイルスイッチ 12V専用 ON/OFF切替 ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。 オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です! カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。 LEDランプは常時点灯型、ONの時のみ点灯型の2パターン。配線の繋ぎ変えでパターン変更可能です。
スイッチ ON-OFF 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 63×42×17 LED色 ブルー 適合車種 汎用(12V専用) 使用可能電流(A) 20A迄 使用可能電圧(V) 12V専用
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。カバーを閉じると自動的にOFFになります。スイッチ本体とカバーのセットになっています。
仕様 ●定格電圧:DC12V●定格電流:20A●スイッチ特性:ON-OFF(オルタネイト)●カバー色:透明橙●LED色:橙 アズワン品番 67-0461-32
1個
428 税込471
4日以内出荷


シンプルなON-OFFスイッチです。
用途電装品のON-OFFに。 タイプ 差込式 種類 トグルスイッチ スイッチ ON-OFF 取付穴径(Φmm) 12 適合端子 平型端子(メス)250型
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


PANDUIT(パンドウイット)トグルスイッチ用ロックアウト
トグルスイッチにすばやく簡単に取り付けることができます。 透明ポリカーボネート製なので、スイッチの位置や表示等を取り付け後にも目視で確認できます。 透明で強靭なVHBテープで固定するので、安全な接着が可能です。 未使用時にはカバーは外して保管することができます。
用途トグルスイッチのロックアウト トラスコ品番 195-0185 材質/仕上 ポリカーボネート 透明 質量(g) 38.55
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧 AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。 誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用 材質 アクリル、マグネット 透明 内寸法(縦×横×高さ)(mm) 80×40×33
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ステンレス製なので野外での使用も安心です。スリムバー仕様なので手袋を使用してもスイッチのオンオフが可能です。で野外での使用も安心です。
材質 ステンレス製 高さ(mm) 35 穴径(Φmm) 6 奥行(mm) 38
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート 一連用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)