ミツバ ホーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「ミツバ ホーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車クラクション」、「レクサスホーン」、「電子エコーホーン」などの商品も取り扱っております。
小型・軽量モデルでありながら、クラスを超えた大音量113dBを実現。さらにステーは角度自由で、取り付け性をさらに向上させています。
タイプ ダブル 周波数(Hz) (Hi)490、(Lo)410 入力電圧(V) 12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 77.0×88.5×60.0 音圧レベル(dB) 113
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファーⅡのシルエットをそのままにコンパクトボディを実現。(体積比-20%/重量比-40%) アルファーⅡを引き継ぐ伝統のサウンド。 従来のアルファーシリーズでは不可能だった「ステー角度変更可能」で取付性が更に向上しました。 ECE規格適合品。
周波数(Hz) (Hi)480、(Lo)400 音圧レベル(dB) 113 タイプ ダブル 入力電圧(V) 12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 84×90×58 音声
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

このクラスでは常識を破る高性能。小型・軽量・小電流でリレーが必要ないため、ノーマルホーンとの交換で取り付け可能です。
周波数(Hz) (Hi)480、(Lo)400 音圧レベル(dB) 113 グリーン タイプ ダブル 入力電圧(V) 12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 104.0×99.5×73.0 音声
1セット(2個)
8,698 税込9,568
当日出荷

アルファーホーンシリーズ電灯の周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。 シングルでもしっかり聞こえる110dB/2m。 小型ホーンでありながらも、1ランク上の大音量で、イザという時に役立ちます。 取付場所を選ばない。 「渦巻きホーンを取り付けたいけど、ダブルホーンはスペースがなくて取り付けられない。」そのような方へ、シングル渦巻ホーンのご提案です。 中音域タイプ。 保安基準適合品。 ECE規格適合品。
用途二輪車・軽自動車 電圧(V) 12 電流(A) 4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 84.0×58.0×90.0 音圧レベル(dB) 110/2m
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界最小。小型渦巻ホーン。 渦巻ホーン最高の高音を実現。 電子制御ユニットを採用し、ホーン本体が接点レスとなりました。接点摩耗がなくなったことにより、大幅な寿命アップとなります。 消費電流はシングルホーン並みの5A。低消費電流でバッテリーへの負荷を低減します。 純正ホーンと同幅の22mmとしたことにより、純正ホーン取付位置のリブと干渉を防ぎます。 ステーの角度変更が出来る事により、取り付けの自由度が高くなります。
セット内容 ホーン、電子制御ユニット、専用ハーネス、専用ステー、コネクター 質量(g) 720 周波数(Hz) 700/580 定格電圧(V) DC12 定格電流(A) 2.5×2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 69×54×78(突起部除く) 音圧レベル(dB) 113/2m 色(本体) サファイアブラック
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

軽量で市街地での使用に向いた優しい音質。指向性は広がりを持っているので横方向にも伝わりやすいです。
用途自動車用ホーン ブラック 音圧レベル(dB) 112
1セット(2個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け簡単、薄型軽量ボディ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 99.5×95.0×64.0 タイプ ダブル 周波数(Hz) (Hi)480、(Lo)400 入力電圧(V) 12 音圧レベル(dB) 113
1セット(2個)
7,898 税込8,688
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正サウンドホーン 聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。 信頼の直進音 音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。 厚さ31mmボディ 渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。 中音域タイプ 保安基準適合品 ECE規格適合品
音圧(dB/m) 110/2m(99/7m) 仕様 12V 3.5A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×70×31
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーを必要とするホーンの必需品。 ミツバ製ホーンはもちろん、各メーカーのホーンも簡単・確実・短時間で配線可能。 30Aパワーリレー・極太ハーネスの採用により、ホーンのパワーをフルに発揮します。
セット内容 ハーネス×1セット、パワーリレー×1個、黒コード×3本、コネクタ×2個、結束バンド×4本
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

2種類のサウンドが楽しめる電子ホーン。 アルファーⅡをベースに設計されたモデルです。 新設計のコントロールBOXを採用していますので、取り付け性が向上しています。
周波数(Hz) (Hi)480、(Lo)400 音圧レベル(dB) 113 タイプ ダブル 入力電圧(V) 12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95.0×99.5×64.0 音声 音声1音声2
1セット(2個)
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ホーン各種ドレスアップや補修用としての汎用品になります。
音圧レベル(dB) 105(±5)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホーンの取り付けはこれひとつでOK。面倒な端子づくりも一切不要です。 純正ホーンから小型渦巻ホーンへの取り替えに便利です。
セット内容 平型(メス)端子×バラ線(1500mm)×2本、平型×クワ型(1000mm)×2本、ボルト×2個、ナット×2個、コネクター×4個
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

純正ホーンコネクターにワンタッチ取り付け! ホンダ車に多く採用されている純正ホーンコネクターとの接続がワンタッチで出来るホーンハーネスです。 純正コードを傷めることなく、配線が可能です。 30アンペア パワーリレー 最大消費電流30A対応のリレーを採用したことにより、 大型ホーンや突入電流の大きいホーンへも安定した電力を供給出来ます。 極太AVS2.0sqコード 電源線・ホーン供給線に自動車用極太2.0sqを採用。ホーンの性能をフルに発揮します。 安心の独立回路 車両側の配線系統やホーンヒューズの容量を気にすることなく、ホーンを取り付け出来ます。
仕様 12Vホーン用/30Aまで対応可能 セット内容 ハーネス・パワーリレー、アースコード2本、結束バンド4本
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ミツバサンコーワホーン取付ステーセット
小型ホーン専用、取り付けボルトとナットのセット品。 工夫次第でホーンの取り付け場所が広がります。
セット内容 ステー×2本、ボルト×2個、ナット×2個
1セット
599 税込659
当日出荷

渦巻き型ホーンで39.8mmの世界最薄を実現。高級車にふさわしい深みのある重低音。迫力の大音量112dB。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。スタイリッシュガードフィン付き。
周波数(Hz) 400/500 音量(dB) 112 ブラック 仕様 車検対応 付属品 アース線 材質 樹脂 質量(g) 約184(1個あたり) 定格電圧(V) 12 端子 2
1セット(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷

保安基準適合品、車検対応品となります 今は懐かしのベンツタイプホーン
周波数(Hz) 430/320(±20) 音圧レベル(dB) 110±3 適合 DC12V車専用 厚さ(mm) 55 寸法(mm) Φ120×55 質量(g) 404×2 消費電流(A) 4×2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ホーンの純正配線そのままに加工不要の簡単接続。 主にニッサン・マツダ・ミツビシ等に採用されているコネクター形状です。
セット内容 変換コード1500m×2、アースコード500m×2
1個
999 税込1,099
当日出荷

超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 200 クロームメッキ 電圧 DC12V 電圧(V) DC12 適合車種 DC12V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

世界初!好みの組み合わせで音が選べる。1つでも、2つでも、3つでも、選べる和音で自分だけの音色を。それぞれ1つでも美しい音色。400Hz+500Hz(HO-3+HO-4):高級セダンの深みのある音色。500Hz+600Hz(HO-4+HO-5):高級スポーツカーの透き通った音色。400Hz+500Hz+600Hz(HO-3+HO-4+HO-5):3連で未体験の美しい音色。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。
周波数(Hz) 500(中音) 音量(dB) 112 ブラック 仕様 車検対応 付属品 アース線 材質 樹脂 質量(g) 約180(1個あたり) 定格電圧(V) 12 端子 2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷