- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全靴・作業靴
- JIS規格安全靴
- ミドリ安全 安全靴レディースのおすすめ人気ランキング
ミドリ安全 安全靴レディースのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新80件の「ミドリ安全 安全靴レディース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全靴 レディース」、「歩きやすい 安全靴」、「ミドリ安全 安全靴」などの商品も取り扱っております。
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。
材質
中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底
材質(アッパー)
牛クロム革(型押)
JIS規格
JIS T8101 C1/S/P1/F1
材質(先芯)
ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。
用途復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。
色
ブラック
材質(先芯)
新ワイド樹脂
足幅
3E
規格
JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格
仕様
反射材付
形状
ローカット
種類
安全靴
材質(ソール)
発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)
牛クロム革(ソフト型押)
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
材質(インソール)
プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
女性の足にフィットしやすい設計になっています。超軽量タイプです。サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です。
用途運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
ピンク
材質
先芯:樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム
形状
ローカット
質量(g)
540
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA認定B種
標準質量(g/片足)
540
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
足幅
3E
形状
ローカット
種類
静電セーフティーシューズ
材質(アッパー)
人工皮革/メッシュ
材質(ソール)
EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)
315(26.0cm)
機能
超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収
JIS規格
JSAA B種 認定
材質(先芯)
樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
4.5±0.1
材質(インソール)
EVAカップインソール
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
私服にも作業着にも合わせやすいカラーを採用。
マジックバンドタイプで通勤時でも履きやすいスッキリしたデザインです。
女性の足に合わせて新開発した細身の靴型が足にしっかりとフィットするので、疲れにくいです。
21cmから選べるサイズレンジです。
28cmまであるので男性向けにもお勧めです。
水や油の付着した床面でも滑りにくい靴底を採用しました。
クッション性に優れた靴底です。
つま先を高く設計し、つまずきにくくしました。
材質
先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール、靴底:EVA/合成ゴム
規格
JSAAA種認定
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。
圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
色
ブラック
足幅
EEE
形状
ローカット
質量(kg)
1
種類
安全靴
規格
JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格
材質(アッパー)
牛革(型押)
機能
耐油/耐薬品
材質(底部)
ゴム1層
材質(先芯)
鋼
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
女性の足にフィットしやすい設計になっています。
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。
耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途製造業、建設業など
色
ブラック
足幅
EEE
形状
ローカット
種類
安全靴
規格
JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格
材質(ソール)
合成ゴム2層
材質(甲被)
牛クロム革(ソフト型押)
機能
クッション性、軽量、耐久性、耐熱性、耐薬品性、耐滑性
材質(先芯)
ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
紐タイプ
材質(中敷)
EVAカップインソール(抗菌・防臭)
靴タイプ
革靴
人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
色
ブラック
足幅
3E
形状
ローカット
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)
発泡ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)
390(26.0cm)
機能
耐滑
JIS規格
JIS T8101 C1/S/P1/F1
材質(先芯)
ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに
材質
先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
材質(先芯)
新ワイド樹脂
足幅
3E
形状
ローカット
種類
安全靴
材質(ソール)
発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)
牛クロム革(ソフト型押)
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
JIS付加的性能「F」合格の超耐滑ゴム底により、油や水など滑りやすい環境でも安心して作業が出来ます。屈曲性に優れており、歩きやすくかがみ作業にも最適です。JIS付加的性能「E」合格のクッション性と軽量設計が、長時間着用した時の疲労を軽減します。
用途運輸業、倉庫業、建設業等
足幅
3E
材質(アッパー)
牛クロム革(型押)
材質(ソール)
合成ゴム1層
材質(先芯)
鋼製
色
ブラック
形状
ローカット
種類
安全靴
標準質量(g/片足)
480(25.5cm)
機能
耐滑性、クッション性、軽量
JIS規格
JIS T8101 C1/S/P1/F1
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
中敷
半敷
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
女性の足にフィットしやすい設計になっています。衝撃を分散させ足への負担を減らす、JIS付加的性能「E」合格品です。
用途建設業。製造業。
材質
先芯:鋼製、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVA半敷、靴底:発泡ポリウレタン1層底
形状
ローカット
種類
安全靴
標準質量(g/片足)
630
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。女性の足にフィットしやすい設計になっています。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
色
ブラック
材質(先芯)
新ワイド樹脂
足幅
3E
形状
ローカット
種類
静電安全靴
材質(ソール)
発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)
牛クロム革(ソフト型押)
機能
耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収
JIS規格
JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
材質(インソール)
プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。樹脂先芯搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。
用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。
足幅
EEE
形状
ローカット
質量(kg)
1
種類
セーフティーシューズ
規格
JIS T 8101 C1/S合格
電圧(V)
直流750以下、交流300以下
材質(アッパー)
牛クロム革(ソフト型押)
材質(ソール)
ゴム1層
機能
絶縁
材質(先芯)
樹脂
試験電圧(V/1分)
AC50Hz3K
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
形状
ローカット
種類
安全靴
規格
JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格
材質(ソール)
発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)
牛クロム革(ソフト型押)
材質(先芯)
新ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
材質(インソール)
プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。超軽量タイプです。
色
ブラック
足幅
3E
標準質量(g/片足)
310(26.0cm)
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA B種
材質(アッパー)
人工皮革、ナイロンメッシュ
材質(ソール)
EVA、合成ゴム
機能
超軽量
材質(先芯)
樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
4.5±0.1
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。
。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。
。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
色
ブラック
足幅
3E
材質(アッパー)
牛革(型押しソフト)
材質(ソール)
発泡ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)
390(26.0cm)
JIS規格
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)
材質(先芯)
ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
形状
ローカット
種類
静電安全靴
機能
静電気防止、クッション性、耐久性
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務のために開発しました。
万が一AC300V以下の低電圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう109Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。
樹脂先しん搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。
用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、電気回路に触れて感電などを引き起こすおそれのある作業および場所での使用に
足幅
EEE
材質
甲被:牛クロム革(ソフト型押)、先芯:樹脂、靴底:ゴム1層
形状
ミドルカット
質量(kg)
1
種類
安全靴
電圧(V)
直流750以下、交流300以下
試験電圧(V/1分)
AC50Hz3K
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
硬度(柔らかさ)の異なるEVAクッションを2層構造にすることでかかとにかかる衝撃を吸収します。
サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせる事ができ安心です。
床を汚しにくいノンマーキング仕様です。更に油に強い耐油ゴムソール仕様です。
約4mmワイドで40g/足軽量化(メーカー比)を図った履きやすい樹脂製先芯を採用しています。
用途建設業。製造業。運輸業。物流。引っ越し。
材質
先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム
形状
ローカット
質量(g)
780
規格
JSAA認定A種
標準質量(g/片足)
390
材質(先芯)
樹脂製
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
JIS規格合格の静電気帯電防止靴です。
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。
静電気対策が必要な現場に。
形状
ローカット
色
ブラック
材質(アッパー)
牛クロム革(型押)
材質(ソール)
発泡ポリウレタン2層底
電気抵抗値
1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
機能
静電気帯電防止、耐滑性、耐摩耗性、クッション性、衝撃吸収
JIS規格
JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1
材質(先芯)
ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
材質(インソール)
EVAカップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴