ミニ 冷蔵 冷凍庫のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
126件の「ミニ 冷蔵 冷凍庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 冷蔵 冷凍庫」、「冷凍庫の温度」、「保冷剤 冷凍庫」などの商品も取り扱っております。
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V) 単相100(50/60Hz) 冷媒 R-600a 庫内温度(℃) -20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。 -60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。 庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。 正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。 高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。 デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。 4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。 鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。 キャスター数 4個 あり 電源(V) 単相100V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V) 単相100 仕様 【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(41L)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格内容積(L) 45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 444×489×498 付属品 網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg) 15 ホワイト 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 約1.9 定格電流(A) 1.1 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 55 運転音(dB) 24 冷媒 R600a 冷媒封入量(g) 15 アズワン品番 64-1124-01 ドア 右開き 霜取方法 手動 年間消費電力量(kWh/年) 138 省エネ基準達成率(%) 112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

-20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V) 単相100 付属品 霜取へら1個、カゴ1個、鍵2個 仕様 【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(97L)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度設定は5℃~-20℃ デジタルコントローラー搭載で温度制御管理向上 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく R600a(イソブタンガス)冷媒使用で環境保全 シクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジと庫内はカラー鋼板仕上げ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V仕様 安心のフォースターマーク付き
消費電力(W) 145/159(50/60Hz) 電源(V) 単相100 付属品 鍵2個・カゴ1個・霜取ヘラ・キャスター 仕様 【冷凍能力】-20~5℃(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(302L)ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg) 21 内寸法(mm) (上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190 内容量(L) 冷蔵65+製氷5 定格消費電力(W) 68 冷却方式 コンプレッサー方式 電源(AC100V) 50/60Hz 外寸法(mm) 470×450×632 アズワン品番 2-2041-12 庫内温度(℃) 約5 商品タイプ レンタル品はこちら
1台
44,900 税込49,390
翌々日出荷

プロのニーズに応えるパワフル冷凍。各種冷凍食材のストックに最適。-35℃ デジタル温度表示機能搭載。 冷気漏れを抑えた上扉チェストタイプ。 出し入れに便利な収納バスケット付属。 スーパーフリージングシステム装備。 温度異常を報知する警報ランプ装備。 庫内排水孔装備。
電源(V) AC100(50/60Hz)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 472×450×860 仕様 庫内灯/15W 質量(kg) 約22 容量(L) 93 ドア 1
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。 引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。 本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。 急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等 仕様 耐熱トップテーブル:〇 耐熱温度(℃) 100 耐荷重(kg) 20
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身が取り出しやすい高さ61.5cmのロータイプでセカンド冷凍庫として最適。おかずの作り置きや、特売日の冷凍食品まとめ買いにも。容量66Lでたっぷり収納することが可能。 すっきり収納できるバスケット付きで、埋もれがちな小物をすっきり収納できます。 音が気になりにくい静音性29dB。食品の量に合わせて選べるモード選択。アジャスター付きでガタつき防止。水抜き栓付きでお手入れ後の排水も簡単。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。上開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック 質量(kg) 17 容量(L) 66 間口(mm) 545 定格電圧(V) 交流100 定格消費電力(W) 電動機:55 電源コード(m) 1.8 運転音(dB) 29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 54.5×47.6×61.5 冷媒 R600a 年間消費電力量(kWh/年) 153(JIS C 9801-2015年) 省エネ基準達成率(%) 100
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

冷凍・冷蔵切替タイプ。小型冷凍庫 1ドア。省スペースで使いやすい31L冷凍庫。冷蔵モードに切り替えれば寝室や来客用のドリンククーラーとして使える。トレーは取り外して使用可能。付属の霜取り用ヘラでお手入れ簡単。
用途冷凍庫、冷蔵庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館などに。小型 コンパクト 冷凍食品 冷凍保存 アイス 氷 セカンド冷蔵庫 仕様 冷蔵・冷凍切替、直冷式 付属品 霜取り用へら×1 質量(kg) 16 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) 幅(cm) 47.4 定格消費電力(W) 電動機:60 電源コード(m) 1.8 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 47.4×45×49.6 冷媒 R600a 年間消費電力量(kWh/年) 111 定格内容積(L) 31
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい。 ラウンド型デザインで対面販売にも適している。 ノンフロン製品だから環境に優しい。 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き。 スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利。 100∨電源で庫内温度調節はダイヤル7段階式。 結露水は本体底部の水受け皿でキャッチ。
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。 キャスター数 4個 庫内温度(℃) -25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず) 冷凍能力調整ダイヤル付き 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく 自然冷媒だからCO2の排出量を削減し省エネ 耐久性に優れた庫内銅仕様 ノンフロン製品で環境に優しい どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き
電源(V) 単相100 付属品 内カゴ2個、霜取ヘラ、鍵2個、キャスター 仕様 【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(605L)ほか
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新鮮さや栄養はそのままに高品質で経済的に長期保存。-25℃ 冷気が逃げにくい上扉チェストタイプで経済的。 食品の出し入れに便利な収納バスケット付。 冷凍ムラをなくす連続運転機能。
仕様 ノンフロン 電源(V) AC100(50/60Hz)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面倒な霜取り必要なし。自動霜取り機能付 使いやすい引き出しバスケット付 電子レンジも置ける耐熱トップテーブル(※耐熱100℃ 耐荷重約20kgまで) スリムな幅475mmでたっぷり容量 安心安全Sマーク取得商品
内容積(L) 114(食品収納スペースの目安:107) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 475×543×1250 仕様 1ドア前開きタイプ、5段タイプ(4つの引き出し付)、ノンフロン 質量(kg) 37 ホワイト 消費電力(W) 130 庫内温度(℃) -18以下 年間消費電力量(kWh/年) 323(50/60Hz)
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)冷凍庫 121L
2021年度省エネ基準達成率112%。環境に配慮したホームフリーザー。 ホームフリージングに便利な急凍機能付き。 整理整頓しやすいすっきり収納設計
仕様 右開き、ドアポケット、引き出し式バスケット(4段)、急凍機能、アルミトレイ(1枚・最上段)、耐熱トップテーブル、霜取り:自動(ファン冷却式) 質量(kg) 33 シャイニーシルバー 奥行(mm) 据付必要:686 幅(cm) 48 温度(℃) 冷凍負荷温度(食品温度):18℃以下 引出し数 バスケット:4段 定格消費電力(W) (50/60Hz)電動機:54/57、電熱装置:120/120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×586×1126 耐熱温度(℃) 耐熱トップテーブル:100 ドア 鋼板ドア 年間消費電力量(kWh/年) 365 省エネ基準達成率(%) 112 保持期間 冷凍食品の目安:約3ヶ月 定格内容積(L) 121、(食品収納スペース)87
1台
59,980 税込65,978
12日以内出荷

自動霜取り機能で、霜取りの手間が要らないファン式の冷凍庫です。 中身が見える透明バスケットにより、保管物の整理・出し入れが簡単に行えます。
付属品 バスケット×4 質量(kg) 37 電源(V) AC100(50/60Hz) 外寸(mm) 475×543×1250 庫内容量(L) 114 年間消費電力量(kWh/年) 370/380(50/60Hz) 冷却能力 -18℃以下
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷

フクシマガリレイメディカルフリーザー
信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。 仕様 警報機能標準装備 トラスコ品番 464-8552 質量(kg) 45 高さ(mm) 717 奥行(mm) 513 間口(mm) 483 電源(V) 単相100 有効内容量(L) 38 消費電力(W)(50/60Hz) 220/200 冷却能力(℃) -40~-15
1台
239,800 税込263,780
54日以内出荷