- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- ミニ 平型 ヒューズ 15aのおすすめ人気ランキング
ミニ 平型 ヒューズ 15aのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「ミニ 平型 ヒューズ 15a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平型ヒューズ30A」、「フューズ」、「ヒューズ トラック」などの商品も取り扱っております。
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
サイズ(mm)
約11×16.2×4.0
材質
亜鉛+PC
使用可能電力
DC12V360W以下/DC24V720W以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)
9
タイプ
ミニ平型
サイズ(mm)
約11×16×4
便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。
セット内容
2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個
材質
亜鉛+PC
電圧(V)
12/24
サイズ(mm)
約11×16.2×4.0
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
材質
亜鉛+PC
サイズ(mm)
約18.9×18.7×5.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
従来の平型ヒューズより小さなタイプです。
ホンダ車輌でも使用され始めています。
タイプ
ミニ平型
ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。
※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
電装品・配線回路の保護に。
定格電圧(V)
DC32以下
材質(ハウジング)
PA
材質(エレメント)
亜鉛合金(銀メッキ)
電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)
亜鉛合金(銀メッキ)
定格電圧(V)
DC32以下
サイズ(mm)
約19.1×18.7×5.1
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETCやレーダー探知機、セキュリティーアラーム、無線機等の設置に使用可能です。
既存のミニ平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
付属品
ヒューズプーラー1個入り
セット内容
5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ミニヒューズ)×各15個
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷