- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ミニクレーンのおすすめ人気ランキング
ミニクレーンのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新107件の「ミニクレーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパクト クレーン」、「小型 クレーン 移動 式」、「手動式クレーン」などの商品も取り扱っております。
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
アームの上下作動は油圧式です。
アーム長さは3段階調節式です。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適
仕様
油圧式
脚高(mm)
80
工作機械治具、加工物の脱着に。ワイヤーカットのワイヤー交換にも最適です
ストローク(mm)
アームスライド:300
全長(mm)
1190
摘要
車体質量はバランスウエイト60含む
全幅(mm)
575
全高(mm)
1600
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン75×32
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ゴム150×40
車体質量(kg)
約150
ロードセンター(mm)
アーム:900
オーバーハング量(mm)
400
上昇回数(回)
58
1台
¥319,800
税込¥351,780
45日以内出荷
移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。
手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業
仕様
ウインチ巻上式
高さ(mm)
(足)150
キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
定格荷重(t)
0.2
仕様
移動式
トラスコ品番
460-1661
質量(kg)
651
揚程(m)
3
全高(m)
3.3
アーム長さ(cm)
200
旋回角度(°)
柱取り付け部:360。中間アーム:右180、左180
1台
¥879,800
税込¥967,780
11日以内出荷
様々な荷物の吊り上げ、搬送に適しています。アームの首振り角度は左右に15度ずつ傾きます。アームにはフックつきギヤードトロリが標準装備されています。
用途製造業全般、特に金型の搬送。
ストローク(mm)
600~1930
全長(mm)
1685
全幅(mm)
690
電源
単相100V(コード長さ:1.2m)
全高(mm)
1920
バッテリー
EB100
充電時間
約8
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質
構造用鋼
揚程(m)
2
仕上
焼付塗装
アーム長さ(mm)
1230/1380/1530(3段階)
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ
エコノミータイプ
動力源
油圧手動
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm)
1685
全幅D(mm)
690
全高C(mm)
1950
脚長さJ(mm)
620(前脚)
フォーク内幅H(mm)
510(前脚)
フォーク外幅G(mm)
690(前脚)
手動旋回で安全作業できます。
足場パイプにクランプで固定できます。
ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様
柱取り付け式
トラスコ品番
773-5049
定格荷重(t)
0.25
寸法A(mm)
1120
寸法B(mm)
600
旋回半径(mm)
895
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
旋回角度(°)
180
アーム長(m)
1.12
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)
150
旋回角度(°)
180
ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)
0.49
仕様
移動用キャスターおよびギヤードトロリー付。伸縮型。組立式
付属品
組み立て解体用足付(2個)
トラスコ品番
460-1921
質量(kg)
259
揚程(m)
2~3
全高(m)
3.1
全幅(cm)
300
1台
¥699,800
税込¥769,780
11日以内出荷
セレクト用の専用ジブクレーンです。ミニトロリーと併せてご使用下さい。
用途建築作業用
種別
C形ビーム
最大回転角度(°)
180
ブラケット間隔(m)
0.4
吊り上げ、下げ作業に便利な専用機。トロリーフック仕様
ストローク(mm)
アームスライド:700
全長(mm)
1585
全幅(mm)
695
全高(mm)
1950
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン150×38
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ステレオ150×45
車体質量(kg)
260
ロードセンター(mm)
アーム:960
オーバーハング量(mm)
400
上昇回数(回)
50(18)
1台
¥549,800
税込¥604,780
30日以内出荷
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
定格荷重(t)
0.1
仕様
ニューシンプルタイプ。床固定式
トラスコ品番
460-1581
質量(kg)
284
揚程(m)
3.1
全高(m)
3.4
アーム長さ(cm)
370
旋回角度(°)
柱取り付け部:180。中間アーム:右180、左90
1台
¥429,800
税込¥472,780
11日以内出荷
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。
パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。
48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。
取付面(mm)
約450
定格荷重(kg)
160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
最大使用荷重(kg)
160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
自重(kg)
9.5
旋回角度(°)
180
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
揚程(m)
3.1
定格荷重(t)
0.16
全高(m)
3.4
取付穴径(Φmm)
ホイスト:30
旋回角度(°)
柱取付部:180、中間アーム:右180、左90
クレーン設備のない作業現場に最適です。軽量アルミレールなので吊荷の移動操作が軽いです。組み立て・解体、持ち運び・移動が簡単・容易です。移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びプレーントロリー、給電用ケーブルハンガー(3個)付です。
用途クレーン設備のない作業現場に最適。
奥行(mm)
1500
揚程(m)
3
エスコ品番
EA840DK-1
寸法(mm)
284×105×104(H)
質量(kg)
5
コード長さ(m)
出力側:1.67、コントローラー側:1.21
ワイヤーロープ直径(Φmm)
4.7
能力(kg)
【水平牽引】907
ワイヤーロープ長さ(m)
15.2
巻取速度(m/min)
4.5(無負荷)
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷