- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- ミニシェーカーのおすすめ人気ランキング
ミニシェーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「ミニシェーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シェーカー」、「プレート遠心機」、「振とう器」などの商品も取り扱っております。
インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。(結露無きこと)用途に合わせて選べる振盪方式を揃えています。ツマミ式のシンプル構造で振盪速度を直感的に調整可能です。ブラスレスモーター採用で低回転域を実現。耐久性にも優れます。小さなスペースで使用可能!
仕様
回転数可変方式: ツマミによる可変
寸法(mm)
(振盪台)150×150
使用周囲温度(℃)
5~50
許容負荷荷重(kg)
1(ホルダー除く)
小型でも堅牢なミニシェーカーです。シーソー式・レシプロ式・ロータリー式をご用意しました。インキュベーター内でのご使用の場合は40℃までです。シリコンシート付。
許容荷重(kg)
1.3(振とう台800g含む)
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
コンパクトなパーソナルタイプのウェーブ式シェーカーです。 モーターの駆動部分にベルトを介さないダイレクトドライブを採用し、長時間の連続運転が可能です。
寸法(mm)
235×235×140
質量(kg)
1.4
電源
AC100V・50/60Hz
振盪数(min-1[r.p.m])
10~30(振盪幅7°)
連続運転時間(h)
最大24
振盪方式
ウェーブ式
振盪台寸法(mm)
200×200(滑り止め用ゴム板付)
1個
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
AC/DCの両電源で使用できる、小型のシェーカーです。電池は単3電池4本で1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃のインキュベーター内でも使用できます。M101とM201のプレートは150mm×100mmマイクロプレート1枚のサイズです。M301は150mm×150mmで100mL三角フラスコ4本乗せることができます。 左右前後のプレートの切り込みを利用して、様々な容器を固定できます。
20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO2インキュベーター内は使用不可。
仕様
目安チューブ本数:1.5mL×60本/3mL×30本/7mL×21本/15mL×17本
質量(g)
880
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
20(固定)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×170×150
耐荷重(g)
800
回転角度(°)
20(固定)
1個
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。
電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分使えます。
冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。
左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
モーター
ギア付きDCモーター
電源
専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本
使用環境
室温・・・温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
本体寸法(mm)
W165×D168×H73
本体質量(kg)
1.7
付属品
専用アダプター、単3アルカリ電池×4本
仕様
●振盪幅:Φ34mm(片側)・円運動●振盪速度:0~95rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×150
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
小型でも堅牢です。
恒温使用の温度範囲は40℃まで。
質量(kg)
2.5
電源
AC100V 50/60Hz(0.5A)
耐荷重(kg)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
202×175×105
振盪速度(min-1[r.p.m])
0~60
振盪台寸法(mm)
198×149
振盪角度(°)
13
松吉医科器械コード
23-5041-00
1個
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
振とう効率が良くゲルの脱染色、ブロッティングの抗原抗体反応、各種培養に最適です。 インキュベーター内で使用できる65℃耐熱設計です。
振盪台寸法(mm)
319×220
電源
AC100V・50/60Hz
消費電力(W)
25
質量(kg)
4
6段階のスピード調整が可能。ステンレスのプラットホームにはノンスリップマットが標準付属。
質量(kg)
6
電源
AC100V 50/60Hz 18W
モーター
DC3.5A 樹脂ギア
シーソー角度
±7°
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×230×160
振盪速度(min-1[r.p.m])
12~55(6段階)
許容負荷荷重(kg)
5
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。
電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分に使えます。
冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。
左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
モーター
ギア付きDCモーター
電源
専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本
使用環境
温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
本体寸法(mm)
W155×D108×H74
本体質量(g)
965
付属品
専用ACアダプター、単3アルカリ電池×4本
仕様
●振盪幅:34mm(片側17mm)●振盪速度:0~100rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×100
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
振盪台寸法(mm)
300×200
電源コード(m)
3
電源プラグ
アースピン付き3P
電源(V)
AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)
0~50
許容負荷荷重(kg)
2
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)
140×140×110
質量(kg)
2
電源(V)
AC100/50Hz or 60Hz
消費電力(W)
150
機能
機能:振動6段階切替え
連続使用時間(分)
5
インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。(結露無きこと)。用途に合わせて選べる各種振盪方式を揃えています。ツマミ式のシンプル構造で振盪速度を直感的に調整可能です。ブラスレスモーター採用で低回転域を実現。耐久性にも優れます。小さなスペースで使用可能!
アズワン品番
1-5173-01
質量(kg)
約1
回転数(min-1[r.p.m])
100~1200
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
モーター
DCモーター
電源コード(m)
2.5
プラグ
2Pタイプ
撹拌方式
偏芯撹拌方式
プレートホルダー(mm)
内寸法:90×130×14.8
1台
¥52,900
税込¥58,190
当日出荷
ウェーブ動作・反転動作(右/左回りの交互運動)とミキシング動作の3種類の動作を連動することができます。 プログラム設定機能を備え、撹拌の時間設定や、異なる撹拌を組み合わせて使用することも可能です。
寸法(mm)
235×235×140
質量(kg)
1.5
電源
DC12V・0.5A(ACアダプタ)
振盪数(min-1[r.p.m])
5~30(振盪幅7°)
プログラム機能
サイクル数:0~125回、ロータリー:0~250秒、レシプロロータリー:0~360°(30°毎設定可)、0~250秒、ミキシング:0~6°(1°毎設定可)、0~5秒
振盪方式
ウェーブ、ミキシング、反転機能付
振盪台寸法(mm)
200×200(ゴム板付)
1個
¥148,999
税込¥163,899
3日以内出荷
フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番
1-6684-01
有効内容量(L)
25
温度調節精度
±0.5℃(無負荷時)
温度分布精度
±0.5℃(35℃運転時)
温度設定単位
1℃
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×260×360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×445×477
付属品
棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)
トラスコ品番
311-0591
質量(kg)
12
使用温度範囲(℃)
0~30
消費電力(W)
98
電源
AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
安全装置
過昇温度保護機能
電源コード(m)
2
冷却方式
自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール
加熱方式
自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール
内装
アルミ(エポキシ焼付塗装)
外装
ABS樹脂
温度設定範囲(℃)
3~45
ドレン水
自然蒸発式
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。
騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。
食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。
庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。
全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。
ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
ドレン水
自然蒸発式
温度設定範囲(℃)
3~45
対流方式
自然対流方式(5面冷却・加熱)
冷却加熱装置
ペルチェ素子
設定温度(℃)
1単位
温度分布精度
±0.5℃(at 37℃)
温度調節精度
±0.5℃
材質
本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
電源
AC100~240V 50/60Hz
コード長さ(m)
2(2Pプラグ)
安全装置
過電流保護ヒューズ
容量(L)
28
内寸法(mm)
329×219×369
質量(kg)
13.5
付属品
棚板×2枚
消費電力(W)
75
外寸法(mm)
420×413×485
マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。
庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。
扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
付属品
ステンレス棚板×2
質量(kg)
17
消費電力(W)
100
電源
AC100V 50/60Hz
内容積(L)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
412×374×515
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×300×360
設定温度(℃)
(室温+5)~60
松吉医科器械コード
23-3222-00
1個
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷