- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- ミニター フェルトのおすすめ人気ランキング
ミニター フェルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新327件の「ミニター フェルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バフ 研磨 道具」、「研磨用フェルト」、「フェルトチップ」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)
250
幅(mm)
250
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
フェルトバフセット ハードです。
適合材
一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム、超硬、セラミックス、ガラス
外径(mm)
150
内径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
10
トラスコ品番
852-5415
材質
フェルト
質量(g)
156
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
全長(mm)
250
幅(mm)
250
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業
適合材
ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)
3
材質
フェルト
軸長(mm)
35
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
適合材
金属等
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。
形状
円筒型
適合材
金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応