ミニッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
90件の「ミニッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面台キャビネット」、「スパイスニッチ」、「埋め込み 収納棚」などの商品も取り扱っております。
南海プライウッドミニッチ
壁の厚みを利用し、空間を有効に活用できます。 インテリアとして空間をイメージアップし、小物を飾るギャラリーとしてお使いいただけます。 特殊押さえ込みバネの採用により、施工したい位置に穴を開け、はめ込むだけの簡単施工を実現します。
セット内容 ミニッチ×1個 材質 (基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙
1セット
9,698 税込10,668
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


城東テクノキッチンニッチ
キッチンカウンターやリビングの壁面にくぼみを作り、 収納や飾り棚などとして使うスペースのことをニッチと言います。 製品本体で止水性を考慮した製品。 組立済みなので現場で組み込むだけの省施工。 背板にはセラールを使用しているので堅牢性・意匠性にも優れています。 表面層はテーブルトップやカウンターに良く使われるメラミン樹脂を使用、 キズに強い壁面化粧材です。
材質 枠材:ABS(化粧面アクリルコーティング)、枠材カバー:ASA樹脂、コーナー役物:AES樹脂、背板:メラミン不燃化粧板 寸法(mm) 162×88.5×1222
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネル表面には傷や汚れに強い特殊ウレタン樹脂加工を施しています。 シェルホワイトは、汚れが目立ちやすい特殊硬化コート紙を使用していますので、耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 芯材が全面に敷き詰められていますので、カット・釘打ちが可能です。 基材には主にファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ大判でも軽くて扱いやすい製品です。(重量約3割減) また、カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。 豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない全て1枚入梱包です。 F☆☆☆☆基準に合格した、低ホルムアルデヒド材料を使用しています。 トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンの4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容 棚板×1枚
1枚
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

城東テクノウィズニッチ
キッチンだけでなく、洗面所やトイレ、玄関などにも簡単に取り付けられ、ちょっとした収納スペースとして様々な用途で活用できます。 施工簡単!一体成形で、取り付けるだけの組み立て不要設計。 水に強い!オール樹脂なので湿気や水に強く場所を選ばず設置できます。 お手入れ楽々!収納部の四隅をR形状にしているので角の汚れもサっと一拭き。
用途洗面所、トイレ、玄関に 付属品 取付ビス 材質 本体・カバー:ASA樹脂 寸法(mm) 162×104×600 ホワイト
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

細やかな気配りと、より上質な装いで生まれ変わりました。棚板の飛出防止機能付。上質な装いを演出する面取加工。安全性を考慮した金属取手を採用。壁埋め込みタイプでよりスタイリッシュに
1セット
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

南海プライウッドサニタ
空間面積はそのままに壁の厚みを利用し、収納スペースが増やせます。 隠す収納でトイレットペーパーや掃除用具もすっきり収納できます。洗面所や廊下の小物置きにも活用できます。
奥行(mm) 133.5 セット内容 サニタ×1セット 材質 (基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙 厚さ(mm) 300
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(1本)
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質 【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャスト シェルホワイト 奥行(mm) 400 シリーズ Cシリーズ
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右共通品です。トイレットペーパーなら12ロールをすっきり収納。天地を選ばず、左右どちら開きにも使えます。
材質 HIPS樹脂 寸法(mm) 285×128×850
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ニッチライト
消費電力(W) 2.1 枠の色 プラスチック:ホワイトつや消し ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V)0.042 明るさ 10形電球1灯器具相当 演色指数(Ra) 高演色93 埋込穴(Φmm) 48 埋込高(mm) 32 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 LED交換 不可 電源ユニット 別売
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



樹脂製で軽くて丈夫。下地組みなしで壁開口部にはめ込むだけのニッチ収納。カッターなどで壁に開口部を設け、そこに製品本体をはめ、ゴムハンマーなどで叩き込んで設置します。本体はばね方式の機構となっており、ビス留めなどしなくても開口部に固定されます。下地組みが不要で、開口部にはめ込むだけの簡単リノベーション仕様。マンションなどの薄壁用(奥行50mm)も含めた6サイズをラインアップ。現場に合わせて幅のカットも可能。存在を主張しない、フレーム幅15mmの薄見付仕様。背面パネルの取り外しが可能で、お好みの背面板に変更可能(設置前に限る)
付属品 開口定規1個、小口シール(4.5×14.5mm×6枚) セット内容 (コ)本体1、固定金具4 材質 本体:ABS+オレフィンシート.EPDM 金具:ステンレス 幅(mm) 313 ホワイト 取扱説明書 (0.73MB)
1ケース
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。 小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.1MB)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)