ミニディスク グラインダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
117件の「ミニディスク グラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスクグラインダー 75mm」、「エアーミニグラインダー」、「小型 サンダー」などの商品も取り扱っております。
ミニ砥石(Φ70)を使用しています。樹脂ボディーです。国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。
トラスコ品番 115-4247 消費電力(W) 135 電源(AC V) 100 砥石寸法(Φmm)穴径 2 カーボンブラシ呼び番号 KD-45
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

抜群の研削力を発揮します。「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。狭いところもラクラク研磨できます。30Φは3Φアーバー付きで3Φ軸付になる為使用工具を選びません。
用途自転車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に。 溶接ビードの除去に。 金属のバリ取りに。 サビ落としに。 金型の研磨にも最適です。 サイズ 30Φ 最大回転数(min-1[r.p.m]) 30000 速度 67m/s 取付部 M7×P0.75
1箱(5枚)
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途狭い場所での研作・研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 16500 空気消費量(m3/min) 0.37 空気接続口 PT1/4 仕様 (エアー排気)リア 付属品 PT1/4カプラー、ホイールレンチ1個、2mm六角レンチ1個、11mmレンチ1個 全長(mm) 125 質量(g) 400 使用空気圧力(MPa) 0.55 使用ホース径(Φmm) 5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (13.5MB) ディスク寸法(mm) (使用)直径約75、穴径9.5
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
回転数(min-1[r.p.m]) 21000 空気消費量(m3/min) 0.2 付属品 カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個。研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚。交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個 質量(g) 230 使用圧力(MPa) 0.44~0.58 外径(Φmm) 19 取付部 M7×P0.75 排気方向 後方
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいた角度120度と90度を用意 アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減 豊富な先端工具で様々な用途に対応
用途平滑研削・研磨作業用 シャンク軸 - 切替方式 コントロールグリップバルブ 供給空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(NL/min) 120 排気方式 後方 ホース接続径 PT 1/4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より高速回転が可能になり仕事率もアップ。 別売りの先端工具に取り換えて、多彩な加工ができます。
用途木、金属等の塗装落し、サビ落し、磨き、切断等 付属品 ディスクWA砥石60番(No.28585)×1枚。L型レンチ、ディスクペーパー(固定式) 寸法(mm) 290 消費電力(W) 50 ディスク外径(Φmm) 50 定格使用時間(分) 15
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

驚異のコンパクト設計で、マジックパット使用可能です。 低速高トルクで容易に使いこなせます。
トラスコ品番 283-0787 電圧(V) AC100 消費電力(W) 210 電源 AC100V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 16500 空気消費量(m3/min) 0.26 付属品 エアープラグ20PMタイプ、2インチ(直径58mm、穴径9.5mm)研磨砥石(オフセット砥石)本体装着済、研磨砥石脱着用スパナ 全長(mm) 101 質量(kg) 0.4 砥石径(Φmm) 58 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 推奨4.8以上 適合エアコンプレッサ(kw) (3相200V)推奨2.2以上 エアー入口 1/4 排気方向 後方 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 軽量。 コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 15000 ねじ寸法 (ホース口金)RC1/4 付属品 カプラプラグNL-22PM 全長(mm) 156 質量(kg) (トイシカバー付)0.645 最高使用周速度(m/min) (トイシ)4300 方式 (ハンドル)ロール 砥石寸法(mm) 50×4×9.5 推奨ホース径(mm) 9.5 空気消費量(Nm3/min) (無負荷時)0.47 頭部高さ(mm) 47 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ 全長(mm) 125 質量(kg) 0.34 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 16500 空気消費量(L/min) 260 使用空気圧力(MPa) 0.55 空気接続口 PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径 50(穴径Φ9.53) 使用ホース径(Φmm) 5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (5.2MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

平面研削に使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途平面研削用 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 23500 空気消費量(L/min) 120 付属品 本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚 全長(mm) 140 質量(g) 150 ホース内径(Φmm) 5 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 スピンドル M7-P0.75 接続径 空気:6Φmm 取扱説明書 (5.8MB) ホイール寸法(mm) 30
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 16500 空気消費量(m3/min) 0.26 付属品 エアープラグ20PMタイプ、3インチ(直径75mm、穴径9.5mm、厚さ1mm)カッティングホイール(本体装着済)、カッティングホイール脱着用スパナ2本 全長(mm) 101 質量(kg) 0.4 推奨ホース径(mm) 内径4.8以上 コンプレッサー 3相200V 2.2kW以上 排気方向 後方 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用空気圧(kPa) 620(0.62Mpa) ディスク寸法(inch) 3(直径約75mm、穴径9.5mm)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品 研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ タイプ 強力タイプ 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 720 最大出力(W) 960 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(取付け可能砥石厚/3~6) 胴径(Φmm) 57 電動機 直巻整流子電動機 カーボンブラシ呼び番号 461
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

高耐久&ハイパワーモータ。 優れた冷却構造&防じん性能。 さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。 出っ張りのないブラシホルダ。 握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。 操作がしやすいトグルスイッチ。 砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。 付属品 研削砥石36P・ロックナットレンチ20 消費電力(W) 720 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(取付可能:3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径) 15 胴径(Φmm) 56 カーボンブラシ呼び番号 461
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディで滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。
付属品 58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1 全長(mm) 239 質量(kg) 1 消費電力(W) 450 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 5(30分) 砥石寸法(mm) 58×3.5×9.53/75×5×9.53 電源周波数(Hz) 50/60 握り径(Φmm) 49 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 12000
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)刃研ぎグラインダー
乾式砥石で手軽な刃研ぎが可能です。軽くて握りやすいボディーです。二重絶縁です。
用途農機具や機械の刃物の研磨に。刃研ぎ専用です。 トラスコ品番 336-9021 寸法(mm) (長さ)214×(高さ)83 電圧(V) 100 消費電力(W) 210 握り径(Φmm) 57
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

適合機種 11030 ミニミニカットオフツール2"、18030 ミニミニカットオフツール2"、11050 ミニミニカットオフツール3"、18040 ミニミニカットオフツール3"、11070 ミニミニロングシャフトカットオフツール3"、18070 ミニミニロングシャフトカットオフツール3" 厚さ(mm) 1 穴径(Φmm) 9.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 狭い場所でも自由自在に研磨!! 狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。 ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。 付属品 研磨ベルト荒目、中目、細目各1本 質量(g) 331 ベルト幅W×長さL(mm) 10×330
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

小型・軽量 レギュレーター付きワンタッチパッド付き(M6) ワンタッチペーパー付き、ミニスキルタッチΦ50付き
用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適! 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 22000 空気消費量(L/min) 400 全長(mm) 135 質量(kg) 0.53 高さ(mm) 68 口金 1/4PT 砥石径(Φmm) 50 騒音レベル(dB(A)) 80
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。 目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。 軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。 深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。 狭いところもラクラク研磨できます。
用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。 最高回転数(min-1[r.p.m]) 20000 速度 67m/s 取付部 10穴
1箱(5枚)
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)