ミニディスプレイポート HDMIのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
121件の「ミニディスプレイポート HDMI」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「displayport 変換アダプタ」、「ミニディスプレイポート」、「ディスプレイポート HDMI」などの商品も取り扱っております。
Mini DisplayPort搭載機器のデジタル映像を、HDMIコネクタを持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに出力できる変換アダプタ。
シールド 3重シールド ケーブル長(m) 0.15 オス形状 Mini DisplayPort ケーブルタイプ スタンダード ケーブル外径(Φmm) 6.5 メス形状 HDMI 変換タイプ メス - オス
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニディスプレイポートを変換アダプタなしで簡単に接続!MacなどのMiniDisplayPort端子搭載パソコンとHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに接続するMiniDisplayPort-HDMI変換ケーブル。 MacなどのMiniDisplayPort端子搭載パソコンとHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに接続するケーブルです。 本製品をお使いいただくことで変換アダプタを使わずに、すっきり配線することができます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える3重シールドケーブル採用しています。 最大1920×1200ドット解像度(WUXGAやFullHD)に対応しています。 HDMI/MiniDisplayPortのデジタル音声出力に対応しています。
コネクタ形状 Mini DisplayPortオス - HDMIタイプAオス 対応機種 MiniDisplayPortまたはThunderboltPortを搭載したPC及びHDMIタイプA 19pin端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等 ケーブル外径(Φmm) 5 シールド 3重シールド オス形状 Mini DisplayPort、HDMIタイプA ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

製品パフォーマンス:UHD解像度対応 Mini DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0 変換アダプタ。4K60Hz (4096x2160 または 3840x2160)、18Gbps帯域、7.1chオーディオ、 HDCP 2.2、DPCPをサポート。15cm一体型ケーブル付き、1080pと下位互換。ホスト互換性:mDP/mDP++ソース対応アクティブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計。安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。7mまでのHDMIケーブルでテスト済み。ミニDPオス - HDMI メス。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能
用途4K/60Hz対応のHDMIディスプレイをMini DisplayPort出力ポートに接続。会社のコンピュータと本アダプタを一緒に配備し、BYOD(私物デバイス持ち込み)用途で社員の機器を接続。Mini DisplayPortアクティブ変換でセットアップが簡単 仕様 【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP (DisplayPort Content Protection - DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP 2.2 (High Definition Content Protection - 高解像度コンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 2.0 長さ(mm) 152 ブラック 高さ(mm) 10 質量(g) 11 ポート数 1 出力 【AV】HDMI 2.0 湿度(%RH) -25℃から85℃で80~95 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力 【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃) -25~70 最大解像度 【デジタル】4K×2K@60Hz 製品幅(mm) 22 アダプター型式 アクティブ 動作温度(℃) 5~35 チップセット Parade-PS176 オーディオ機能 7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm) 14.8 コネクタA Mini-DisplayPort[20ピン] コネクタB HDMI[19ピン] 対応解像度 4k×2K(UltraHD)@60Hz、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p) オス形状 Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状 HDMI[19ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みで、miniDisplayPortに対応したDisplayPort(TM)ケーブル。
ブラック 規格 DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応) コネクタ形状 MiniDisplayPortオス - DisplayPortオス 対応機種 (映像出力)miniDisplayPort端子またはThunderbolt端子を搭載したパソコン・AV機器等、(映像表示)DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等 プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 5.5 シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 21.6(最大) 対応解像度 4K2K(UHD、3840×2160)/60p オス形状 MiniDisplayPort、DisplayPort 変換タイプ オス - オス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ変換ケーブル
DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremiumHDMI(4K/60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。 外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。 DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。
ケーブル長(m) 約3(コネクタの両端含む) ブラック コネクタ形状 DisplayPortオス - HDMI Type-Aオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) [DisplayPortコネクタ部]約20.2×46.5×9.5(コネクタシェルを除く)/[HDMIコネクタ部]約21.2×45×12(コネクタシェル・SR部を除く) 準拠規格 DisplayPortVer1.2/HDMI2.0、【線材】UL20276、【HDCP】Ver1.4/Ver.2.2対応 ケーブル外径(Φmm) 約6 対応解像度 最大3840×2160(4K/60Hz対応) 被覆材 PVC 変換タイプ オス - オス
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。コンパクトな1mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する 仕様 【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 セット内容 mDP-HDMI変換アダプタケーブル 長さ(mm) 1000 ブラック 高さ(mm) 12 質量(g) 44 出力 【AV】HDMI 1.4 ケーブル長(m) 1 湿度(%RH) 10~85 コネクタ形状 HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力 【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 【デジタル】4K×2K@30Hz 製品幅(mm) 21 アダプター型式 パッシブ 動作温度(℃) 0~70 オーディオ機能 7.1サラウンドサウンド コネクタA Mini-DisplayPort[20ピン] コネクタB HDMI[19ピン] 対応解像度 4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p) オス形状 Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] メス形状 HDMI 変換タイプ オス - オス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

Mini DisplayPort端子のパソコンからHDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。 コンパクトで 最大解像度1920×1200/1080P@60Hzです。 簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続することができます。
セット内容 JDA152本体、クイックインストールガイド、保証書 ホワイト 材質(本体) プラスチック 質量(g) 27 外形寸法(mm) 43×45×15 ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 Mini DisplayPortオス - HDMIメス 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 15 対応解像度 1920×1200/1080P@60Hz 給電方式 バスパワー オス形状 Mini DisplayPort メス形状 HDMI 変換タイプ メス - オス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

プラグアンドプレイ対応で手軽に使えるmDP - HDMIビデオアダプタ。携帯性に優れた小型軽量設計。1080pのHDビデオ解像度に対応するクリアな画質。Thunderbolt 1およびThunderbolt 2ポートと互換
用途出張時に携帯し展示会やホテルなど外出先のHDMIディスプレイに接続。備品としてHDMIを使用するオフィスのホットデスクや会議室のプロジェクタに持ち込みのノートパソコンを接続。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用 仕様 【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります) セット内容 MiniDisplayPort-HDMIコンバータ 長さ(mm) 76.2 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 20 出力 【AV】HDMI 1.4 湿度(%RH) 10~85 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力 【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm) 40 アダプター型式 パッシブ 動作温度(℃) 0~45 オーディオ機能 5.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm) 13 コネクタA Mini-DisplayPort[20ピン] コネクタB HDMI[19ピン] オス形状 Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状 HDMI[19ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ディスプレイやテレビに接続するときに使用する変換アダプタケーブルです。外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
オス形状 Mini DisplayPort メス形状 HDMI ホワイト 質量(g) 26 ケーブル長(m) 約0.8 コネクタ形状 Mini DisplayPortオス - HDMIメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×45×15 ケーブル外径(Φmm) 約4.8 アズワン品番 64-0886-76 対応解像度 最大3840×2160 変換タイプ オス - メス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

Mini Display Port から 4K HDMI に変換するアダプター
セット内容 クイックインストールガイド(保証書) 材質 プラスチック ホワイト 質量(g) 約19 対応OS Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8/7 / XP、Mac OSX10.6以降 DisplayPortデュアルモードバージョン1.2またはサンダーボルト2に準拠 HDMI 1.4仕様に準拠 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 21×12×45 最大解像度 4K(4096×2160)@30Hz 保証期間 2年 PC接続 ミニディスプレイポート(オス) 給電方式 バスパワー(PD60Wをパソコンに充電可能) オス形状 Mini Display Port メス形状 HDMI
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

Mini DisplayPort/Thunderbolt-HDMI変換アダプター。ケーブル長さ15cm
ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 HDMIメス - DVIDisplayPortオス プラグ 金メッキ シールド 3重シールド アズワン品番 65-0464-03 メス形状 HDMI 変換タイプ メス - オス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。
ブラック 規格 DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応) コネクタ形状 DisplayPortオス - DisplayPortオス 対応機種 (映像出力)DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等、(映像表示)DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等 プラグ 金メッキ シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 21.6(最大) 対応解像度 4K2K(UHD、3840×2160)/60p オス形状 DisplayPort 変換タイプ オス - オス コネクタ1 DisplayPort コネクタ2 DisplayPort
1本
2,690 税込2,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

製品パフォーマンス:Mini DisplayPort 1.2 - HDMI 1.4 変換アダプタ。mDPホストをHDMIディスプレイに接続。4K30Hz(3840x2160)、1920x1200/1080p、7.1chオーディオ、 HDCP 1.4、DPCPをサポート。15cm一体型ケーブル付き。ホスト互換性:mDP/mDP++ソース対応アクティブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計。安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。15mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能
用途4K 対応HDMIディスプレイをMini DisplayPort出力ポートに接続。BYOD(私物機器のオフィス持ち込み)時に便利。Mini DisplayPortコンピューターの外付けモニタとしてHDMIディスプレイを使用。ThunderboltポートからMacBook Pro / MacBook AirをHDMIディスプレイに接続 仕様 【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 セット内容 MiniDisplayPort-HDMIアクティブ型変換アダプタ ホワイト 質量(g) 16 ポート数 1 出力 【AV】HDMI 1.4 湿度(%RH) 10~85 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力 【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃) -10~80 最大解像度 【デジタル】4K×2K@30Hz アダプター型式 アクティブ 動作温度(℃) 0~70 オーディオ機能 7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm) 15 コネクタA Mini-DisplayPort[20ピン] コネクタB HDMI[19ピン] 対応解像度 4k×2K(UltraHD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p) オス形状 Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状 HDMI[19ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワサプライ変換ケーブル
ミニDisplayPortを搭載したPC本体をHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。ミニDisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremium HDMI (4K@60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ミニDisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。
用途ミニDisplayPortのPCとHDMIのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル。 ホワイト ケーブル長(m) 約1(コネクタの両端含む) コネクタ形状 ミニDisplayPort オス-HDMI オス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ミニDisplatPortコネクタ部:約11.1×23.5(SR部含む)×9.4、HDMIコネクタ部:21.2×53(SR部含む)×12.2 解像度 最大3840×2160(4K60Hz対応) ケーブル 線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0、HDCP規格:Ver1.4/Ver.2.2 対応 ケーブル径(Φmm) 約6.0 メス形状 HDMI
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 3重シールド。
ケーブル長(cm) 約20 オス形状 DisplayPort メス形状 HDMI(Type-A19pin) 仕様 アクティブ変換ケーブル 材質 DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部) ブラック 質量(g) 約65 ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7 対応機種 DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなど ケーブル外径(Φmm) 約5 シールド 3重シールド 対応解像度 最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz 変換タイプ メス - オス コネクタ1 HDMI(Type-A19pin) コネクタ2 DisplayPort
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

パフォーマンス:DisplayPort搭載パソコンとHDMIディスプレイを接続するDP 1.2 - HDMI 1.4変換アダプタケーブル 。4K30Hz(3840x2160)UHD解像度、1920x1200(1080p)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4、DPCP対応。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタケーブル。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。一体型ディスプレイ変換ケーブル:アダプタとケーブルがひとつになったディスプレイポート - HDMI 変換ケーブル。オフィスや自宅ですっきり配線できる柔軟なデザイン。ラッチ付きDisplayPort コネクタ:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクタ。HDMIコネクタに内蔵のチップセットで信号損失を回避、クリアな画像を表示。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI変換コード。各種OSに対応
用途教室のデスクやワークステーションでDisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1 mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する 仕様 【ワイド画面サポート】あり【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、【MTBF】2183131時間 ブラック ポート数 1 出力 【AV】HDMI 1.4 湿度(%RH) 10~85 コネクタ形状 HDMI[19ピン]オス-DisplayPort[20ピン]オス 入力 【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃) -10~70 アダプター型式 パッシブ 動作温度(℃) 0~70 オーディオ機能 7.1サラウンドサウンド コネクタA DisplayPort[20ピン] コネクタB HDMI[19ピン] オス形状 DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプ オス-オス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mini DP - DVIアダプタ:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換アダプタでDVIディスプレイに接続。1920x1200/1080p 60Hz、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応。ホスト互換性:mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど。効率アップ:パソコンをDVIプロジェクターに接続、またはDVI外付けディスプレイを追加。携帯に適したコンパクト設計。13cm一体型ケーブル付き。ネジつきDVIコネクタ:緩みや脱落事故を防ぐDVIネジロックでDVIディスプレイ/プロジェクタとしっかり接続。7.6mまでのDVIケーブルでテスト済み。mDP オス - DVI メス。簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応
オス形状 Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状 DVI-I[29ピン] 仕様 【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポート、【ワイド画面サポート】あり セット内容 MiniDisplayPort-DVIアダプタ 長さ(mm) 185 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 26.5 出力 【AV】DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク) ケーブル長(m) 0.13 湿度(%RH) 40~85 コネクタ形状 DVI-I[29ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力 【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃) 0~70 最大解像度 【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm) 40 アダプター型式 パッシブ 動作温度(℃) 0~60 オーディオ機能 なし ケーブル長(cm) 13 コネクタA Mini-DisplayPort[20ピン] コネクタB DVI-I[29ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)をHDMI信号に変換するコンバーターです。ミニD-Sub(HD)15pinアナログVGAポートを搭載するパソコンからHDMI搭載ディスプレイに接続・表示する場合に最適です。3.5mmステレオミニ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。ドライバ等のインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ケーブル一体型で接続が簡単に行えます。
用途ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)と音声信号をHDMI信号に変換できるケーブル一体型変換コンバーター。 質量(g) 60 消費電力(W) 0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×55×20 動作環境 稼働温度0~40℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと)、稼働温度-20~60℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと) 対応フォーマット リニアPCM2チャンネル(48kHz) インターフェイス 入力用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1、3.5mmステレオミニジャック×1、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 対応解像度 1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×900(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1440×900(60Hz)、1400×1050(60Hz)、1366×768(60Hz)、1360×768(60Hz)、1280×960(85Hz/60Hz)、1280×800(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×768(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×720(60Hz)、1280×1024(75Hz/60Hz)、1152×864(75Hz)、1024×768(85Hz/75Hz/70Hz/60Hz)、800×600(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)、640×480(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

Mini DP - DVIケーブル:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換ケーブル(1.8m)でDVIディスプレイに接続。1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応。ホスト互換性:mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど。アダプタ内蔵ケーブル:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル。生産性の向上:mDP-ディスプレイアダプタケーブルを使用して、DVIモニタやプロジェクタを接続したり、ワークステーションにセカンドディスプレイの追加が可能。不慮の切断を防ぐネジ付DVIロックケーブル、mDPオス - DVIオス。簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応
仕様 【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポート、【ワイド画面サポート】あり セット内容 MiniDisplayPort-DVIアダプタ 長さ(mm) 1800 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 101.3 出力 【AV】DVI-D(シングルリンク) ケーブル長(m) 1.8 湿度(%RH) 40~85 コネクタ形状 Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス 入力 【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm) 40 アダプター型式 パッシブ 動作温度(℃) 0~60 チップセット NXP-3361 オーディオ機能 なし コネクタA Mini-DisplayPort[20ピン] コネクタB DVI-D[25ピン] オス形状 Mini-DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン] 変換タイプ オス - オス コネクタ1 Mini-DisplayPort[20ピン] コネクタ2 DVI-D[25ピン]
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

Mini DP - DVIケーブル:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換ケーブル(3m)でDVIディスプレイに接続。1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応。ホスト互換性:mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど。アダプタ内蔵ケーブル:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるMini DP - DVIアダプタケーブル。効率アップ:パソコンをDVIプロジェクターに接続、またはDVI外付けディスプレイを追加。DVIネジロック式のDVIコネクタで脱落を防止。mDPオス - DVIオス。簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応
用途既存のDVIディスプレイ機器(モニタやプロジェクター)をMini DisplayPort出力装置に接続。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用 仕様 【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポート、【ワイド画面サポート】あり セット内容 MiniDisplayPort-DVIアダプタ 長さ(mm) 3000 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 140 出力 【AV】DVI-D(シングルリンク) ケーブル長(m) 3 湿度(%RH) 40~85 コネクタ形状 DVI-I[29ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力 【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃) 0~70 最大解像度 【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm) 38 アダプター型式 パッシブ 動作温度(℃) 0~60 チップセット NXP-3361 オーディオ機能 なし コネクタA Mini-DisplayPort[20ピン] コネクタB DVI-D[25ピン] オス形状 DVI-I[29ピン]、Mini-DisplayPort[20ピン] 変換タイプ オス - オス
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷