ミニバイスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
121件の「ミニバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 卓上 バイス」、「ミニチュアバイス」、「精密ミニバイス」などの商品も取り扱っております。
細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 種類 精密バイス 最大口開き(mm) 20 口幅(mm) 25 主な用途 ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 材質 スチール 表面処理 塗装
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴開け加工時の保持用バイスです。
最大口開き(mm) 33 トラスコ品番 810-7606 質量(g) 270 適合品番 デスクドリルK-21/X-YテーブルK-50用 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 51×103×37 口幅(mm) 50 取扱説明書 (0.27MB) 口高(mm) 12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番 468-7281 質量(g) 110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×90×70 クリップ幅(mm) 最大35
1個
758 税込834
当日出荷

口幅(mm) 50(広がり/33) 適合本体 マイクロ・クロステーブル(No.27100) 材質 亜鉛ダイカスト製 質量(g) 250 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

時計バンドや小物の保持に便利です。
用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際 種類 精密バイス 最大口開き(mm) 7 口幅(mm) 35 口深(mm) 12 材質(本体) ポリカーボネート 主な用途 精密加工作業 材質 本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄 全長(mm) 41 高さ(mm) 35 幅(mm) 35 締付力(kN) 2.9 トラスコ品番 819-3744 質量(g) 80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

アルミ合金製で軽量で使いやすい商品です。オレンジボタンをワンプッシュすれば自在にスライドできます。上部は塗装してあり、サビに強くなっています。
用途ボール盤・電気ドリルなどの穴開け作業。 種類 その他バイス 最大口開き(mm) 66 口幅(mm) 68 口深(mm) 25 材質(本体) アルミ合金 主な用途 穴あけ作業
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大口開き(mm) 30 トラスコ品番 810-7574 質量(kg) 1.2 適合品番 デスクドリルK-16/卓上フライス盤兼ボール盤280用 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×175×40※口開幅が最大のとき 口幅(mm) 50 口高(mm) 25
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

GRIP-ON TOOLS S.Aマイクログリップ
世界最小級の「携帯クランプ」です。てこ原理に基づいたクランピングシステムにより、小さい本体ながらも強力なクランピング力により、ワークを確実に保持します。
用途自動車修理現場等に。 種類 その他クランプ 最大口開き(mm) 12.7 アゴの深さ(mm) 17 全長(mm) 91 質量(g) 120 トラスコ品番 486-5898
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
材質/仕上 本体:FC25
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
仕様 クイックレバー付 材質 アルミ製
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両サイドおよび背面が直角加工のため、横置き、縦置き使用可能です。 薄板、丸棒、角材等のクランプも可能な特殊口金付きです。 口金を裏返すとフラット口金としてご使用できます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,488 税込10,437
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。アルミ製(ネジ部除く)で軽量です。
用途ホビーや細かい作業時の固定。 種類 精密クランプ 材質(本体) アルミ 塗装色
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
用途電磁チャックに固定し、精密加工時に。 材質 SK-2 材質/仕上 本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60) 直角度(±mm以内) 0.005/100mm 硬度HRC 56~58 平行度(±mm以内) 0.005/100mm
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。 種類 その他バイス 最大口開き(mm) 60 口幅(mm) 70 口深(mm) 35 材質(本体) アルミダイカスト 主な用途 木工作業 質量(g) 1350
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

小物の加工に最適です。ホビーから精密作業等の細かい作業に便利です。回転台付き。
用途細かい作業での固定。 種類 ベンチバイス 最大口開き(mm) 25 口深(mm) 25 材質(本体) 鉄鋳物 主な用途 精密加工作業
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 SK2 硬度HRC 54±2 平行度(±mm以内) 0.005/100 直角度(±mm以内) 0.005/100
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。 テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。 アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として 材質(本体) アルミニウム合金 口幅(mm) 70 主な用途 木工作業 口深(mm) 35 質量(g) 1.28 最大口開き(mm) 70 全長(mm) 155 仕様 360度回転 固定方法 バキュームタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

VERTEX(バーテックス)精密バイス
硬度 HRC54±2 平行度(mm) 0.005/100以内 直角度(mm) 0.005/100以内
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)