- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 印刷用紙/インク/印刷機
- プリンター/スキャナ
- ミニプリンタのおすすめ人気ランキング
ミニプリンタのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新173件の「ミニプリンタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「厚紙 プリンター対応」、「プリンター A5」、「タイムカード印刷プリンタ」などの商品も取り扱っております。
コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル
顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。
標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。
置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズ
A4、レター、はがき、L判、KG
プリント方式
インクジェット方式
付属品
BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)
2.5
シリーズ
PIXUS
電源
AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
426×255×131
最大解像度
4800dpi(横)×1200dpi(縦)
インク
4色
プリントヘッド
C/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル
インク残量検知機能
ドットカウント方式
給紙方式
後トレイ
給紙可能枚数(最大積載枚数)
普通紙:60枚、郵便はがき:20枚
色数
4
グリーン購入法
適合
対応インク
大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345
商品タイプ
プリンター
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。
オフィスにすっきり収まる「コンパクトボディー」。A3ノビ対応ながらコンパクトな設計。すっきりとしたデザインも魅力。
資料の文字も写真も美しい「5色ハイブリッド」。文字専用の顔料インク+染料インク搭載で文字はくっきり、写真は美しく仕上げます。
「多彩な用紙サイズ」に対応。自前の名刺プリントからA3ノビの資料作りまで、一台で幅広く対応できます。
「特大容量/大容量ブラックインク」対応。取り替える手間を低減するとともに、低ランニングコストを可能にします。
使用可能用紙サイズ
【カット紙/キヤノン純正用紙】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき)、郵便往復はがき、【キヤノン純正用紙のみ】L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺
プリント方式
インクジェット方式
付属品
インクタンク/カートリッジ セットアップ用インクタンク(BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK)、セットアップCD-ROM/スタートガイド
質量(kg)
8.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
シリーズ
PIXUS
消費電力(W)
プリント時:約24、スリープ時(USB接続):約2.0
エコマーク認定
認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
584×310×159(トレイ類を含まず)
インターフェース
(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB
最大解像度
9600×2400dpi
動作環境
温度:5~35℃、湿度:10~90%RH(但し、結露しないこと)
稼動音(dB(A))
約45.0
インク
5色(独立インクタンク)
対応インクタンク/カートリッジ
【標準】BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK。【大容量】BCI-351XLC/351XLM/351XLY/351XLBK/350XLPGBK。【特大容量】BCI-355XXLPGBK
プリントヘッド
総ノズル数:計5120ノズル、各色ノズル数:C/M×各1536ノズル、Y/染料BK×各512ノズル、顔料BK×1024ノズル
プリント必要マージン(カット紙)
【フチなしプリント時】上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、はがき、L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺)。【通常時】上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)
インク残量検知機能
光学式/ドットカウント方式併用
給紙方式
後トレイ
給紙可能枚数(最大積載枚数)
普通紙:150枚、郵便はがき:40枚
色数
5
グリーン購入法
適合
商品タイプ
プリンター
エコマーク認定番号
16 155 104
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
大量印刷を一度に「大容量給紙」。 前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。ビジネスツールを美しく仕上げる「5色ハイブリッドインク」。 顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく仕上げ、写真に強い染料インク4色の搭載により、カラー写真も美しく印刷します。オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」。 用紙の表と裏を入れ替える手間が省けて、用紙の節約にもつながります。WEBページや大量の資料などを印刷する際に便利な機能です。インクジェット光沢郵便はがきは非対応。置き場所や用途に合わせて選べる「2WAY給紙」。 印刷物に応じて2種類の用紙をセット可能。後ろトレイは、はがきや名刺など硬質な紙の印刷に適しています。ワークフローを支える「プリントスピード」。 カラープリント、モノクロプリントともに安定した高速プリントでワークフローを支えます。専門的な知識や技術がなくてもかんたんにポスターが作れる「PosterArtist」。 一般オフィス、小売、流通、サービス、飲食、文教、官公庁など、幅広い業種業務に対応するテンプレートを豊富に収録。アイデアからデザイン・レイアウト、印刷までのすべての作業を、専門的な知識や技術がなくても誰でも簡単な操作で行えます。PosterArtist Liteは、基本機能を集めた簡易版となり、無料でダウンロードすることができます。名刺を自作できる「名刺プリント」。 名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作。デザインの変更や追加も容易です。レーベル面に直接プリントできる「BD/DVD/CDレーベルプリント」。 レーベル面にタイトルや画像を直接キレイにプリントできます。レーベル面にプリントすれば、内容がひと目で分かり整理も楽しくなります。手順もディスクをトレイに載せて挿入するだけで、面倒な調節もなく自動的にプリント位置を調整し、正確にプリントしてくれます。 ※一部の印刷において、画像に稀にムラが発生する場合あり。接続もかんたん、用途によって使い分けられる「Wi-Fi(無線LAN)/有線LAN」対応。 オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースを選ばず、幅広い場所でのプリント作業が可能です。置き場所を選ばずスマートで使いやすい、ビジネススペースを有効活用できる「コンパクトボディ」
プリント方式
インクジェット方式
使用可能用紙サイズ
後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、KGサイズ、2L判、六切、スクエア(127/89mm)、ユーザー定義サイズ(幅 55~215.9 mm、長さ 89~676mm)、カセット:A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148.0~215.9mm、長さ 210~297mm)
商品タイプ
プリンター
色
ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約横372×365×158(トレイ類/突起部を除く)
本体質量(kg)
約5.4(プリントヘッド・インクタンクを含む)
付属品
セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ)
プリントヘッド
(総ノズル数)4096
最大解像度
4800(横)×1200(縦)(dpi)
用紙
後トレイ:普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、郵便往復はがき、メーカー純正はがき、封筒、フォトシールセット、貼ってはがせるプリントシール、オリジナルマグネットシート、カセット:普通紙
給紙方式
後トレイ、カセット
液晶モニター
2行液晶
対応インクタンク/カートリッジ
【大容量】BCI-381XLC/381XLM/381XLY/381XLBK/380XLPGBK、【標準容量】BCI-381C/M/Y/BK、380PGBK、【小容量】BCI-381sC/M/Y/BK、380sPGBK
プリント
マルチトレイ:12cmメディア(プリンタブルディスク)、オリジナルネイルシール
給紙可能枚数
(最大積載枚数) 普通紙:後トレイ100枚/カセット250枚、郵便はがき(後トレイ):40枚
インク残量検知機能
ドットカウント方式
稼動音(dB(A))
約50.5
動作温度範囲(℃)
5~35
動作湿度(%)
10~90(但し結露しないこと)
消費電力(W)
プリント時(USB接続):約23、待機時(USB接続):約0.9
TEC値
約0.14kWh
電源(V)
AC100(50/60Hz)
仕様
【自動両面プリント可能用紙】通常使用時:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、対応ソフト使用時:はがき(インクジェット郵便はがき、キヤノン写真はがき・マット)。【プリント必要マージン(カット紙)】フチなしプリント時:上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A4・はがき※3・名刺・レター・L判・2L判・KGサイズ・六切・スクエア(89mm)・スクエア(127mm))、通常時:上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左6.4mm、右6.3mm)、洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は上端:8mm、下端:12.7mm、左右:各5.6mm(長形封筒3号/4号は下5.0mm)、スクエア(127mm)は上下左右6mm、スクエア(89mm)は上下左右5mm、自動両面プリント時:上端:5mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm)
エコマーク認定
認定
インターフェース
IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fi・有線LANは同時使用不可
エコマーク認定番号
18 155 074
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
無線LAN対応のスマートエントリー複合機。
省スペースに貢献するコンパクトボディー。MAXIFYシリーズ最小ボディー。オフィスの省スペースに貢献します。
便利な自動両面プリント標準対応。一度の操作で表と裏をプリントできるので、用紙の節約にもつながります。
大容量インク&低消費で低ランニングコストを実現。1枚あたりのプリント代がオトクになる大容量インクタンクをご用意しました。
スマホ/タブレットからのプリントも可能。スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、ワイヤレスでプリントできます。
使用可能用紙サイズ
A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒(4号/6号)、長形封筒(3号/4号)、商用10号封筒、DL封筒、C5封筒、Monarch封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、六切、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216.0mm、長さ 127mm~355.6mm)
プリント方式
インクジェット方式
付属品
セットアップ用インクタンク(PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK)、セットアップCD-ROM、設置マニュアル、モジュラーケーブル
質量(kg)
10.6(プリントヘッド・インクタンク含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
シリーズ
MAXIFY
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
収納時:463×389×260
消費電力(W)
コピー時:約27、待機時約0.9
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(収納時):463×389×260。印刷用紙収容時サイズ(A4/レター以下):463×459×260。排紙/ADFトレイ展開時サイズ(A4/レター以下):463×607×298
用紙
普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、郵便往復はがき、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき、封筒
最大解像度
600×1200dpi
動作環境
温度:5~35℃、湿度:10~90%(結露しないこと)
液晶モニター
2.5型TFT
稼動音(dB(A))
(A4/モノクロ)約56
インク
4色顔料(独立インクタンク)
対応インクタンク/カートリッジ
【標準】PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK。【大容量】PGI-1300XLC/1300XLM/1300XLY/1300XLBK
プリントヘッド
総ノズル数:計4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、BK×1280ノズル
プリント必要マージン(カット紙)
【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)。【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)
インク残量検知機能
電極式+ドットカウント方式
給紙方式
カセット
給紙可能枚数(最大積載枚数)
A4普通紙:250枚、郵便はがき:40枚、排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙):約75枚
インターフェイス
IEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB
色数
4
グリーン購入法
適合
商品タイプ
プリンター
エコマーク認定番号
16 155 009
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
基本機能をコンパクトに、Wi-Fiも手軽に使えるシンプルモデル。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。【文字がくっきり、4色ハイブリッドインク】。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。インクは標準容量タイプ・大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。【リビングにも置きやすい、コンパクトボディ】。置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源ONでかんたんプリント】。本体に触れなくても自動で電源ON、プリントまでできます。
付属品
インクタンク(BC-366/BC-365)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)
プリントヘッド、インクタンクを含む:約4
外形寸法(mm)
【トレイ類/突起部含まず】横幅×奥行×高さ:約435×327×145
解像度
最高:4800(横)×1200(縦)dpi
連続印刷可能枚数
1~20枚
液晶モニター
1.5型セグメント(モノクロ)
プリント方式
インクジェット
給紙可能枚数
最大:普通紙:60枚、郵便はがき:20枚
使用可能用紙サイズ
A4、A5、B5、レター、リーガル、はがき、スクエア(127mm)、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅89~215.9mm、長さ127~676mm)
給紙方式
後トレイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘッド仕様
プリントヘッド(総ノズル数):1280
色数
4色
商品タイプ
複合機
置き場所をとらない省スペースなコンパクトモバイルプリンター。【おうちで場所をとらないコンパクトサイズ】。持ち運びに便利で、薄い棚やデスクにも入ります。【写真もキレイな5色ハイブリッド】。写真に強い染料インク4色と文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。カラー印刷は豊かな表現力と色安定性を実現し、モノクロ印刷は階調部分の粒状感を低減し本格的なモノクロ印刷を可能にしました。ブラック(顔料)の採用により、小さな文字もくっきりにじまず、罫線などもシャープに仕上げます。【モバイルでもプリントが速い】。コンパクトながら、1分間にA4普通紙で約5.5枚のカラー出力が可能です。【A4フチなし写真をプリント可能】。A4サイズのプリントだけでなく、フチなし写真にも対応。お気に入りの写真を大きくプリントできます。その他、127mm×127mmと89mm×89mmのましかく写真をプリントできます。【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源オン】。スマホやパソコンからプリントを指示すれば、5GHzの高速通信で本体の電源が自動的に入ります。Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、無線LANとダイレクト接続の同時接続、QRコードダイレクト接続も可能。【便利な機能】。インク残量を確認できる有機ELパネル1.44インチを搭載。本体単体でインク残量やネットワーク接続等のステータスを把握できます。定型文書データが5つまで保存可能で、顧客訪問時に営業ツールや帳票類などが必要になった時や、通信環境が整っていない場所での打ち合わせの時など、本体から直接プリントできます。また、長時間の外出に便利な外付けのバッテリー(別売)にも対応しています。
付属品
インクタンク(BCI-19Color/BCI-19Black)、USBケーブル(Type-C)、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)
2.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
322×185×66(トレイ類を含まず)
最大解像度
(横×縦)4800×1200 dpi
インク
5色ハイブリッド
給紙可能枚数
普通紙 50、郵便はがき 20
プリントヘッド
(総ノズル数)1856
インク残量検知機能
ドットカウント方式
使用可能用紙サイズ
【カット紙/純正用紙)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、純正はがき)、郵便往復はがき、7”×10”、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm)【純正用紙のみ】L判、2L判、KG、六切、名刺、スクエア(127mm・89mm)
給紙方式
後トレイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
Wi-Fi
IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
コンパクトボディーでA3ノビ印刷に対応。前機種PX-1004に対し横幅140mm縮小を実現。限られたスペースへの設置性がさらに高まりました。ネットワーク標準対応の他、無線LAN5GHz対応(Wi-Fi DirectRにも対応)。インク残量が限界値を下回った場合でも、最長5日間はブラックインクだけを使用したモノクロ印刷が可能。インク切れの不安を解消し、ビジネスを止めることがありません。チルト式2.4型カラー液晶を採用。またメンテナンスボックスを採用し、お客様での交換が可能に。前面から交換できるため、本体を移動させることなく取り換えができます。
用紙サイズ
用紙カセット:(1)単票紙:A4~A6/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0~215.9mm×長さ127.0~12000mm片面印刷時)、坪量:普通紙64~90g/m2、純正用紙最大300g/m2、(2)ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、(3)封筒:洋形封筒1~4号(注12)、長形封筒3号/4号、背面トレイ:(1)単票紙:A3ノビ~A6/リーガル/レター/四切/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅54.0~329.0×長さ86.0~1200.0mm片面印刷時)、坪量:普通紙64~90g/m2、純正用紙最大300g/m2、(2)ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、(3)封筒:洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号、角形2号/20号、ディスクトレイ:Blu-ray/DVD/CDレーベルプリント
プリント方式
インクジェット(MACH)方式
仕様
コントロールコード体系/プリンティングシステム:ESC/P-R、ランニングコスト:約8.6円(A4カラー文書)、約2.7円(A4モノクロ文書)
質量(kg)
(本体のみ、消耗品含む)約8.6
形式
デスクトップタイプ
規格
VCCIクラスB情報技術装置に適合、高調波抑制対策ガイドラインに適合、エコマーク商品、国際エネルギースタープログラム適合
消費電力(W)
動作時:約21、レディー時:約5.7、スリープモード時:約0.7
電源
AC100-240V±10%(50/60Hz)
エコマーク認定
認定
対応OS
WindowsXP/WindowsVista/Windows7/、Windows8/Windows8.1/Windows10/、WindowsServer2003/WindowsServer2003R2/、WindowsServer2008/WindowsServer2008R2/、WindowsServer2012/WindowsServer2012R2/、WindowsServer2016、OSX10.6.8~10.11、macOS10.12~
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:476×785×411、収納時:476×369×159
用紙
用紙カセット:普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒、両面マット名刺用紙、背面トレイ:普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒、両面マット名刺用紙、両面名刺用紙<半光沢>
インターフェース
Hi-SpeedUSB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11a/b/g/n/ac
解像度
最高:5760×1440dpi
ウォームアップ時間
電源ON時:29.7秒以下、節電復帰時:3.5秒以下
保証期間
無償:1年間(持込修理)
使用環境温度(℃)
0~35
印刷
自動両面印刷:標準対応
印刷速度
モノクロ約15ipm(A4縦)/最速:約29枚/分、カラー約11ipm(A4縦)/最速:約29枚/分、両面印刷モノクロ印刷時:約5.5ipm(A4縦)/カラー印刷時:約4.7ipm(A4縦)
ファーストプリント時間(秒)
カラー:約11.8、モノクロ:約10.3
給紙方法
用紙カセット:(1)普通紙:最大200枚(64g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大65枚、(3)写真用紙:最大50枚、(4)封筒:最大10枚、背面トレイ:(1)普通紙:最大50枚(64g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大20枚、(3)写真用紙:最大20枚、(4)封筒:最大10枚
給紙容量
最大:250枚(64g/m2普通紙使用時)
排紙方法
フェースアップ
排紙容量
00枚(64gmm2普通紙使用時)
稼動音(dB(A))
50
消費電力量(Wh)
0.2k(TEC準拠)
必要マージン
四辺フチなし、全面印刷可能用紙サイズ:L判/2L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/六切/四切/A4/A3/A3ノビ/名刺/カード:上下左右0mm、その他用紙サイズ:定形紙:上下左右3mm以上、長形封筒:上下3mm、左右5mm、洋形封筒:上端3mm、下端20mm、左右5mm、角形20号:上下3mm、下端20mm、左右5mm
インク
4色、独立型インク
耐久性
A4印刷時:5万ページまたは5年
使用環境湿度(%)
20~80(非結露)
色数
4
パネル
LCD:2.4型
商品タイプ
プリンター
対応プロトコル
TCP/IP
エコマーク認定番号
18 155 028
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ミシン目で切り離して1枚でも印刷できます。
パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能
使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)
[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24
付属品
お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001)
質量(g)
約710 (乾電池除く)
電源
ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A。市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)
対応OS
[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))。[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約78×152×143
最大消費電力(W)
約15
解像度
180dpi
動作温湿度範囲
10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)
印字速度
最高30mm/秒
オートパワーオフ
ACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分
最大印字奥行(mm)
18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)
印刷方式
熱転写方式
ハードディスクドライブ(GB)
[Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量
インターフェイス
USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
専用ソフト
ラスタグラフィック
カット形状
オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。
最小印字長さ(mm)
24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。
PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。
従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。
テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。
極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品
ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック
トラスコ品番
470-3421
質量(g)
1100(テープ除く)
シリーズ
テプラPRO PC/スマホ専用
電源
ACアダプタ
対応OS
Windows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac
ラベル幅
P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル
対応機種
Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3
プリンター
270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド
同梱部品
USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×153×139
動作環境
【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ。【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA>
最大印刷幅
18.1mm(24mm幅テープ使用時)
カッター部
ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー部
オートトリマー(9~36mm)
色(本体)
ブラック
印刷方式
熱転写PRO
ヘッド構成
360dpi・384dot
インターフェイス
USB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
対応オプション
ヘッド・クリーニングテープ:SR24C。ヘッド・クリーニングキット:RC15。トリマー:RT36W。ハーフカッター:RH24。ラベルラミネーター:RL18
関連資料
(1.75MB)
取扱説明書
(2.28MB) (2.28MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
小型・軽量で持ち運びもラクラク。Wi-Fi 5GHz対応でバッテリーも内蔵。さらにオプションの外付けバッテリーも装着可能なA4カラーモバイルプリンター。ビジネスバッグに入れて持ち歩けるのはもちろん、使わないときはデスクの引き出しにも収納可能。色はスタイリッシュな白と黒をご用意。USB接続だけでなく、無線LAN・Wi-Fi Directにも対応。また、設定済の無線LANであれば、自動でWi-Fi接続。移動先での設定のしなおしも不要です。内蔵バッテリーを標準搭載。さらに背面へオプションの外付けバッテリーを装着することでダブルバッテリー化。バッテリー駆動時の印刷可能枚数と印刷スピードを大幅にアップします。
印刷方式
インクジェット(MACH)方式
用紙サイズ
【背面MPトレイ】単票紙:A6~A4/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/名刺/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅55.0~210.0mm×長さ91.0~355.6mm)[坪量:64~300g/m2]、ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、封筒:洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号
セット内容
本体・セットアップ用インクカートリッジ(黒、カラー)・ACアダプター・電源コード・マイクロUSBケーブル(約1.5m、本体と同色)・メンテナンスボックス(2個:1個本体に装着済)・ソフトウェアディスク・クイックガイド(冊子)・準備ガイド(シート)・保証書
消費電力(W)
【非充電時】動作時:約12、レディー時:約3.3、スリープモード時:約0.9、オフ時:約0.2。【内蔵バッテリー充電時】動作時:約16、レディー時:約14.6、スリープモード時:約12.1、オフ時:約11.6。【外付けバッテリー充電時】レディー時:約23.6、スリープモード時:約21.4、オフ時:約22、外付けバッテリー充電:約20.9
電源
AC100-240V±10%、周波数50/60Hz
エコマーク認定
認定
対応OS
Windows(R) 10(32-bit、64-bit)/Windows(R) 8.1(32-bit、64-bit)/Windows(R) 8(32-bit、64-bit)/Windows(R) 7(32-bit、64-bit)/Windows Vista(R) (32-bit、64-bit)/Windows(R) XP SP3以降(32-bit)/Windows(R) XP Professional x64 Edition SP2以降/Windows Server(R) 2019/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003 R2/Windows Server(R) 2003 SP2以降。mac OS X 10.6.8~
本体質量(kg)
約1.7(外付けバッテリー装着時:約2)(消耗品含む)
用紙
【背面MPトレイ】普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォト光沢紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ、郵便往復ハガキ(注8)(注14)、郵便ハガキ(インクジェット紙)、封筒、両面マット名刺用紙
インターフェース
Hi-Speed USB、IEEE802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)
液晶パネル
1.44型 カラー
解像度
最高:5760dpi×1440dpi
ウォームアップ時間
電源ON時:22.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時)。節電複帰時:3.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時)
使用環境温度(℃)
10~35(印刷品質保証)、0~40(ACアダプター使用時動作保証)、5~40(内蔵バッテリー、外付けバッテリー駆動時動作保証)
印字速度
【カラー】約4.0ipm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、約2.0ipm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)、(最速:約11枚/分)(ACアダプター使用時)。【モノクロ】約7.0ipm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、約3.5ipm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)、(最速:約14枚/分)(ACアダプター使用時)
ファーストプリント時間(秒)
カラー:約21.0、モノクロ:約14.0(ACアダプター使用時、外付けバッテリー駆動時)。カラー:約33.0、モノクロ:約21.0(内蔵バッテリー駆動時)
給紙容量
20枚(64g/m2普通紙使用時)
排紙方法
フェースアップ
必要マージン
【四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ】L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/名刺:上下左右0mm。【その他用紙サイズ】定形紙(A6~A4、六切、2L判):上下左右3mm以上/定形紙(レター、リーガル):上下3mm、左右6mm以上/封筒:上下3mm 左右5mm
インク
4色(黒インクカートリッジ、カラー3色一体型インクカートリッジ)
使用可能用紙サイズ
A4
耐久性
1.5万ページまたは5年(A4印刷時)
給紙方式
【背面MPトレイ】普通紙:最大20枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大5枚、写真用紙:最大5枚、封筒:最大1枚
使用環境湿度(%)
20~80(非結露)
色数
4色
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
309×159×61
作動音(dB)
45dB(A)(普通紙/デフォルト/カラー)、49dB(A)(普通紙/デフォルト/モノクロ)
商品タイプ
プリンター
対応プロトコル
TCP/IP
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
309×232×217
エコマーク認定番号
14 155 013
Wi-Fiで簡単プリント。スマホやカメラ、パソコンの写真をワイヤレスで取り込み可能。本体に簡易的なアクセスポイントを内蔵しており、Wi-Fi環境のない場所でもダイレクトにプリントできます。QRコードを読み取るだけでスマホとWi-Fiと簡単に接続できるダイレクト接続、iPhoneやiPadなら3ステップでWi-FiプリントできるAirPrintにも対応。さらにメモリーカードやUSBなど、さまざまな接続方法に対応しています。豊富な用紙ラインアップ。Lサイズやポストカード、カードサイズの写真用紙のほか、シール用紙にも印刷できます。インスタントカメラ風やフォトブース風などレイアウトもいろいろ楽しめて、1枚の用紙に複数の写真を組み合せてコラージュするなど、多彩なプリントに対応しています。大型液晶&新UIデザイン。画像が大きく見やすい3.5型高精細液晶モニター搭載。シンプルなアイコンとカテゴリー設定で操作性もアップしています。コンパクト&快適操作。別売の直付けバッテリーで、電源のない場所でもプリントが可能に。置き場所に困らない小型、かつ軽量なコンパクトボディーなので持ち運びにも便利です。操作も簡単なので、いつでもどこでも写真プリントが楽しめます。キレイ長持ち。人も風景も、繊細な色合いや質感まで細やかに、美しくなめらかに印刷できます。プリントの仕上げにオーバーコートを施すことで写真をカバーし、水や汚れ、色にじみや色あせから写真を守ります。大切な写真をキレイなまましっかり保存できる「アルバム保存100年※」を実現しています。※本保存性は暗所保存性を予測する方法(ISO18924)に準じて算出した予測値。BK、C、M、Y各色のパッチの画像濃度が1.0となるようにプリントしたサンプルを湿度50%・温度一定の高温の恒温槽に入れ画像濃度の経時変化と白地部分の黄変する濃度の経時変化を測定し、下記寿命判断基準で温度23℃・湿度50%の環境に放置したときの年数に換算したもの。<寿命判断基準>CP1200:単色/反射OD値(1.0)が、30%(各色単位で設定)低下した時点をリミットポイントとして判断。便利な機能&多彩なアレンジ。焼き増し印刷や、インクの貼り付きを防ぐ再印刷防止などの便利な機能を搭載。また、写真を好きな色合いにアレンジできるフィルターや、イメージ通りに色味を変更できる色調整、さまざまな補正機能、表面のコーティング方法を変えることで写真の風合いを変えられる機能などの搭載により、写真の表現の幅を広げることができます。
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約133.0×182.2×57.6
質量(g)
約850(インクカセット・ペーパーカセット・用紙を除く)
液晶モニター
カラーTFT液晶3.5型
無線通信方式
Wi-Fi IEEE802.11b/g
印刷方式
昇華型熱転写方式(オーバーコート付)
解像度
300×300dpi(印刷)
対応メディア
【印刷】SD/SDHC/SDXCカード※、miniSD/SDHCカード※、microSD/SDHC/SDXCカード※、USBメモリー(FAT/exFATのみ対応、Type-Cは本体に直接挿入可、Type-Aは別途アダプターが必要) ※別途アダプターが必要
対応OS
【Windows】Mopria対応(Windows 11/USB・Wi-Fi)、Windows 10 19H2以降/Wi-Fiのみ)、【Mac】AirPrint対応(mac OS X v10.10~)
インターフェース
USB Type-C(データ転送用)
印刷枚数
約70枚(Lサイズ時) ※条件により異なる(バッテリーフル充電時)
電源
コンパクトパワーアダプター CA-CP300 B、バッテリーパックNB-CP2LH(外付け・別売)対応
セット内容
コンパクトパワーアダプターCA-CP300B、ACケーブル、ペーパーカセット(ポストカード/Lサイズ兼用)、Lサイズアダプター、ペーパーカセット(カードサイズ用)、使用説明書、保証書
高速プリントと大容量給紙を実現する低ランニングコストプリンター。
現場の生産性を高める高速プリント。カラー、モノクロとも、さらなる高速化を実現しました。
耐水性とマーカー性に優れた顔料インク。グラフや文書、写真、WEBページなど多様なビジネス文書を、鮮やかに表現します。
大容量インク&低消費で低ランニングコストを実現。1枚あたりのプリント代がオトクになる大容量インクタンクをご用意しました。
使い方で選べる有線/無線LANを標準搭載。オフィス環境に合わせたネットワーク構築が可能。アクセスポイントモードなら無線LANルーターが不要です。
使用可能用紙サイズ
【上段(カセット1)】A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒(4号/6号)、長形封筒(3号/4号)、商用10号封筒、DL封筒、C5封筒、Monarch封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、六切、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216.0mm、長さ 127mm~355.6mm)、【下段(カセット2)】A4、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ(幅 210.0mm~216.0mm、長さ 279.4mm~355.6mm)
プリント方式
インクジェット方式
付属品
セットアップ用インクタンク(PGI-2300C/2300M/2300Y/2300BK)、セットアップCD-ROM、設置マニュアル
質量(kg)
9.6(プリントヘッド・インクタンク含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
シリーズ
MAXIFY
消費電力(W)
プリント時:約27、待機時約0.9
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(収納時):463×394×290。印刷用紙収容時サイズ(A4/レター以下):463×459×290。排紙/ADFトレイ展開時サイズ(A4/レター以下):463×607×290
用紙
【上段(カセット1)】普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、郵便往復はがき、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき、封筒、【下段(カセット2)】普通紙のみ、【自動両面プリント】普通紙(A4/レター)
インターフェース
IEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB
最大解像度
600×1200dpi
動作環境
温度:5~35℃、湿度:10~90%(結露しないこと)
液晶モニター
2行液晶
稼動音(dB(A))
(A4/モノクロ)約56
インク
4色顔料(独立インクタンク)
対応インクタンク/カートリッジ
【標準】PGI-2300C/2300M/2300Y/2300BK。【大容量】PGI-2300XLC/2300XLM/2300XLY/2300XLBK
プリントヘッド
総ノズル数:計4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、BK×1280ノズル
プリント必要マージン(カット紙)
【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)。【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)
インク残量検知機能
電極式+ドットカウント方式
給紙方式
2段カセット(上段/下段)
給紙可能枚数(最大積載枚数)
A4普通紙(上段/下段):500枚(250枚×2段)、郵便はがき(上段):40枚、排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙):約75枚
色数
4
グリーン購入法
適合
商品タイプ
プリンター
エコマーク認定番号
16 155 009
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
低予算でIDカードを印刷するのに最適です。
カラー最高スピード23秒/枚と、従来の(ID130)30秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、
内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。
付属品
インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA)
質量(kg)
3.4
色
ホワイト
シリーズ
GRASYS(グラシス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
172×377×190
解像度
解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ)
印刷
片面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属)
印刷速度
カラー最速23秒(156枚/時)・単色5秒(720枚/時)
プリント方式
カラー:昇華型、単色:熱転写式
使用可能用紙サイズ
IDカード
色数
4色
商品タイプ
プリンター
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
付属品
セットアップCD-ROM/、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)
約2.5
消費電力(W)
プリント時:約10、待機時:約1.2
電源
AC100V(50/60Hz)
最大解像度
4800(横)×1200(縦)
インク
4色
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
インクを使わずにオリジナルフルカラーラベルをカンタン作成。
特殊な構造のロールカセットを使用し、印刷時の熱量を調節することでカラーを表現します。
カラーなので、表現力の高いオリジナリティあふれるラベルがつくれます。
全5種類のラベル幅からつくりたい幅のロールカセットを1つ選んで、本体背面にラベルをセットするだけ。
ラベル選びやセッティングもシンプルです。
デスクや棚に置いてもなじむコンパクトサイズ。
さらにピ―タッチシリーズでは最大のラベル幅となる50mm対応。
写真やカラーイラストを入れられるので今まで以上にラベルの使用シーンが広がります。
質量(g)
約660(ロールカセット除く)
電源
ACアダプター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約113×116×96
機能
オートパワーオフ:30分、連番印刷、プレビュー、印刷方向:縦書き、横書き
最大消費電力(W)
約21
最大印字幅(mm)
50(50mm幅ロールカセット使用時)
解像度
313dpi
印刷速度
最高8mm/秒
ラベルサイズ(mm)
CZ/CK ロールカセット:9、12、19、25、50
印刷方式
感熱方式
アズワン品番
64-3784-63
インターフェイス
USB Ver 2.0 Full Speed (マイクロ Bタイプ)、IEEE802.11b/g/n
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
A3モノクロレーザービームプリンター LBP121。両面印刷も使えるコンパクトモデル。有線接続(LAN/USB※)のエントリーモデル。※USBケーブルは付属しません。別途ご用意いただく必要がございます。連続印刷29枚/分の高速印刷と省スペース設計で置き場所を選ばない。自由度の高いA4モノクロコンパクトプリンター。
仕様
(ページ記述言語)CARPS2
セット内容
トナーカートリッジ071スターター(装着同梱)他
シリーズ
Satera
消費電力(W)
最大:1110、動作時平均:約530、最小:約1.0
エコマーク認定
認定
本体質量(kg)
約6.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
356×283×213
対応
(両面印刷)標準対応
機能
(標準エミュレーション)無し
最大解像度
2400dpi相当
使用環境
温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)
保証期間
12ヶ月(引取修理)
印刷速度
(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:29枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】18.5ページ/分
プリント方式
レーザー方式
ファーストプリント時間(秒)
(A4片面印刷)5.4
給紙容量
(64g/m2)150枚
使用可能用紙サイズ
A4/B5/A5/A6
インターフェイス
USB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
メーカー商品コード
5620C010
適合トナー
トナーカートリッジ071/071H
商品タイプ
プリンタ
エコマーク認定番号
22 155 046
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
A3プリント可能・ADF搭載、有線LAN対応のコンパクト複合機。【大判印刷で販促力アップ、A3プリント】。店内で大判サイズのカラープリントが可能。迫力あるA3サイズのプリントで店舗訴求力がアップ。インパクトのある販促物がつくれます。【A3対応でも省スペース、コンパクトボディ】。プリント、コピー、スキャンをコンパクトボディに集約。4.3型タッチパネルで操作しやすく、多彩な機能で、ビジネスをサポートします。【ビジネスツールを美しく仕上げる5色ハイブリッド】。顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく、さらに染料インク4色を搭載し、カラー写真も美しく印刷します。【ポスターやチラシが簡単につくれるPosterArtist】。幅広い業務に応じた各種テンプレートを豊富にご用意。誰でもかんたんに販促物がつくれます。【最大20枚積載可能なADF搭載】。最大20枚積載可能で、大量の書類を一気にさばけます。【接続もかんたんなWi-Fi(無線LAN)/有線LAN対応】。オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントができます。【便利な機能】。置き場所に合わせて給紙方法が選べる2WAY給紙、大判原稿コピー、冊子レイアウトコピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約しコピー時間も短くする「両面コピー」など便利な機能を搭載。
付属品
セットアップ用インクタンク一式、設置・基本操作マニュアル(紙)他 ※セットアップCD-ROM非同梱
質量(kg)
プリントヘッド、インクタンクを含む:約9.7
外形寸法(mm)
【収納時】横幅×奥行×高さ:約468×366×193
エコマーク認定
認定
解像度
最高:4800(横)×1200(縦)dpi
連続印刷可能枚数
1~99枚
液晶モニター
色液晶:4.3型TFT(タッチパネル)
プリント方式
インクジェット
インク
5色ハイブリッド
自動画面プリント可能用紙
両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき
使用可能用紙サイズ
カセット:A4・A5・B5・レター・ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm・長さ210mm~297mm)、後トレイ:A3・A4・A5・B4・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・はがき・郵便往復はがき・名刺・スクエア(127mm)・スクエア(89mm)・六切・四切・12”×12”・2L判・L判・KG・ユーザー定義サイズ(幅55~304.8mm・長さ89~676mm)
給紙方式
後トレイ/カセット
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘッド仕様
プリントヘッド(総ノズル数):4096
色数
5色(独立インクタンク)
グリーン購入法
適合
商品タイプ
複合機
エコマーク認定番号
18 155 029
コンパクトボディでA3ノビまで対応。馴染みやすいスタイリッシュなデザインで、置き場所を気にする必要はありません。6色インクで広い色域の鮮やかなカラー表現、階調豊かなモノクロ表現を1台で実現。さらに低ランニングコストなので高画質を気兼ねなくプリントできます。写真だけでなく、文書のプリントもキレイに印刷できるので、日常使いにもおすすめです。無線LANにも対応し、パソコンからもスマホからも自由にプリントできます。また前面、背面の2Way給紙で、異なる用紙をセットでき、厚紙にもプリントできます。
使用可能用紙サイズ
最大A3
プリント方式
MACH方式
セット内容
セットアップ用インクカートリッジ(6色×各1個)、電源コード、保証書、クリーニングシート(背面トレイ専用)、ソフトウェアディスク、ディスクトレイ、スタートガイド、使い方ガイド
シリーズ
カラリオ
エコマーク認定
認定
アズワン品番
65-0412-07
色数
6
商品タイプ
プリンター
エコマーク認定番号
17 155 036
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。
使用可能用紙サイズ
最大A4
用紙サイズ
給紙トレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:100~216mm、長さ:148~356mm)、手差しトレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm)
プリント方式
半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式
付属品
【消耗品】約1000ページ印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ。【CD-ROM】プリンタードライバー、ユーティリティー(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド。【その他】セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、本保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票
質量(kg)
約13.0(本体のみ、消耗品を含む)
消費電力(W)
最大:900以下、予熱モード時:50以下、省エネモード時:1以下
電源
100V±10%、50/60Hz±3Hz
エコマーク認定
認定
倍率
25%~400%
対応OS
プリンタードライバー:Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows(R) 8.1、Windows(R) 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Mac OS X 10.10以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×392×262
インターフェース
【標準】イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)・USB2.0、【オプション】無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
メモリー
128MB
解像度
1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi
使用環境
温度:10~32℃/湿度:15~80%(非結露)、非使用時環境:温度:5~35℃/湿度:10~80%(非結露)
寿命
20万ページまたは5年間のいずれか早い方
ウォームアップ時間
電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:8.8秒以下(常温23℃、定格電圧時)
印刷
両面印刷:標準
印刷速度
32枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り)
使用CPU
ARM11-350MHz
騒音レベル(dB(A))
稼動時:67.2、待機時:42.6
関連規格
VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合
ファーストプリント時間(秒)
7.5以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時)
給紙容量
給紙トレイ:300枚、手差しトレイ:60枚
用紙厚(g/m2)
給紙/手差しトレイ:52~162(45~139kg)
排紙容量
125枚(フェイスダウン A4)
紙種
普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3)
出力形式
PCL
商品タイプ
プリンター
エコマーク認定番号
18 155 006
1式
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷