ミニボルテックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
50件の「ミニボルテックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルテックスミキサー」、「ボルテックス」、「手袋」などの商品も取り扱っております。
手のひらサイズのコンパクト設計で、場所もとらず、乾電池(単3電池4本)でも使用できます。・マイクロチューブから小試験管まで、必要充分な性能です。・ACアダプター、乾電池のどちらも使用可能です。
モーター DC形 回転数(min-1[r.p.m]) 2600 TGK品番 692-63-40-03 質量(g) 310 外形寸法(mm) 55×75×70H
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。 手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。 チューブ、各種試験管の混合に使用できます。 タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。 オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
アズワン品番 2-925-01 仕様 振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式。回転制御方式/アナログボリューム式 材質 本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム 寸法(mm) 72×88×82 質量(kg) 約0.35 電源(V) AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式) コード長さ(m) 約2 モーター出力(W) 約0.6 軌道直径(mm) 3
1個
18,300 税込20,130
当日出荷

サーモフィッシャーサイエンティフィックミニボルテックスミキサー
パワフルな運転でチューブ内にしっかり渦を作り、ミキシングします。 パワーに負けないどっしりボディで、パワフルなのに静音です。 15~50mLの遠沈管など様々な種類のチューブが使用可能です。
直径(Φmm) 駆動:4.5 電源(AC V) 100~240 50/60Hz 0.6A
1個
52,980 税込58,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロチューブ、遠沈管、小型容器の撹拌に対応。シンプルながら十分な性能を発揮します。回転数可変式で3000rpmまで無段階調整。タッチ部材質はシリコン製。
質量(g) 約370 最高回転数(min-1[r.p.m]) 3000 撹拌容量(mL) 50まで モーター出力(W) ブラシレスモータ:12 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 93×100×72 軌道直径(mm) 4.5
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

Heathrow Scientificミニボルテックス
振動速度が速いので、ミキシング時間が短縮できます。2~50mLのチューブに適しています。低重心と底の吸盤があるため、安定性があります。
仕様 動作軌道長: 6mm 材質 ハウジング/ABS、キャップ/シリコン 質量(kg) 0.9 回転数(min-1[r.p.m]) 4500 電源 AC100~240V 50/60Hz 0.3A(ACアダプター付属) 消費電力 7.8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×110×75 騒音値(dB) 53(最大スピード無負荷時) アズワン品番 4-1848-01
1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷

ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。ソフトなタッチで容易に攪拌!
回転数(min-1[r.p.m]) 3000(固定式) 寸法(mm) 133×133×80 質量(kg) 0.6 電源(V) AC100~240(50/60Hz)12W モーター ブラシレスモーター モーター出力(W) 10 防塵防水性能 IP21相当 運転モード タッチモード アズワン品番 3-7028-15 振盪方式 旋回方式 軌道直径(mm) Φ4.8
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
1,240 税込1,364
当日出荷

タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)
本体寸法(mm) 115×230×60 モーター 高回転DCブラシモーター 材質 アルミダイキャスト 質量(kg) 2.1 電源 AC100V 50/60Hz 運転方式 自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式 振幅(mm) 4.5 モーター出力(W) 17.3 回転数設定方式 ボリューム設定 回転数制御方式 マイコン式回転数フィードバック方式
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直径30mmまでの試験管やマイクロチューブの撹拌ができます。 便利なタッチスタート(試験管でタッチ部を押して負荷をかけることで自動スタート)を採用。
材質 本体/PP、上部/TPU、底部/亜鉛コーティング 質量(g) 550 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 2800 寸法(Φ×mm) 100×70
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ミニミキサー
微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペース形で騒音もなく、移動も楽です。
用途マイクロチューブ専用 回転数(min-1[r.p.m]) 2850 仕様 外形寸法:82×120×113Hmm・電源:AC100V 50/60Hz・重量:1kg TGK品番 692-63-40-02 型式 N-40M-1 モーター くまとり形
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

マイクロチューブや小試験管の撹拌操作に便利です。 N-20Mは電池駆動も可能なコードレスタイプです。 N-61は回転速度調節ダイヤル式です。
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな試験管ミキサーです。
質量(kg) 5.1 回転数(min-1[r.p.m]) 3500 電源 AC100V 0.06A 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×98.6×72.2 アズワン品番 65-0891-68
1台
14,400 税込15,840
当日出荷

キャップのついていない試験管でもこぼすことなく、スムーズに素早く撹拌できます。 オプションのアタッチメントを取り付けるだけで、試験管の他にも多数のマイクロチューブや96ウェルマイクロプレートのミキシングも可能です。
アズワン品番 2-6863-01 仕様 本体 付属品 ミキシングキャップ・3インチプラットホーム 質量(kg) 4 回転数(min-1[r.p.m]) [3インチプラットフォーム]約3220(MAX)、[ミキシングキャップ]約3350(MAX) 電源 AC100V 50/60Hz 0.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 122×165×165 操作方法 連続またはタッチスタート
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m]) 200~2500(スターラー時200~1500) 付属品 アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター 振幅(mm) 4.5 材質 アルミダイキャスト 本体寸法(mm) 125×155×100 質量(kg) 2.3 出力(W) 約18 電源 AC100V(50/60Hz) モーター 高回転DCブラシモーター 機能 自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式 運転モード 自動タッチスタート/連続運転の切り替え式 回転数設定方式 ボリューム設定 回転数制御方式 マイコン式回転数フィードバック方式
1台
31,260 税込34,386
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。
付属品 チューブ用スタンダードトップ(Φ30mm) 質量(kg) 3.5 回転数(min-1[r.p.m]) 2500 モータータイプ 隈取モーター 連続使用時間 15分 モーター出力(W) 10 防塵防水性能 IP21 運転モード タッチモード/連続モード サイズ(mm) W133×D146×H137 振盪方式 旋回 軌道直径(mm) Φ4
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。速度表示目盛付きで、無段階速度調節が可能です。
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm) 140×140×110 質量(kg) 2 電源(V) AC100/50Hz or 60Hz 消費電力(W) 150 機能 機能:振動6段階切替え 連続使用時間(分) 5
1個
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低重心設計で安定性に優れています。付属の直径Φ84mmプラットフォームで複数の試験管やフラスコ等のミキシングが可能です。
寸法(mm) 130×155×155 切替方式 (操作切り替え) 連続またはタッチメント 回転数(min-1[r.p.m]) ~3000 電源 AC100V 50/60Hz 消費電力 20W 電源コード(m) 1.4(3Pプラグ) 振幅(mm) 5 アズワン品番 1-1792-21
1箱
35,300 税込38,830
当日出荷


ヤマト科学タッチミキサ
タッチ駆動タイプの攪拌器。連続駆動もタッチ駆動もできるコンパクトタイプのタッチミキサです。試料容器で振動面を軽く押すだけで駆動し、離せば停止する独自のタッチスイッチ機構(実用新案)が採用されています。
材質 (振動面)ポリウレタン 径(Φmm) (振動面)70 電源(V) AC100(50/60Hz) スイッチ ON1/タッチスイッチ、ON2/連続スイッチ 定格電流(A) 1 電源コード(m) 約2 適合容器 撹拌対象器/試験管、遠心管、比色管、三角フラスコ(100mLまで)
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)