- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- ミニマグのおすすめ人気ランキング
ミニマグのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新144件の「ミニマグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジマグキャッチャー」、「レンジカップ」、「懐中電灯 電球」などの商品も取り扱っております。
ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。
ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。
スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。
点灯・消灯は、ヘッド部回転式
グリップ部は、滑り止め加工
照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属
1mの落下耐性、生活用水に対応
使用電球
LED
電球の種類
LED
スリムなアルミボディのLEDライトです。
ヘッド部を回転させて点灯・消灯します。
全長(mm)
127
質量(g)
28
電源
単4乾電池×2個(付属)
適合
M2A106用
TGK品番
775-58-11-17
1セット(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
ひとつひとつ丁寧に手作業でつけた美しい焼け色が特徴で、持ちやすさにもこだわりました。
贅沢に使ったチタン材の厚みにより口当たりもほどよく、置いたときに安定感があり、飲み口は繊細な溶接が入ることで、大変なめらかです。
材質
チタン
容量(mL)
約90
質量(g)
約60
対応
食洗機対応
口径×高さH(mm)
60×55
単4形乾電池1個使用のコンパクトなキーライトです。ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替えできます。
用途単四電池1本使用のコンパクトなキーライトヘッドを緩めると点灯、締めると消灯ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替え
電源
単4形乾電池(1個)付属
全長(mm)
81
付属品
ストラップ
材質
本体: アルミ合金
質量(g)
24
外径(Φmm)
12.7
全光束(Lm)
37
使用電球
LED
連続点灯時間
1時間45分
耐水性
×
光束(Lm)
37
照射距離(m)
55
点灯時間
最大1時間45分
電球の種類
LED
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
吸着力(N[kgf])
400[40]
取付ねじ穴サイズ
M5×0.8 ネジ深さ4.2mm
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×36×35
質量(kg)
0.213
材質
ネオジム磁石
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
お気に入りのミニマグライトを自転車に取り付けられるホルダー
着脱がとても簡単なベルクロテープ固定
ゴム製なので、バイク本体に傷が付きません
あらゆるところに取り付け可能です
発電方式
乾電池
適合
単3電池2本(縦配置)のフラッシュライト(ミニマグライト等)用。他のサイズの電池であっても直径25mm程度までの円形断面のライトは使用可能(形状が特殊なもの、重量の重いものを除く)
質量(g)
13
取付可能寸法(mm)
直径22~35mmの円形パイプ(ハンドルバー等)
フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。
ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。
点灯・消灯は、ヘッド部回転式
グリップ部は、滑り止め加工
照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能
最大点灯時間:2時間30分
電球の種類
LED
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
材質
白磁土
電子レンジでも使用可能な耐熱カップ!
材質
PP
容量(mL)
350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×79×99
耐熱温度(℃)
140
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金
P13.5S
電球の種類
LED
光色
昼白色相当
定格
DC6.0V 0.1A
1個
¥598
税込¥658
当日出荷
暑い飲み物を入れても、器は熱くなりにくく、飲み物は冷めにくいというメラミンの特性が活きた製品です。
容量(mL)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
116×84×65
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
洋食器
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
材質
アルミマグネシウム
最高使用圧力(MPa)
0.7
ソケットorプラグ
プラグ
材質
アルミマグネシウム
最高使用圧力(MPa)
0.7
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
114-5157
質量(g)
28
適合ホース内径×外径(Φmm)
6.5×10.0
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ラロシェールは1457年創業のフランス最古のグラスメーカーです。デザートやアミューズに最適なサイズやデザインが豊富
容量(mL)
100
直径(Φmm)
73
高さ(mm)
55
食器の種類
洋食器
1箱(6個)
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。点灯・消灯は、ヘッド部回転式。グリップ部は、滑り止め加工。照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属。1mの落下耐性、生活用水に対応
付属品
単4形乾電池(2個)、専用ケース、ポケット・クリップ
トラスコ品番
490-4761
材質
本体: アルミ合金
全長(mm)
129.7
色
シルバー
外径(mm)
19
明るさ(Lm)
84
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
116
最大点灯時間
5時間45分
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
電源(V)
AC100
溶剤
循環式
RoHS指令(10物質対応)
対応