ミニミシンのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
91件の「ミニミシン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「裾上げミシン」、「レザークラフト用ミシン」、「卓上ミシン」などの商品も取り扱っております。
手縫いのように、お手軽に片手で使えるコンパクトなハンドミシンです。 ちょっとした縫い物やほつれなどを素早く簡単に、サッと出してサッと使えます。 吊るしたままのカーテンや、スカートなどの縁取りなどに。ジーンズ生地2枚重ねほどの厚さまで縫えます。 便利な安全スイッチストッパーが付いています。 このミシンは下糸がありませんので、縫い間違ったときも簡単に引き抜くことができます。 コンパクトサイズで携帯用にも便利!
セット内容 本体×1、リッパー(糸切り)×1、糸通し×1、糸立て軸×1、予備の針×1、糸巻き×2 材質 本体:ABS樹脂・スチール(クロームメッキ)、糸巻きボビン:スチール、針:鋼(ニッケルメッキ)、糸:ポリエステル 質量(g) 240 電源 単3乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×72×210 針規格 DH×1/#14 糸の太さ #50
1台
2,698 税込2,968
当日出荷


デニムも縫える コードレス チェーンステッチタイプ 安全ロック付き 片手で使える簡単操作
仕様 ●対応生地:クラフト、ウール、レザー、デニム、シルク ※厚さ1mmまで アズワン品番 65-1332-25
1個
2,564 税込2,820
当日出荷

丈夫で故障が少ない、垂直半回転釜を採用 すそ上げもぞうきんもグングン縫える、パワフルモーター(60W)内蔵 高輝度・長寿命・省エネのLED手元ランプ ダイヤルでカンタン模様選択 フリーアームなので袖口や裾、袋物などの筒物縫いが簡単 両手が使えるフットコントローラータイプ 使用説明DVD付き
用途電動ミシン、コンパクトミシン、家庭用ミシンとして。 付属品 ジグザグ押え、ファスナー押え、ボタンホール押え、ドライバー、ブラシ付リッパー、糸こま座、針パック、ボビン、糸こま押え(大・小)、ソフトカバー、電源コード・フットコントローラー(一体型) 質量(kg) 4.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 348×183×292 機能 返しぬいレバー、上糸調子ダイヤル アズワン品番 64-3771-26 ステッチ 9種類13模様
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

革やキャンバス地の縫製に。 替針はグリップ部に収納可能。
仕様 替糸はEA916J-11/-13 エスコ品番 EA916J セット内容 針 ストレート、カーブ各1本、レンチ1個 全長(mm) 125
1個
7,050 税込7,755
当日出荷

初心者でも安心なカンタン操作の「コンパクト電動ミシン」。 シンプル表記とワンタッチスイッチで分かりやすい! お手軽なのに、手を使わずに速度調整ができちゃうフットペダルや、 お手元を照らすLEDライトが付いているなど、充実機能満載! また、乾電池にも対応しているのでキッチンやリビング、 どこでも使用が可能です。
セット内容 本体、ミシン糸白・黒 各1、ボビン白・黒 各1、ミシン針 1本、フットペダル 1個、ACアダプタ 1個、糸通し 1個 材質 本体:ABS、糸:ポリエステル 質量(kg) 2 定格電圧(V) DC6 幅(cm) 27 高さ(cm) 26 コード長さ(cm) 180 奥行き(cm) 12
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

ハンガーにかけたままでミシン掛けも可能。旅行先などにも持っていける。
材質 ABS樹脂、ステンレス 質量(g) (約)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 21×5×7
1個
3,298 税込3,628
12日以内出荷

1個
19,200 税込21,120
当日出荷

ファミリー・ライフ新電動コンパクトミシン
機能は充実しているので使い慣れた方も納得の1台。軽さと持ちやすい取っ手付きで持ち運び楽々。収納を圧迫しないコンパクトミシン。気軽に自由に、使いたいときに使いたい場所に。生地や部位に合わせてしっかりと縫い上げます。3ヶ月間保証書付き
セット内容 本体、ACアダプター、フットペダル、ボタンホールフット、糸通し、テスト用布、針×2、巻糸×3、ボビン×3、取扱説明書 材質 ABS樹脂、金属 質量(kg) (約)1.8 ホワイト 電源 AC100~240V・単3形アルカリ乾電池4本使用(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (約)28×12.5×26 パターン 縫い方:12種類
1台
9,999 税込10,999
12日以内出荷

置いても持っても縫える!超コンパクトサイズでササッと気軽に裁縫ができる本格的な電動ミシン
仕様 ●サイズ:幅62×高さ103×奥行242(mm)●重量:約350g●付属品:本体(ミシン針、ボビン2個セット済)、糸通し、ボビン巻軸、糸立棒、交換用ミシン針(#14×1本)、ボビン(糸付き3個、糸なし2個)、はさみ、プラスドライバー、日本語説明書●電源:単三乾電池4本(別売)※アルカリ乾電池推奨 ※充電池使用不可●稼働時間:約36 時間(アルカリ乾電池使用時) ※使用状況・使用する乾電池によりことなります。●縫い目:直線縫いのみ●使用可能な布について:布の厚さ:0.35~1mm程度 縫えない布の種類:弾力がある布、ツルツルしている布、硬い布など(ウレタン、ゴム系、ストレッチ、合皮等)●材質:ABS、鉄●保証期間:購入日より6ヶ月 アズワン品番 67-5756-82
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
寸法(mm) とじ部:1.6×10 質量(g) 180 枚数 とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 121×88×25 グリーン購入法 適合
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


たっぷり使える大容量 アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能) 洗たく・ドライクリーニングでもはがれにくい。
用途通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ。 種類 水性系接着剤 透明 粘度(Pa・s) 25000~100000 pH 8~9 成分 シリル化ウレタン樹脂系水性系
1本(17g)ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カンタンだけどしっかり機能。 足元の操作でミシンが使えるフットコントローラータイプ。 針穴糸通し器で針穴への糸通しもササッとカンタン。 厚物生地の重ね縫いもOK。 水平全回転カマなので下糸のセットがカンタン。 袖口やズボンの裾などの筒縫いに便利なフリーアーム。 軽量5.0kg。持ちやすいハンドルが付いているのでお部屋の移動もラクラク。 模様選択はダイヤル式。縫いたい模様がカンタンに選べます。
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど 付属品 基本押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ボタンホール押え・針・ボビン・ドライバー・シームリッパー・糸立て棒・糸こま押え・説明書・フットコントローラー・ダストカバー 材質 ABS樹脂他 形状 水平全回転釜 質量(kg) 5 電源(V) 100 消費電力(W) 45 機能 針穴糸通し器、手元ライト、フリーアーム、ボタンホール 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×150×282 操作方法 フットコントローラーのみ スピード調節 フットコントローラー踏み込み量で 模様 11
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ジャノメ (蛇の目)電子制御ミシン
コンパクトなボディに本格機能がいっぱい
用途家庭用ミシン.すそ上げ、小物作り、入園グッズなど 仕様 模様数:11 付属品 ジグザグ押え(本体に装着)・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・リッパー・糸こま押え・糸立て棒・説明書・ハードケース・電源コード 材質 ABS樹脂 形状 カマ:水平全回転カマ 質量(kg) 5.5 電源(V) 100 消費電力(W) 43 機能 針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 354×159×261 操作方法 手元スイッチ スピード調節 本体レバー式 関連資料 カタログ(3.3MB) 取扱説明書 (4.12MB)
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

究極のロックミシン ソーイングライフの総仕上げ 使いやすさを極めたロック
質量(kg) 6.3 消費電力(W) 100V90(ミシン本体) 定格周波数(Hz) 50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×250×285 縫製部の長さ(mm) 1~4(標準2.5)
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カンタンなのに美しい仕上がり。 誰でも気軽に楽しめる、やさしいロックミシン登場です。
仕様 使用糸:3本。使用針:家庭用HA×1(#11、14)。かがり幅:3~5mm(巻き縫い:1.8~2.2mm)。押え上げ量:5mm+2段上げ。縫い速度:最大1500針/分 定格周波数(Hz) 50/60 機能 送り調節/差動送り調節、ワンタッチ巻き縫い、糸掛けカラーガイド、下ルーパー糸通し装置、メス幅調節、布地に合わせて調節できる押え圧調整つまみ、針元を明るく照らすランプ内蔵 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×260×295 質量(kg) 6.8
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。 LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。 ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。 薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。 パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。 ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。 送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。 上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。 ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。
寸法(幅W×奥行D)(mm) (補助テーブル装着時)704×335 定格消費電力(W) 93 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 452×350×219 ランプ LEDランプ 定格電源 100V50/60Hz共用 ミシン目(mm) 0~6 仕様 【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)。【縫い速度】55~1500針/分。【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm。【釜】工業用垂直全回転釜。【ボビンケース】倒立式ボビンケース。【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売。補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付
1台
80,980 税込89,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけに使えます。使用糸:直径約3.5mmまで。
用途タタミ用。 高さ(mm) 150 幅(mm) 3 質量(g) 20 奥行(mm) 3 材質(針) 炭素工具鋼
1本
479 税込527
当日出荷

家庭用の特殊針が7種類揃っているので、様々な補修ができます。
セット内容 カーブ針(大・小)/各1本 カーペット針/1本 家庭装飾品針/1本 キャンバスシート針/1本 皮針/1本 包装針/1本 材質 針/鋼線(ニッケルメッキ)
1個
319 税込351
当日出荷