- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- ミニメトロのおすすめ人気ランキング
ミニメトロのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新60件の「ミニメトロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浣腸用注射器」、「尿もれ」、「膣部鉗子」などの商品も取り扱っております。
軸部にコシがあるため挿入が容易です。
電子線滅菌済。
材質
シリコーンゴム
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00051000005
松吉医科器械コード
20-2730-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1式(6本)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
シリコーンゴム製の子宮頸管拡張器。
EOG滅菌済。
容量(mL)
100
タイプ
ディスク型
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B1X00007000005
松吉医科器械コード
20-2731-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000094
医薬品医療機器等法
一般医療機器
仕様
No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質
真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
材質
硬質ガラス
公差(mm)
(先端外径)±1.0
目盛
あり
滅菌
なし
先端形状
浣腸器型
筒先
中口
親水性ポリマーを使用した子宮頸管拡張器です。
頸管の軟化にも使用できます。
γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00074000009
医薬品医療機器等法
一般医療機器
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ
男性用
セット内容
ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質
レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質
PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ
横口
滅菌
なし
先端外径(Φmm)
4.0
材質(外筒)
PP
材質(ピストン)
PE
手で曲げて角度を調節できるフレキシブルタイプの子宮頸管拡張器。
分娩誘発前の頸管の熟化・軟化にも使用できます。
γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00074000042
医薬品医療機器等法
一般医療機器
材質
真鍮
アズワン品番
0-6856-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00115375032
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個(20本)
¥189,800
税込¥208,780
33日以内出荷
鼻洗浄にやさしく対応できる洗浄器です。
細ノズルに付けかえて、浣腸用にも使用できます。
付属品
鼻用普通ノズル、細ノズル
材質
(本体)天然ゴム、(ノズル)エボナイト
全長(mm)
750
アズワン品番
0-6185-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065B00016
松吉医科器械コード
24-2588-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。
煮沸消毒可能。
材質
(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000016
医薬品医療機器等法
一般医療機器
やさしくむりなく洗浄、注入。ポンプの加減で洗浄力が調節可能。
チューブとコネクターを付けることで延長することも可能。
ポンプの洗浄や弁の取替が楽に。
用途医療用鼻洗浄、膣洗浄、浣腸
材質
(本体)天然ゴム、(ノズル)ポリプロピレン、(弁・コネクター)ポリプロピレン、ゴム
全長(mm)
760
質量(g)
92
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00103000007
吸水量(mL)
65(ゴム球)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥3,450
税込¥3,795
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)・CP接合
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000055
医薬品医療機器等法
一般医療機器