- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- ミニラチェのおすすめ人気ランキング
ミニラチェのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新160件の「ミニラチェ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニラチェット」、「ビットラチェット」、「ラチェット」などの商品も取り扱っております。
DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
仕様
ギア数:52
厚さ(mm)
10(ヘッド)
ケース寸法(mm)
119×40×15
ラチェットの長さ(mm)
93
ビット全長(mm)
25
ヘッド幅(mm)
15
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
用途通常のレンチでは作業できない狭い場所など
セット商品数
31
トラスコ品番
320-7412
セット内容
ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mm。マグネットビットホルダ75mm。ソケットアダプター6.35mm。ドライバービット(全長25mm)(+)No.1、2、3、(-)4、5.5、6.5。ヘックス3、4、5、6。スペシャル(穴無)T10、15、20、25、27、30、40。スペシャル(穴付)T10、15、20、25、27、30、40。ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5。専用プラスチックケース。計31点
質量(g)
300
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
98×65×32
1セット(31点組)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
DIYや自転車の車載工具にも最適。
ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。
手の平に収まるコンパクトサイズ。
柄部分にもビット装着可能。
全長(mm)
(ミニラチェット)93
厚さ(mm)
(ヘッド)70
ケース寸法(mm)
119×40×15
ビット全長(mm)
25
ヘッド幅(mm)
15
ギヤ歯数
52
小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。
エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数
22
トラスコ品番
389-3413
セット内容
ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3。ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0。ヘキサゴンビット:4、5、6、8。T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40。ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)。ハンドル×2個
質量(g)
250
質量(g/セット)
250
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
107×65×40
ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。
セット内容
ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル
取付高(mm)
35
先端形状
プラス/マイナス/六角/ヘックス
頭部幅(mm)
19
商品構成
セット品
1セット(19個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
携帯にも最適なコンパクト設計です。ミニラチェットのギア数は52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。コンパクトに開閉する回転式プラスチックケース入りです。
トラスコ品番
396-1818
セット内容
ミニリバースギアラチェット52山:93mm/(-)ドライバー:5mm/(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/六角4・5・6/ソケット用アダプター:6.35mm/専用プラスチックケース
種類
セット品
商品構成
セット品
1セット(9点組)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
送り角度(°)
5
細かな送り角度と早回し機能により狭い場所でも威力を発揮します。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容です。差込角6.35mmのアダプターを使うことで、ソケットも使用可能になります。
付属品
ビット用ホルダ
スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン)
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。
コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。
トラスコ品番
381-3517
セット内容
ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)
質量(g)
250
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
98×65×32
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。
高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
仕様
回転切替レバー付
種類
セット品
山数
52
先端形状
プラス/マイナス
機能
早回し機能付
商品構成
セット品
送り角度(°)
7
軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。
用途ボルト、ナット、ビス等の締め、緩め作業
セット商品数
26
トラスコ品番
384-9562
セット内容
1/4"コンビネーションラチェット、1/4"6角ソケット(6、7、8、10、13mm)、1/4"ビットアダプター、(+)No.1、2、3、(-)4、5、6、HEX3、4、5、6mm(ポジドライブ#1、2、3)、TORX10、15、20、25、30、ビットホルダ
材質/仕上
クロムバナジウム鋼/マット調クロームメッキ仕上
質量(g)
300
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ミニタイプの1/4サイズソケットレンチセット。
ソケットの形状は従来の6角や12角とは違うユニバーサル形状で作業性がアップします。
ラチェットレンチはプッシュタイプなのでボタンを押すだけで簡単に脱着が可能です。
正転逆転もワンタッチレバーでスムーズ。
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
セット商品数
15
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
168×89×36
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
430
セット内容
・ユニバーサルソケット:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。・エクステンションバー75L。・プッシュタイプ ラチェットハンドル
送り角度(°)
5
1セット(15点組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。
狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。
本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。
高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。
さらに狭い場所での作業に最適。
仕様
ストレート
取付高(mm)
18
種類
セット品
商品構成
セット品
ローレット付きソケットで滑りにくい
クイックリリースハンドルでソケットのリリースがラクラク
二重成型ハンドルで握りやすい
用途ボルトやナットの締め付け・緩めに
材質
ソケット:CR-V鋼、ラチェットハンドル:CR-V鋼・CR-MO、ハンガー:ABS樹脂、クリップ:ポリプロピレン
セット商品数
9
ショートビットと薄型ラチェットレンチのセット品です。
使用頻度の高いビットを選定したセット内容になっています。
用途ねじ締め・緩め作業に
セット内容
ビットエクステンション、ビットラチェット、【ドライバービット(+)各2個】No.1、No.2、No.3、【ドライバービット(-)】0.8×5.5、0.9×6.0、1.0×7.0、【ヘキサゴンビット】3、4、5、6、【T型ヘックスローブビット(いじり防止タイプ)】T15、T20、T25、T27、T30、T40、【ビットアダプター】1/4(6.35mmソケット用)
質量(g/セット)
220
ビット全長(mm)
(エクステンション)60、(ラチェット)73
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
113×75×43
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。
狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。
六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
仕様
ボールロック式
トラスコ品番
169-7668
セット内容
6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー
種類
セット品
先端形状
プラス/マイナス/トルクス/ヘックス
商品構成
セット品
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
セット商品数
29
差込角(mm)
6.35
セット内容
ビット27個、ハンドル2個、メタルケース
サイズ
+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個
質量(g)
520
アズワン品番
65-1978-33
1セット(29個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1/4サイズのラチェットハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった27点組のお得なセットです。
ラチェットハンドルはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
セット商品数
27
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
セット内容
【ラチェットレンチ】ソケット:4、6、8、10、13・プラス:PH0、PH1、PH2、PH3・マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6・ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20・ポジ:PZ1、PZ2、PZ3・六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)
質量(g)
300
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
125×85×34
1セット(27点組)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
クラス最薄16mmヘッドは、狭く窮屈なスペースでの作業に威力を発揮します。52山ギア採用で、細やかで滑らかな動きを実現。効率的な作業が可能です。
高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
セット内容
16mm片頭ビット+No.2
種類
セット品
山数
52
商品構成
セット品
送り角度(°)
7
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
ギア数52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。
付属のショートビットを装着したヘッド全高は16.5mmです。
仕様
(ギア数)52
トラスコ品番
396-1800
取付高(mm)
16.5
種類
ラチェットドライバー
頭部幅(mm)
14.3
商品構成
単品
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷